28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 動画あり
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合 機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止 粉有無粉無 入数(枚)100 仕様指先テクスチャー処理 RoHS指令(10物質対応)対応 耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性耐制電性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
全長(cm)約30.0(12インチ) 材質NBR(ニトリルゴム) ホワイト 厚さ(mm)約0.14(手の平) 規格クラス100対応 機能耐久性、耐制電性(表面抵抗率:10^11Ω/□≦)、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)、ダブルクロリネーション、クリーンルーム用2重包装 粉有無粉無 入数(枚)1000 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均) タイプハイグリップ(全面エンボス) 表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
1箱(100枚×10袋)
57,816 税込63,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。 運送、荷役業に。 ブラック 厚さ(mm)0.7 入数(双)1 機能耐久性・通気性 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン) 袖口仕様マジックタイプ
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。 厚さ(mm)0.7 OD 入数(双)1 機能耐久性・柔軟性・通気性・透湿性・速乾 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン) 袖口仕様マジック式
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

革より柔らかい新素材を使用しています。柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。 厚さ(mm)0.5 質量(g)45
1双
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。 イエロー 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン) 厚さ(mm)0.7 入数(双)1 機能耐久性・通気性 袖口仕様マジックタイプ
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。 厚さ(mm)0.7 グレー 入数(双)1 機能耐久性・通気性 袖口仕様マジックタイプ
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
機能耐久性 入数(枚)1000 材質NBR(ニトリルゴム) 全長(mm)約300(12インチ) 表面抵抗率(Ω)10^11/□≦ 厚さ(mm)約0.14(手の平) ホワイト 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
1箱(100枚×10袋)
56,628 税込62,291
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【検査場所】和歌山CIC、【測定法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)/ハイグリップタイプ(指エンボス)】0.3~0.5未満/12、0.5~1.0未満/3、1.0~2.0未満/1、2.0~5.0未満/0、5.0以上:0※測定値です。保障値ではありません。、【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15 厚さ(mm)約0.14(手の平) 機能耐久性
1箱(100枚×10袋)
56,133 税込61,746
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外側にダイヤ型のエンボス加工を施し滑りを抑制。厚手で破れにくい。便利な左右兼用タイプ。作業性に適した手にフィットする仕様。汚れが目立ちにくいブラックカラー。
用途自動車整備、DIY作業など。
1箱(50枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純水洗浄を施したクラス100対応品でクリーン作業に最適。 グリップ力に優れた高性能ラテックスグローブ。指先にエンボス加工を施しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。
用途機械整備・各種メンテナンス作業 全長(cm)約24 材質ニトリルゴム ブラック 入数(枚)50
1個(50枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れたニトリル(合成ゴム)手袋です。食品衛生法、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。合成ゴム性でラテックスアレルギーの方でも手荒れを起こしにくい手袋です。外側に細かなエンボス加工を施していますので、すべりを防ぎます。左右兼用ですので、右手、左手だけの作業に無駄なく使えて経済的です。パウダーフリー(粉無し)になっています。
用途農水産加工、食品加工、自動車整備、DIY作業、工場、油作業、レジャーなどに。 材質合成ゴム(NBR) 厚さ(mm)指先:0.17(±0.03)、手の平:0.16(±0.03) 全長(mm)240 入数(枚)50 規格食品衛生法適合 機能伸縮性、耐久性 粉有無粉なし エンボス加工外エンボス、内エンボス
1箱(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度・耐油性・耐薬品性に優れた、ニトリル手袋の使い捨てグローブ。ニトリル製使い捨て手袋は、引き裂きや引っかけにも強い。目立ちやすいブルーなので、食品加工時の異物混入リスクの低減にも役立ちます。 無駄のない左右兼用タイプです。手にフィットするので、細かい作業やガーデニング・掃除などの分野にも適しています。パウダーフリーなので手にやさしい。粉がないので、かぶれやかゆみを生じにくい。 感染症などを防ぐため、トイレや洗面所、キッチンの掃除にも。
材質ニトリルゴム ブルー サイズフリー 質量(g)3(1枚あたり) 入数(枚)100 機能強度・耐油性・耐薬品性・耐引裂・フィット性 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)16.8 粉有無パウダーフリー エンボス加工なし
1個(100枚)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油、薬品への耐性が天然ゴムやポリ塩化ビニール製に比べ優れています。 指先フィット性が高く、ボルトやネジ等の細かい部分も掴める極薄手タイプです。 サイクルメンテナンスのような細かい作業にも対応。
用途車や自転車の整備、油を扱う作業、工場での作業、DIY、機械のメンテナンスに ブラック 全長(cm)24 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)(指先部)0.17、(掌部)0.15 入数(枚)50 エンボス加工外エンボス
1箱(50枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

60cmとロングタイプなので大きな範囲での汚れを防ぎます。
全長(cm)60 材質ポリエチレン(LDPE) 半透明 厚さ(mm)0.03 規格食品衛生法適合 機能耐久性 粉有無粉無 エンボス加工片エンボス 入数(枚)50 仕様袖口仕様ゴム付
1箱(50枚)
839 税込923
当日出荷

左右兼用 クラス10対応(18MΩ超純水洗浄) 強度、耐油性、耐静電性に優れています アレルギーの原因となるラテックスプロテインは含んでいません 約30cmのロングサイズ 指先エンボス加工により、優れたグリップ力を発揮 ロット毎に分析表の発行可能
厚さ(mm)手の平:0.13 ホワイト 入数(枚)100 機能強度・耐油性・耐静電性 全長(cm)30.5
1袋(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度・耐油性・耐薬品性に優れた、ニトリル手袋の使い捨てグローブ。ニトリル製使い捨て手袋は、引き裂きや引っかけにも強い。 目立ちやすいブルーなので、食品加工時の異物混入リスクの低減にも役立ちます。 無駄のない左右兼用タイプです。手にフィットするので、細かい作業やガーデニング・掃除などの分野にも適しています。 パウダーフリーなので手にやさしい。粉がないので、かぶれやかゆみを生じにくい。 感染症などを防ぐため、トイレや洗面所、キッチンの掃除にも。
材質ニトリルゴム ブルー サイズフリー 質量(g)4(1枚あたり) 入数(枚)100 機能強度・耐油性・耐薬品性・耐引裂・フィット性 全長(cm)24 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)21 粉有無パウダーフリー エンボス加工なし
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

導電ぺブルは導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。 ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。耐久性に優れた天然ゴム製の指サックです。 シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使いください。 肉厚が厚く、指先を保護します。長時間の使用に充分耐えられます。均一なエンボス加工(滑り止め)付き。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。 材質天然ゴム 機能導電・耐久性 表面抵抗(Ω)106~108 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
1箱(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。レギュラー品に比べ、ロングタイプはさらに厚みがあり手首回りの長さもあるのでより強度のいる作業に。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の2倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に 機能伸縮性、耐久性、耐油性 ブラック 入数(枚)50 材質ニトリルゴム 全長(cm)29.5±0.5 厚さ(mm)袖部 0.18±0.03、掌部 0.20±0.03、指先部 0.22±0.03 粉有無粉なし エンボス加工外エンボス、内エンボス
1箱(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイワークスプランニング強力ニトリルディスポグローブ
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)(指先)0.25、(手のひら)0.22 ブラック 入数(枚)50 機能耐油性、耐久性 全長(cm)約24 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス
1箱(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応した「ストレッチポリ手袋」となっております。 まるでニトリルグローブを使用しているかのような、細かな作業が可能になった、溶剤や油・薬品にも強いポリエチレン製手袋です。 通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。 PVCやニトリル素材の手袋の代わりになるようなフィット感がある、非常に使い勝手の良い素材を使用しています。 食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。 また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。 手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。
用途介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンに 規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号) 機能耐油/耐薬品/耐久性/伸縮性 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100
1箱(100枚)
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

青色の左右兼用パウダーフリーのニトリル手袋、厚みは0.2mm。ASTM規格認証商品。
用途車・機械の整備用、塗装用、掃除用、メンテナンス作業用として。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.2 機能消臭・防臭、耐油、軽量、伸縮性・柔軟性、耐久性、低発塵性、耐熱、防水・撥水、耐摩耗性、静電気防止 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)50
1箱(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化ビニール製の裏毛付。抗菌・防臭加工で脱着もスムーズ
用途清掃、ビルメンテナンス、印刷、塗装、漁業等 仕様エンボス加工なし 入数(枚)200 規格抗菌・防臭加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


塩化ビニール製の裏毛付。抗菌・防臭加工で脱着もスムーズ
用途清掃、ビルメンテナンス、印刷、塗装、漁業等 仕様エンボス加工なし 入数(枚)200 規格抗菌・防臭加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応する使い捨ての「ストレッチ手袋 厚手タイプ」です。 ソフトな手触りで良く伸びてぴったりフィット、しかも強くて破れにくい仕様です。 また、滑りにくく、細かな作業に最適となっております。 通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。 欧米ではその強度や作業性の良さから、医療用PVC手袋の代わりとしても使用されています。 また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。 手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。 食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。
用途外食業界や小売業界、病院・介護・食品工場など衛生面が気になる業界に。 規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号) 機能耐久性/伸縮性 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 仕様厚手タイプ〈ストロング〉
1箱(100枚)
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力グリップ 。ラテックスのたんぱく質を除去しアレルギーの心配を大幅に軽減 。パウダーフリーでも脱着がスムーズ
仕様左右兼用 材質ラテックスゴム(タンパク質軽減) 厚さ(mm)指:最小0.14、掌部:最小0.12、袖口:最小0.10 入数(枚)1000 全長(cm)24 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス
1セット(100枚×10箱)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)