天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付タイプ。
粉付きで着脱のしやすい手袋です。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)25
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無粉付
フィット感抜群で、作業性に優れています。
用途精密機械工業、梱包作業など。
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト
モノタロウ
¥699
税込¥769
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)25
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。
パウダーフリータイプです。
材質ニトリル
色ホワイト
タイプ左右兼用、ディスポ
入数(枚)100
機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、滑止加工
粉有無パウダーフリー
取出位置手首
極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。
材質ニトリル
色ホワイト
タイプ左右兼用、ディスポ
入数(枚)100
機能耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、フィット感、極薄、滑止加工
粉有無付
取出位置手首
極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。
パウダーフリータイプです。
材質ニトリル
色ホワイト
タイプ左右兼用、ディスポ
入数(枚)100
機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、滑止加工
粉有無パウダーフリー
取出位置手首
タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。
材質タングステン繊維
色グレー
規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準
入数(双)1
機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手
ゲージ数18ゲージ
耐摩耗性2
耐切創性F
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。
薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。
耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。(耐熱温度130℃)
用途機械組み立て
食品加工(殊に油脂の強い食肉等)
印刷
メッキ
塗装・農作業など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.1
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐熱・耐油・耐薬品・耐突刺
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉付
エンボス加工エンボスなし
耐油性、耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプです。
用途自動車関連、多目的、メッキ、塗装、印刷
厚さ(mm)1.2
耐油性・グリップ性・突き刺し強度に優れています。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。
切削加工、金属加工仕上げ、機械組立。
実験、研究など。
全長(cm)25
仕様出荷検査基準/AQL抜取検査
厚さ(mm)0.08
材質/仕上ニトリル合成ゴム(NBR)
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐突刺
粉有無粉付
薬品・油に優れた耐性があり、また突き刺しにも強い耐性を持っています。天然ゴムタンパクによるアレルギー発症の心配がありません。粉なし裏面加工により食品加工業、精密製品加工業における異物混入の心配を削減。粉なし。食品衛生法適合 。
用途使い捨て用
材質ニトリル
色ホワイト
入数(枚)100
機能耐薬品・耐油・耐突刺
全長(cm)24
粉有無粉無
スーパーアラミド繊維ケブラー[[(R)]]を使用したハイゲージシームレス手袋です。
敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。
洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋
トラスコ品番496-5311
厚さ(mm)0.6
質量(g)17.5
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐切創
材質(表)アラミド繊維
材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン
色(手首部)ホワイト
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
・天然ゴムや塩化ビニル製と比較して、耐油性・突き刺強度に優れた材質ニトリルゴムを使用してます。・便利な左右兼用タイプです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。・吊下げスリムパッケージ。
用途機械作業、食品作業、一般衛生作業に。
仕様粉なし、すべり止め付き
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.10(指部)
色ホワイト
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合(厚生省告示第370号)
食品衛生法・食品、添加物など規格基準適合商品。環境への配慮されているエコな素材であり、食品にも安心してお使いいただけます。抜群の強度、手にしなやかにフィットし、操作性に優れています。無駄なく使える左右兼用タイプで経済的にお使いいただけます。パウダーフリー処方。強度、耐油性、耐薬品性(薬品ごとに耐性は異なります)、耐突刺性、耐摩耗性に優れています。家庭用から業務用まで幅広く使用できます。
材質ニトリル
入数(枚)100
機能強度、耐油性、耐薬品性(薬品ごとに耐性は異なります)、耐突刺性、耐摩耗性
粉有無なし
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。左右兼用タイプです。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。
材質表:アラミド繊維、裏:ナイロン
色イエロー
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐切創
材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン
ゲージ数15
耐切創性3、2/B
最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)。手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋
仕様すべり止め:あり
材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.5
色グレー/ブラック
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴム
ゲージ数13
耐切創性X/F
高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にウレタンゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ウレタンコーティング
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力ポリエチレン短繊維を使用いているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。
手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋よりも柔らかく、被膜も丈夫です。
用途物流業・建設業・土木作業・ガラス加工業・自動車関連業・メンテナンス業・機械業・板金・産廃収集作業など
材質樹脂部:天然ゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン
色白黒杢
品番LNM3248
規格EN:388:2016
入数(双)1
機能耐切創
ゲージ数13
耐切創性D
RoHS指令(10物質対応)対応
高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。
手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。
独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途自動車関連業・メンテナンス業・機械業・ガラス加工業・板金・産廃収集作業・物流業・建築業・土木作業
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン
色白黒杢
品番NJC3248
規格EN:388:2016
入数(双)1
機能耐切創性、耐油性、耐摩耗性
ゲージ数13
耐切創性D
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力ポリエチレン糸を使用し、耐切創性に優れた手袋です。
EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。
特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
洗濯性にも優れておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
用途機械業・精密機械業・物流業・自動車関連業・組立作業・ガラス加工業・荷役作業
RoHS指令(10物質対応)対応
厚手の牛革を使用し、熱・摩擦から指先を守ります。また強力平ゴムとのコンビになっていますので指先にしっかりフィットします。
編み手袋にシリコンドットコーティング。
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。通気性もあるためムレ防止にもなります。バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
仕様(EN388 2003規格)カットレベル:5(参考値)、(EN388 2016規格)カットレベル:X・B
トラスコ品番208-0434
材質手袋部:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム、すべり止め:ニトリルゴム
厚さ(mm)1
色ブラック/グレー
サイズS
規格EN388 2003、EN388 2016
機能タッチパネル対応、静電気防止、耐切創、低発塵性、通気性
全長(cm)22.5
中指長(cm)7
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム
手のひらまわり(cm)18
色(手首部)ホワイト
ゲージ数13
耐切創性5、X/B
1双
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード