独自開発の繊維により、超薄手の18ゲージながらEN388:2016でレベルDを実現した、高い耐切創性を持つ作業用手袋。
タッチパネル対応で、着用したままでもスマートフォンやタブレットの操作が可能。
伸縮性のあるスパンデックスを使用し、優れたフィット感と作業性があり、指先を使う細かな作業でも快適です。
刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業などの方におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、運輸・物流業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適
コーティングニトリルゴム
金属繊維や高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の特殊技術によってタッチパネルに対応している為、手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどのスムーズな操作が可能です。親指と人差し指の指股部分には補強を施し、負荷のかかりやすい指股部分を強化しております。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適
耐熱性EN407:2004/接触熱レベル1
関連キーワード