14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 動画あり
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合 機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止 粉有無粉なし 入数(枚)100 加工指先テクスチャー処理 RoHS指令(10物質対応)対応 耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付タイプ。 粉付きで着脱のしやすい手袋です。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm)25 厚さ(mm)0.12(指部) ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品・耐突刺 粉有無粉あり 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニトリル100%。新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。独自のソフトニトリルで0.2mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。パウダーなし。ロールカフ。食品や薬物を用いる作業に使用することができます。製造後、クリーニング仕上げをしています。ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
エスコ品番EA354BD-71 入数(枚)50
1袋(50枚)
3,950 税込4,345
当日出荷

天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm)25 厚さ(mm)0.12(指部) ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品・耐突刺 左右区別左右兼用 滑り止め効果あり 粉有無粉なし 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセル 動画あり
他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。
用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業 全長(cm)30 材質ニトリルゴム(NBR) グリーン 厚さ(mm)0.12 機能耐突刺性 粉有無粉なし 入数(枚)100 左右区別左右兼用
1箱(100枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右兼用の使い捨てタイプ パウダーフリー仕上げなので手にぴったりフィットします 伸縮性に優れ、圧迫感が少ないので長時間の作業に最適 天然ゴム、塩化ビニルセイノ極薄タイプと比べて耐油性に優れています 厚手なので丈夫です ロングタイプなので服の上に装着できて袖口の汚れを防ぎます
用途機械作業/DIY作業/灯油の給油作業/薬品の取扱い/ペンキ塗り 材質ニトリル 厚さ(mm)0.16 ブラック 入数(枚)50 機能厚手、耐薬、耐油、耐摩耗、耐突刺 全長(cm)30 粉有無粉無
1箱(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手袋の厚さ0.2mmによって 破れに強く、製品を保護します。濡れたり、油っぽい、または脂肪の多い 物体を扱うための安全なグリップを実現します。二重着用に最適: ゆったりとしたフィット感により、保温手袋や耐切創手袋の上からでも快適に着用できます。特殊な保護: EN 374 タイプ B 耐薬品性認証を取得しました。破れや裂けを防止する丈夫な仕様。拡張された袖口のデザインにより、前腕と手首の保護が追加されました。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。清掃、清掃、メンテナンス。包装とラベル貼り付け。冷蔵関連作業 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.2 ブルー 入数(枚)50 機能耐薬品、耐久性、耐切創 全長(cm)30 左右区別左右兼用 粉有無粉なし
1箱(50枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性・グリップ性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法適合品です。
用途食品加工(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。 切削加工、金属加工仕上げ、機械組立。 実験、研究など。 全長(cm)25 仕様出荷検査基準/AQL抜取検査 厚さ(mm)0.08 材質/仕上ニトリル合成ゴム(NBR) 入数(枚)100 適合規格食品衛生法適合 機能耐油・耐突刺 粉有無粉あり 食品衛生法適合
1箱(100枚)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高品質のニトリルで製造しているため、引き裂き抵抗に優れています。 ウイルスに対する防護にも適応したEN ISO 374-5:2016VIRUS規格品です。 シリコーンが含まれていないため、製品保護の観点で使用可能です。
用途清掃・衛生・食品加工・検査・分析 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.07 機能引き裂き抵抗 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 仕様シリコンフリー
1箱(100枚)
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
材質ニトリルゴム 全長(mm)230 サイズL 質量(g)515 入数(枚)100 機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22 粉有無粉なし
1個
999 税込1,099
当日出荷

ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
材質ニトリルゴム 全長(mm)230 サイズS 質量(g)427 入数(枚)100 機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)17 粉有無粉なし
1個
999 税込1,099
当日出荷

ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
材質ニトリルゴム 全長(mm)230 サイズM 質量(g)460 入数(枚)100 機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)20 粉有無粉なし
1個
999 税込1,099
欠品中

ニトリル100% 新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。 独自のソフトニトリルで0.1mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。 パウダーあり(植物性デンプンが薄く塗布) ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。 天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。 断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
エスコ品番EA354BD-51 入数(枚)100
1箱(100枚)
4,940 税込5,434
当日出荷

細かい作業や長時間の作業でも疲れにくい、合成ゴムの手袋です。 耐油性・突き刺し強度に加え、耐薬品・耐静電性に優れています。
用途使い捨て用 全長(cm)23 材質ニトリルゴム ホワイト 入数(枚)100 規格ASTM(D6319)規格適合品、食品衛生規格合格品 機能耐油、耐突刺、耐薬品、耐静電性 粉有無粉なし 食品衛生法適合
1箱(100枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)