尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!。13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!。HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。
色黒/ブルー
規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C
材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル
材質(掌側)ニトリルコート
ゲージ数13
耐摩耗性4
耐突刺し性3
耐引裂き性4
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥599
税込¥659
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。
ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。
柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。
金属加工。
樹脂成型。
厚さ(mm)1
機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル
ゲージ数13
高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。
シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。
13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
袖口の色でサイズ分けをしております。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
厚手の牛革を使用し、熱・摩擦から指先を守ります。また強力平ゴムとのコンビになっていますので指先にしっかりフィットします。
編み手袋にシリコンドットコーティング。
タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。
材質タングステン繊維
色グレー
規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準
入数(双)1
機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手
ゲージ数18ゲージ
耐摩耗性2
耐切創性F
ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。
厚さ(mm)1.3
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル
滑り止め効果ポリウレタン
EN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性・耐摩耗性に優れています。・丈夫で柔らかいため、指先感覚も活かせ、様々な作業に適しています。
用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他
色ブルー
品番NNQ3858
入数(双)1
機能耐切創
ゲージ数13
耐切創性(EN388:2016)F
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創レベル2の安価な耐切創手袋です。高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。袖口の色でサイズ分けをしております。
用途安全対策として金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
材質繊維部:高強力ポリエチレン、すべり止め部:ウレタン樹脂
色ホワイト
規格EN388 2016:3241A
機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ウレタン樹脂
コーティング手のひら
材質(繊維部)高強力ポリエチレン
ゲージ数13
耐切創性2/A
高耐切創レベル(EN388:2016レベルE、ANSI A5)と快適な着け心地が両立した作業用手袋です。高性能ポリエチレン(HPPE)などに金属繊維を組み合わせた独自繊維技術を採用しています。伸縮性があるのでフィット感も優れています。薄く柔らかいウレタンコーティングなので作業性も抜群です。高い耐切創性が求められる、指先の細かな作業を行う方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。
厚さ(mm)1.1
鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。
厚さ(mm)1.55
機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル
材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維
2018年トラスコ掲載ページ6 0807
INTERCEPT Technology採用の糸・ナイロン・Lycra・ガラス繊維を独自に融合した超強力繊維を使用し、耐切創性が優れています。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。親指の付け根を強化し、保護を提供するだけでなく手袋の寿命も延ばします。
用途自動車、その他機械などの製造。金属板の取り扱い、乾燥、塗装または亜鉛メッキの切断。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。乾いた小型部品や軽く油が付いた部品の切断。メンテナンス。事前組み立て。
厚さ(mm)1.5
規格EN388 2016:4X42D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de
材質(すべり止め)水性ポリウレタンとニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ポリエステル、スパンデックス
滑り止め効果あり
EN388規格2016規格:4×42C
耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。
水に強く繰り返し洗濯できます。
手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)。
エスコ品番EA354EE-11
機能耐切創
色(手首部)ホワイト
耐切創性3/C
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。
水に強く繰り返し洗濯できます。
手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)。
エスコ品番EA354EE-12
機能耐切創
色(手首部)レッド
耐切創性3/C
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
手の平、指先はラテックスゴムコーティング。強度、伸縮性があります。
EN388規格 耐切創レベル5。
エスコ品番EA354E-15B
質量(g)107
機能耐切創性、伸縮性
耐切創性5
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルCを取得した製品です。長繊維を使用していますので、毛羽立ちにくく、ホコリの発生を抑制します。薄くて柔らかいポリウレタンコーティングを採用し、フィット感、伸縮性に優れている為、長時間の作業でも疲れにくく、細かな作業にも最適です。通気性の良い背抜きコーティングですので、長時間の作業でもムレにくく快適にご使用いただけます。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途半導体・精密機械業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、運輸・物流業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業に最適
材質(すべり止め)コーティング:ポリウレタン
特性精密作業
スペクトラ繊維にスパンデックス(ポリウレタン)、ナイロンなどを混ぜ合わせた素材。手のひらと指先にコーティングが施され物品を持ちやすい。通気性が良い上に、汗を吸収しないので衛生面に優れています。
用途ガラス加工、金属加工、医療現場刃物を使用した食品加工など
材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリエチレン糸を採用しています。
発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。
EN388:2016規格耐切創レベル2/A
<参考データ>EN388:2003規格耐切創レベル2
※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途[産業用][食品関連業][刃物を扱う作業に][包丁などの刃物を扱う作業に]
[産業用][機械工業]
[産業用][精密機械工業]
[産業用][精密機械工業][切創事故防止に][耐切創手袋低発塵タイプ]
[産業用][ガラス・建材関連業]
[産業用][自動車関連業]
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング指先
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング指先
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。指先にニトリルゴムのすべり止めコーティング。
用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など
材質表地:アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタンすべり止め:ニトリルゴム
全長(mm)213
色イエロー
質量(g)31.2
規格ISO13997-TDM、EN388:2016
入数(双)1
機能耐切創
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング指先
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン
ゲージ数18
耐切創性E
優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性
材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
2018年トラスコ掲載ページ6 0551
EN388規格EN388
高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。
シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。
13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
袖口の色でサイズ分けをしております。
用途ガラス工業、自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。切創作業の伴う作業
材質手袋繊維部:高強度ポリエチレン/ガラス繊維、手袋樹脂部:ポリウレタン
入数(双)1
機能耐切削
耐切創性EN388:2016規格 4/C
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します
指先部分のみすべり止めで、よりフィット感を重視。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)1.4
混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング指先
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
ファルフィットは、DSM社が誇るダイニーマSK-75の素材にスパンデックスを独自の混合比で混ぜ合わせ、今までにない耐刃性とフィッティング性を実現しました。作業手袋のインナーとしても使用できる上、何回でも洗濯することが可能であり、衛生的に使うことができます。
用途メモリー増設時に、PC内部作業に、精密工作・防護手袋のインナーとして
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用。
ガラス片やカッター等から指を守ります。
作業性を損なうことなく、指先を保護します。
着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。
仕様左右兼用
エスコ品番EA354EH-2
機能耐切創性、低発塵
耐切創性4
1個
特価
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用。
ガラス片やカッター等から指を守ります。
作業性を損なうことなく、指先を保護します。
着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。
仕様左右兼用
エスコ品番EA354EH-1
機能耐切創性、低発塵
耐切創性4
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
関連キーワード