9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネグロス電工作業用手袋
ストレッチ素材でしっかり手にフィット!。点検や簡単な補修作業などの軽作業に最適。ニトリルゴムコーティング加工による高いグリップ力。15ゲージ
ブラック 入数(双)1 機能ストレッチ性、耐切創、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数15 耐摩耗性4 耐切創性1、ENISO:X 耐突刺し性1 耐引裂き性2
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 伸縮性ケブラーを使用しているため手にピッタリフィットします。 15ゲージの超薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 下履き手袋。 厚さ(mm)0.6 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
1双
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケブラーEDと帯電防止繊維サンダーロンを編み込んだ静電気除去タイプの耐切創手袋です。 15ゲージ薄手タイプで細かな作業もできます。 帯電防止、低発じん性タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 厚さ(mm)0.6 材質(繊維部)ケブラー長繊維、サンダーロン、ポリウレタン
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-318 アンセル 動画あり
切創リスクを伴う現場に最高の作業性をもたらします。18ゲージのライナーで耐切創レベル3を提供する最初のコーティングなしの手袋です。超軽量の素材は素手の接触感を生み出し、手の快適な作業温度を維持します。低リント性の手袋なので、静電気を防止し作業者や製品を保護します。(表面抵抗 8.4 x 106ΩでEN1149規格取得)。シリコンフリーです。
用途航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。機械設備。部品の最終組立。 厚さ(mm)0.75-0.85 規格EN388 2016:XX4XB、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R) 材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維 表面抵抗値(Ω)2.5×109 EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、EN ISO耐切創レベルB
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。 材質タングステン繊維 グレー 規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準 入数(双)1 機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手 ゲージ数18ゲージ 耐摩耗性2 耐切創性F
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング指先 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性に優れたポリ塩化ビニルのすべり止め付き。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
1双
849 税込934
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁機能と耐切創機能をもち、2種類の手袋を用意する必要がありません。 ケブラー繊維の耐切創層(表)と天然ゴムの絶縁層(裏)で構成されており、耐久性に優れます。 曲指構造と外層(耐切創層)・内層(絶縁層)の一体構造を有し、指先のフィット感に優れます。 ハイブリッド車・電気自動車や太陽光発電など、電気系作業・メンテナンスの際、部材のフランジやエッジによる切傷リスクと感電リスクがある場合に、両立できる耐切創低圧手袋です。 外層(耐切創層)と内層に異なる色を使い摩耗具合が簡単に識別できます。内層のピンクが見えたらお取り換え。 立体成型とバンどでズレんくくフィット感に優れます。
機能耐切創・耐久性・絶縁 全長(cm)27 材質ケブラー、ゴム 厚さ(mm)1.5 サイズフリー 規格6.0~6.3N<JIS T 8052> 入数(双)1 使用電圧(V) 中指長(cm)- 手のひらまわり(cm)- 手の平幅(cm)- 試験電圧(V/1分)
1双
13,980 税込15,378
当日出荷

低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
規格ISO13997-TDM、EN388-2003 機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐摩耗性、耐引裂 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ゲージ数13
1双
1,598 税込1,758
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)