ニトリルゴムを幾度もコーテンングを施しており、耐油性、耐摩耗性の強度がアップしております。
軽量でソフトに仕上げており、伸縮性が優れている為、手の疲労軽減になります。
用途自動車関連業、機械加工業、漁業・水産業をはじめ、油や水に触れる作業に最適
規格4122X(EN388:2016)
コーティングニトリルゴム
耐薬品性ENISO374-1:2016TypeB/AJK
ゲージ数18
手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工
規格EN388
コーティング天然ゴム
耐摩耗性レベル2
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
特殊素材による快適な着け心地、ニトリルゴムコーティングによるグリップ力、耐摩耗性を実現しました。手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせ、通気性の良さとフィット感があります。特殊すべり止め加工も施してあるので、水や油が付着しても、グリップ力を維持します。
用途機械・部品の取り扱いに。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。清掃・サービス業に。
材質(すべり止め)ニトリルゴム
EN388規格EN388:2016/4121X
ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。
強靭ながらインナーにも最適な薄手タイプ。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)1
混率(%)スペクトラ(R)繊維45、ガラス繊維35、ポリウレタン20
材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした10ゲージの厚手手袋です。
コーティングの表面にシワ加工を施し、強いグリップ力を実現しました。
厚手で防寒性があり、低温環境でも快適に作業できます。
耐接触熱性もあるので、100℃までの熱いものの接触から手を保護します。
用途運送・荷役作業に、建築・土木・農業・林業に、園芸・日曜大工・家庭の作業に、清掃・サービス業に
厚さ(mm)1.4
材質(すべり止め)天然ゴム
耐切創性X/B
関連キーワード