特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。
また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 厚手 ロングタイプ
モノタロウ
¥419
税込¥461
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
食品衛生法適合
ニトリルゴム製なので、ビニール製や天然ゴム製に比べ、耐油、耐摩耗性に優れています。
用途調理、家事全般、ガーデニング、介護、毛染め、DIY作業
厚さ(mm)0.07
材質合成ゴム(ニトリル)
色ホワイト
サイズM
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐摩耗性
全長(cm)24.5
中指長(cm)8.3
手のひらまわり(cm)19.3
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
食品衛生法適合で調理にもお使いいただけます。耐油・耐摩耗性に優れたニトリルゴム製です。
指先や手のひらにぴったりフィットする極薄タイプの手袋なので、細やかな作業に適しています。
内側粉なしタイプで、着脱しやすい加工を施しています。左右両用タイプの手袋です。
全長(cm)24.5
材質ニトリルゴム
色ホワイト
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐摩耗性に優れる
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
調理にも使用できます。
ニトリルゴム製なので、ビニール製や天然ゴム製に比べ、耐油・耐摩耗性に優れています。
指先や手のひらの感触が活かせる薄くてソフトな極薄タイプの使いきり手袋です。
内側粉なしタイプで、着脱しやすい加工をしています。
左右両用タイプの手袋です。
全長(cm)24.5
材質ニトリルゴム
色ホワイト
規格食品衛生法適合
機能耐油性・耐摩耗性・極薄
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)50
関連キーワード