25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィット感抜群で、作業性に優れています。
用途精密機械工業、梱包作業など。
1双
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

グリップ力、耐久性、通気性に優れます。柔らかい天然ゴムコーティング手袋です。色分けすることで、着用者の被視認性が高まります。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。 厚さ(mm)3 リスト:ブルー、ホワイト/ブルー サイズM 機能通気性、グリップ力 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)21 ゲージ数10
1双
269 税込296
翌日出荷

材質アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR) サイズS 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油性・耐摩耗性・耐薬品性 全長(cm)約24 中指長(cm)約7.7 手のひらまわり(cm)約17 粉有無なし エンボス加工指先シボ加工
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

材質アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR) サイズM 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油性・耐摩耗性・耐薬品性 全長(cm)約24 中指長(cm)約8.3 手のひらまわり(cm)約19 粉有無なし エンボス加工指先シボ加工
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

材質アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR) サイズL 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油性・耐摩耗性・耐薬品性 全長(cm)約24 中指長(cm)約8.3 手のひらまわり(cm)約21 粉有無なし エンボス加工指先シボ加工
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。 表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。 トレットデザインのすべり止めによる、強力なグリップ力。 より手にフィットする小指下がり構造。 指先の破れを抑制する補強加工。 RoHS対応品
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 機能天然ゴムすべり止め手袋・吸汗性 材質(すべり止め)天然ゴム 色(手首部)ブルー 色(すべり止め)ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1双
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品衛生法適合で調理にもお使いいただけます。耐油・耐摩耗性に優れたニトリルゴム製です。 指先や手のひらにぴったりフィットする極薄タイプの手袋なので、細やかな作業に適しています。 内側粉なしタイプで、着脱しやすい加工を施しています。左右両用タイプの手袋です。
全長(cm)24.5 材質ニトリルゴム ホワイト 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐摩耗性に優れる 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100
1個(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。 材質タングステン繊維 グレー 規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準 入数(双)1 機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手 ゲージ数18ゲージ 耐摩耗性2 耐切創性F
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています
用途機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業 厚さ(mm)約0.7
1双
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひら、指に、ニトリルゴムをコーティング.強さと耐摩耗性に優れた手袋です。フィット感抜群、指先に限りなくすでに近い感覚を実現しました。長時間の作業にも疲れにくいので、指先感覚が必要な細かな組立作業にも最適です。
用途荷物取り扱い作業自動車整備や部品の組み立て作業・建設機械や農機具の取り扱い作業・農業・園芸・造園作業
1双ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。 薄くて丈夫でやわらかいため、指先感覚が活かせ、様々な組立作業に適しています。
用途組立作業・金属加工・機械工業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・運送業・土木作業・農作業・園芸作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10双)
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。 摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。 7ゲージ厚手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 質量(g)400 機能摩耗性・耐久性・吸汗性・通気性 色(手首部)ブルー 色(すべり止め)ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5双)
999 税込1,099
当日出荷

調理にも使用できます。 ニトリルゴム製なので、ビニール製や天然ゴム製に比べ、耐油・耐摩耗性に優れています。 指先や手のひらの感触が活かせる薄くてソフトな極薄タイプの使いきり手袋です。 内側粉なしタイプで、着脱しやすい加工をしています。 左右両用タイプの手袋です。
全長(cm)24.5 材質ニトリルゴム ホワイト 規格食品衛生法適合 機能耐油性・耐摩耗性・極薄 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)50
1個(50枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴム製なので、ビニール製や天然ゴム製に比べ、耐油、耐摩耗性に優れています。
用途調理、家事全般、ガーデニング、介護、毛染め、DIY作業 厚さ(mm)0.07 材質合成ゴム(ニトリル) ホワイト サイズM 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐摩耗性 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)19.3 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし
1袋(10枚)ほか
349 税込384
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オオサキメディカルニトリルグローブI
検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てニトリル手袋です。伸縮性に富んでいるため、手にぴったりフィットします。材料にラテックスを使用していないため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。指先に滑り止め加工を施しているため、操作性に優れています。医療・介護・機械作業・家事・清掃・食品加工など幅広い用途に使用していただけます。SS~Lのサイズバリエーションがあります。ピンホールAQL2.5を満たします。食品衛生法適合。
用途医療機関での検査・検診。医療器具の洗浄や汚染物・廃棄物の処理など。おむつ交換などの介護。掃除や水仕事などの家事。園芸。工場での作業・操作。感染対策。食品加工や調理など 材質合成ゴム(ニトリルゴム)、※ラテックスフリー 厚さ(mm)0.09 タイプ滑り止めあり 全長(cm)24 粉有無なし 食品衛生法適合
1箱(200枚)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。 薄くて丈夫でやわらかいため、指先感覚が活かせ、様々な組立作業に適しています。
用途組立作業・金属加工・機械工業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・運送業・土木作業・農作業・園芸作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)パワーグローブ 100枚
グリップ性の高いパウダー無し天然ゴム製グローブです。 インストルメント等をご使用する際に適しています。 パウダーアレルギーが気になる方でも安心してご使用になれます。 落下菌混入を防ぐために、取出し口にフィルム張りを施しています。 GS1-128t対応 ASTM D3578規格適合品
材質天然ゴム 入数(双)50 機能グリップ力
1箱(100枚)
1,614 税込1,775
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能グリップ力、通気性、薄手 材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 EN388規格EN0388(CE 3121)
1双
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の使い捨て手袋です。パウダーフリー(粉無し)タイプで衛生的です。指先感覚が自然で細かな作業に適しています。
用途精密、弱電部品の取り扱い。食品加工。印刷業。 仕様左右兼用 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.1 ホワイト 入数(枚)10 機能耐油、耐摩耗性 全長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし
1袋(10枚)
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品衛生法・食品、添加物など規格基準適合商品。環境への配慮されているエコな素材であり、食品にも安心してお使いいただけます。抜群の強度、手にしなやかにフィットし、操作性に優れています。無駄なく使える左右兼用タイプで経済的にお使いいただけます。パウダーフリー処方。強度、耐油性、耐薬品性(薬品ごとに耐性は異なります)、耐突刺性、耐摩耗性に優れています。家庭用から業務用まで幅広く使用できます。
材質ニトリル 入数(枚)100 機能強度、耐油性、耐薬品性(薬品ごとに耐性は異なります)、耐突刺性、耐摩耗性 粉有無なし
1パック(100枚)
1,398 税込1,538
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊2重編みで摩耗に強く、吸汗性に優れる。天然ゴムならではの滑り止め効果。グリップ力に優れ、柔軟で使いやすく、耐久性抜群です。
用途荷役・運搬作業。運送業・倉庫業 機能耐久性・耐摩耗・吸汗性 厚さ(mm)1.5 材質(裏)綿 材質(すべり止め)天然ゴム
1組(3双)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。 独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途自動車関連業・メンテナンス業・機械業・ガラス加工業・板金・産廃収集作業・物流業・建築業・土木作業 材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン 白黒杢 品番NJC3248 規格EN:388:2016 入数(双)1 機能耐切創性、耐油性、耐摩耗性 ゲージ数13 耐切創性D RoHS指令(10物質対応)対応
1双
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウインセス耐切創手袋
厚手の牛革を使用し、熱・摩擦から指先を守ります。また強力平ゴムとのコンビになっていますので指先にしっかりフィットします。 編み手袋にシリコンドットコーティング。
1セット(10双)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丈夫で、手首までカバーするロングタイプ、[園芸・家庭菜園に] ≫ [剪定に] ≫ [摩耗に強いニトリルゴムをコーティング]、[農業]、[農業] ≫ [剪定作業に] ≫ [摩耗に強いニトリルゴムをコーティング]、[清掃・サービス業]、[運輸・物流業]、[機械工業]、[精密機械工業]、【注意・使用条件】、ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。手首部分の露出を防ぐロングタイプです。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
材質ニトリルゴム 機能耐油、耐摩耗性
1双
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)