こんなお得な商品も!

牛床革手袋
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
牛床革を使用し摩擦に強く通気性が良い。
皮は、面皮と腹皮を使用しています。
補強床革当付。
背縫タイプ。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
質量(g)約200
耐熱温度(℃)80
強度大
RoHS指令(10物質対応)対応
しなやかな操作性をもちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス」を使用。優れた耐熱性、耐摩耗性に加えソフトな材質で抜群の操作性をもっています。
サイズフリー
トラスコ品番416-9760
材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)2
質量(g)135
入数(双)1
機能耐熱・耐摩耗性
全長(cm)40
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)(素材)220
手のひらまわり(cm)24.5
1双
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
クラス100対応品
優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。
JISクラス5対応のクリーンルーム内で洗浄梱包されたクリーンパック商品です。
サイズフリー
全長(cm)26
材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ナイロン・ポリウレタン
エスコ品番EA354AF-36
機能耐熱性・耐磨耗性
耐熱温度(℃)220/5秒
1個
¥5,770
税込¥6,347
当日出荷
こんなお得な商品も!

牛床革手袋 外縫 溶接用
モノタロウ
¥599
税込¥659
袖が長く溶接作業に最適です
背縫タイプで装着感が向上。
補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc
厚さ(mm)1.4(±0.1)
質量(g)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

牛床革手袋
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
耐久性に優れた牛床革を使用し柔らかく手になじみます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
質量(g)180
耐熱温度(℃)80
強度中
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

牛床革手袋 内縫 溶接用
モノタロウ
¥649
税込¥714
袖が長く溶接作業に最適です。
内縫いタイプでほつれにくい。
補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などに。
しなやかな操作性を持ちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス[[R上]]」を使用しています。優れた耐熱性、耐摩耗性に加えてソフトな材質で抜群の操作性をもっています。平側の中間層にアラミド混フェルトを入れた3層構造で、断熱性能を向上させました。
用途精密機械工業等のクリーンな環境下での耐熱作業用。
トラスコ品番252-2471
材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ポリエステル、手の平側の中間層:アラミド混フェルト
厚さ(mm)甲:2.0、平:4.0
色ホワイト
サイズフリー
機能耐摩耗
全長(cm)50.0
中指長(cm)9.0
耐熱温度(℃)素材:220
手のひらまわり(cm)26.0
1双
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
こんなお得な商品も!

溶接用牛革手袋 表革&床革 内縫い
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
手の本体に吟革を使用し柔らかく作業性を高めています。
内縫タイプで糸が切れにくい。
袖に床革使用しています。
補強吟当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc
厚さ(mm)1.6±0.1
質量(g)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
袖が長く溶接作業に最適です。
補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などに。
厚さ(mm)1.4±0.1
強度中
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥979
税込¥1,077
当日出荷
革に厚みをもたせ耐久性に優れています。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc
厚さ(mm)1.6±0.1
質量(g)330
タイプ床3本指 長
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。
EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。
13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。
仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)F
色ブラック/オレンジ
規格EN388 2016:4X43F
機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油
材質(すべり止め)ニトリルコート
材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン
材質(掌側)ニトリルコート
色(手首部)オレンジ
ゲージ数13
耐摩耗性4
耐切創性X/F
耐突刺し性3
耐引裂き性4
袖には床革を使用し、強度を維持。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc
質量(g)300
タイプ黄3本指
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
耐久性に優れた牛床革を使用しました。熱・炎・切創・摩擦に強く、建設、土木、鉄鋼、機械等の重作業に適しています。磨耗に強く、熱・油汚れにも丈夫で長持ちします。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造園等の重作業
厚さ(mm)約1.4
こんなお得な商品も!

牛床革手袋 甲メリヤス
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
耐久性に優れた牛床革を使用しました。熱、炎、摩擦に強く機械、土木、建築、プレス、溶接、その他重作業に適しています。
手の甲がメリヤスで通気性に優れ、耐磨耗に強いです。
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
強度中
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

牛床革手袋 甲メリヤス
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
手の甲が綿メリヤスタイプで通気性があり、牛床革で耐熱・耐磨耗に強く一般綿手袋より安全で長時間の作業にも適しています。
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
質量(g)130(1双)
材質(甲)綿トリコット
強度小
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3双)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

豚革手袋
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
豚革使用で柔らかく手にジャストフィット
親指付け根部分には、あて革付。
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
種別豚クレスト
RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い
材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.65
色イエロー/ダークブルー
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き
耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)
ゲージ数15
耐切創性3/D
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

牛床革手袋 内縫い
モノタロウ
¥399
税込¥439
補強床当付
皮の面皮と腹皮を使用しています。
牛床革を使用し摩擦に強く通気性が良い。
内縫タイプで糸が切れにくい。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
質量(g)180
強度中
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥539
税込¥593
当日出荷
摩擦や熱に強い牛床革手袋。
用途自動車・鉄鋼・造船・その他重作業、DIY、アウトドア、キャンプ、溶接作業に。
1双
¥639
税込¥703
当日出荷
耐摩耗性に優れます。耐薬品性に優れ漂白剤による劣化が少なく、次亜塩素酸希釈液に耐性がある。洗濯により繰り返し使用可能です。
用途鉄鋼・重機・硝子土石・食品加工。
厚さ(mm)3
耐熱温度(℃)(素材)250
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。
難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。
切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。
トラスコ品番273-5423
厚さ(mm)2.0
質量(g)70
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維
色(手首部)イエロー
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
7ゲージ純綿5本編みの手首(てくび)ロングタイプ
。手首部分が長く軍手(ぐんて)と手甲(てこう)が一体となったタイプでリストの保護にも役立ちます。
。安心の日本製(にほんせい)
。男性用(だんせいよう)Lサイズ
。熱や摩擦に強く熱いものに触れても溶けることがありません
材質綿100%
色生成
質量(g)80
入数(双)12
機能丈夫・耐熱・耐摩耗
全長(cm)28.5
糸本数(本)5
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)19
手の平幅(cm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(12双)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
機能耐切創、耐摩耗、耐熱、防炎、難燃、吸汗
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維60%、綿40%
耐切創性3/C
耐久性、耐熱性に優れた牛床革を使用しております。
牛本革(Bグレード)を使用し、柔らかくフィット性が高いです。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
タイプ5本指
1双
¥539
税込¥593
当日出荷
1双
¥610
税込¥671
翌日出荷
厚手の牛革を使用し、熱・摩擦から指先を守ります。また強力平ゴムとのコンビになっていますので指先にしっかりフィットします。
編み手袋にシリコンドットコーティング。
1双
¥475
税込¥523
翌日出荷
乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。
厚さ(mm)1.21
規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX
耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックス
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
厳選された牛本革(Aグレード)のみを使用しております。
内縫いタイプで糸が切れにくく、長持ちします。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
タイプ5本指
1双
¥799
税込¥879
6日以内出荷
耐久性、熱、磨耗に強い牛床革を特殊加工し、柔らかく洗っても硬くなりにくい革手袋です。手にあったサイズをお選び頂けます。
強度中
耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。
機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ネオプレンフォーム
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミド
ゲージ数13
2018年トラスコ掲載ページ6 0791
厳選された牛本革(Aグレード)のみを使用しております。
革に厚みがあり、柔らかくフィット性があります。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
タイプ5本指
1双
¥689
税込¥758
6日以内出荷
職人により厳選された高級部位の牛本革(AAグレード)のみを使用しております。
革に厚みがあり、柔らかくフィット性があります。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
タイプ5本指
1双
¥879
税込¥967
6日以内出荷
耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。
耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。
ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。
オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。
劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。
手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。
用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接
厚さ(mm)約1.23
質量(g)245
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。
厚さ(mm)約2.0
規格EU
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。
耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。
ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。
オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。
劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。
手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。
用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接
厚さ(mm)約1.23
質量(g)245
1双
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ