14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 動画あり
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 タイプ中厚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食品衛生法適合で調理にもお使いいただけます。耐油・耐摩耗性に優れたニトリルゴム製です。 指先や手のひらにぴったりフィットする極薄タイプの手袋なので、細やかな作業に適しています。 内側粉なしタイプで、着脱しやすい加工を施しています。左右両用タイプの手袋です。
全長(cm)24.5 材質ニトリルゴム ホワイト 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐摩耗性に優れる 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100
1個(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。 材質タングステン繊維 グレー 規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準 入数(双)1 機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手 ゲージ数18ゲージ 耐摩耗性2 耐切創性F
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DUNLOP(ダンロップ)天然ゴム手袋(裏毛付)
脱ぎはめしやすいのに感覚がつかみやすい細い指先です。気になる袖口も絞ってあるのでズレにくくなっています。
用途炊事。清掃・軽作業。食品加工 厚さ(mm)0.35 入数(双)1 機能すべり止め:有 全長(cm)33 食品衛生法適合品
1双
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DUNLOP(ダンロップ)天然ゴム手袋(裏毛付)
ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています。ソフトな裏毛付で長時間の水仕事にも疲れを軽減します。
用途炊事。掃除。調理。作業 厚さ(mm)0.45 サイズM 入数(双)1 機能すべり止め:有 全長(cm)35 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)20.2 食品衛生法適合品
1双
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DUNLOP(ダンロップ)天然ゴム手袋(裏毛付)
ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています。しなやかにフィット、使いやすく用途の広い中厚手です。
用途炊事。掃除。調理。作業 厚さ(mm)0.35 入数(双)1 機能すべり止め:有 全長(cm)33 食品衛生法適合品
1双
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリなどに使用できます。切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。臭いがなく、繰り返し洗浄できます。
用途塗装、金属加工、薬品、油取り扱い、食品取り扱い、園芸、農作業、農薬散布、炊事、家事全般に。 トラスコ品番535-5606 材質ニトリルゴム、裏:植毛付 厚さ(mm)0.33 グリーン サイズLL 入数(双)1 機能耐油性、耐切創、耐摩耗性、耐久性 全長(cm)30
1双
699 税込769
翌日出荷

ニトリルゴム製のやや厚手で耐久性、耐油性、耐薬品性に優れます。フィット感があり、細かい作業に最適です。ラテックスフリーでゴムアレルギーの心配が少ないです。指先のエンボス加工により、すべり止め効果を発揮します。
用途組立作業や分析などの細かな作業に。機械などのメンテナンス作業に。食品などの調理加工に。 仕様粉(あり・なし):なし 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.12 ダークブルー 機能すべり止め:あり 全長(cm)23.0以上 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 エンボス加工指先 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお徳用です。ニトリルゴム製のやや厚手で耐久性、耐油性、耐薬品性に優れます。フィット感があり、細かい作業に最適です。ラテックスフリーでゴムアレルギーの心配が少ないです。指先のエンボス加工により、すべり止め効果を発揮します。
用途組立作業や分析などの細かな作業に。機械などのメンテナンス作業に。食品などの調理加工に。 仕様粉(あり・なし):なし 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.12 ダークブルー 入数(枚)100 機能すべり止め:あり 全長(cm)23.0以上 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 エンボス加工指先 食品衛生法適合
1セット(10箱)
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DUNLOP(ダンロップ)天然ゴム手袋(裏毛付)
ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています。指先フィットで細かい作業に最適です。
用途炊事。掃除。調理。作業 厚さ(mm)0.2 入数(双)1 機能すべり止め:有 全長(cm)30 食品衛生法適合品
1双
209 税込230
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調理にも使用できます。 ニトリルゴム製なので、ビニール製や天然ゴム製に比べ、耐油・耐摩耗性に優れています。 指先や手のひらの感触が活かせる薄くてソフトな極薄タイプの使いきり手袋です。 内側粉なしタイプで、着脱しやすい加工をしています。 左右両用タイプの手袋です。
全長(cm)24.5 材質ニトリルゴム ホワイト 規格食品衛生法適合 機能耐油性・耐摩耗性・極薄 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)50
1個(50枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴム製なので、ビニール製や天然ゴム製に比べて、耐油性・耐摩耗性に優れています。左右兼用タイプですので、片手でも使え経済的です。食品衛生法適合商品
用途お料理・お掃除・ゴミ処理・毛染め・介護など家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。 材質ニトリル ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合商品 機能耐油性・耐摩耗性 全長(cm)23.5±0.5 粉有無粉なし
1箱(100枚)
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

魚のうろこ状加工により、水や油が付着した対象物もしっかりつかめる新次元のグリップ力を発揮。厚み0.17mmのタイプで破れにくく、異物混入リスクを低減。特殊配合により、ソフトで優れたフィット感を実現。細かな作業にも対応可能。食品衛生法に適合しており、食品調理にも安心して使用可能。濃い青色で異物混入時も発見しやすい。左右兼用で無駄なく使え、破れにくいため使用枚数を減らし環境負荷を軽減。
用途食品工場での加工、厨房での食品調理、清掃作業 仕様左右兼用 厚さ(mm)【指先】0.17【掌】0.15【袖口】0.13 全長(mm)約300 ブルー 規格食品衛生法適合 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オオサキメディカルニトリルグローブI
検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てニトリル手袋です。伸縮性に富んでいるため、手にぴったりフィットします。材料にラテックスを使用していないため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。指先に滑り止め加工を施しているため、操作性に優れています。医療・介護・機械作業・家事・清掃・食品加工など幅広い用途に使用していただけます。SS~Lのサイズバリエーションがあります。ピンホールAQL2.5を満たします。食品衛生法適合。
用途医療機関での検査・検診。医療器具の洗浄や汚染物・廃棄物の処理など。おむつ交換などの介護。掃除や水仕事などの家事。園芸。工場での作業・操作。感染対策。食品加工や調理など 材質合成ゴム(ニトリルゴム)、※ラテックスフリー 厚さ(mm)0.09 タイプ滑り止めあり 全長(cm)24 粉有無なし 食品衛生法適合
1箱(200枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)