42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。 指先コーティングにより細かい作業に最適。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途精密作業、梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等 入数(双)10 コーティング指先コート ゲージ数13
1組(10双)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。指先コーティングにより細かい作業に最適。高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。通気性が良く汗蒸れを軽減
用途精密作業、梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等 入数(双)1 機能耐摩耗性・耐久性・伸縮性・通気性 材質(繊維部)ナイロン 材質(樹脂部)ポリウレタン ゲージ数13 色(すべり止め)
1双
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。 厚さ(mm)1.4
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!。13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!。HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。 黒/ブルー 規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C 材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル 材質(掌側)ニトリルコート ゲージ数13 耐摩耗性4 耐突刺し性3 耐引裂き性4
1双
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッチパネル対応の作業用手袋で、手袋をはめたまま操作ができます。 発泡ニトリルコーティングを施しているため、柔らかく疲れにくい手袋です。 背抜きタイプのため、通気性に優れています。 耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。 指先強化タイプです。
材質【編手】ナイロン、導電糸【コーティング】ニトリルゴム 厚さ(mm)約1.1 ブラック/ブラック 入数(双)1 機能耐摩耗性、タッチパネル対応 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応 編数2本
1双
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途作業用、お掃除に、ゴミ拾いに、車などのメンテナンスに、油に触れる作業に、産業用、農業、農機のメンテナンス作業に、水産・漁業、漁獲用・水産(1次)加工に、清掃・サービス業、ゴミ収集作業に、機械工業、金属の加工作業に、自動車関連業、機械加工作業に、油を伴うハードな作業に、石油・化学関連業、油を扱う作業に ゲージ数18 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル 動画あり
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。 厚さ(mm)1 機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル ゲージ数13
1双
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

完全防水!ニトリルコートで高いグリップ力と耐油性。100%ポリアマイド素材、手の平部から指先部まで2重発砲ニトリルコーティング。グリップ力に優れ、耐油性、耐水性も抜群!。コントラストが目を引くブルー×ブラックがオシャレです。完全防水仕様。
タイプ滑り止め付 コーティング発泡ニトリルゴム
1双
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防止します。 指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途電子部品の組み立てに。 トラスコ品番572-2788 材質/仕上ナイロン75%、カーボン25% グレー サイズSS 質量(g)160 入数(双)10 機能摩擦帯電、接触帯電防止 全長(cm)16 中指長(cm)5.5 手のひらまわり(cm)12 手の平幅(cm)8 表面抵抗値(Ω)10[[の7乗]] 色(手首部)ブルー ゲージ数13 ゲージ13ゲージ編
1袋(10双)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

グローブマニア(川西工業)テクノトップ
手のひらに油に強いニトリルゴムをコーティング。耐油・耐磨耗性に優れています。薄くて丈夫、指先感覚も活かせます。繊維ホコリが出にくい手袋です。
用途機械工業、自動車整備などの細かい作業に! 弱電作業に! 運輸、物流、仕分け作業に! 厚さ(mm)1 厚さ(cm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天然ゴム3層コートの背抜き手袋。天然ゴムを3層にコーティングした指先は、耐摩耗性が7倍以上(※メーカー品1層と比較)。 滑り止め粒子配合で高いグリップ力を発揮します。
1双
329 税込362
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル 動画あり
鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。 厚さ(mm)1.55 機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル 材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維 2018年トラスコ掲載ページ6 0807
1双
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て 材質繊維部:ポリエステル 厚さ(mm)1.3 グリーン/グレー 入数(双)1 機能耐油、耐久性 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13
1双
300 税込330
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-816 アンセル 動画あり
アンセルの特許技術であるFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の自由な動きを可能にし作業効率を向上します。薄いライナーとコーティングを組み合わせることで、素手のような使用感と快適性があります。精密作業で指先の繊細な動きを要する作業者に適しています。効率的に不純物を抽出する独自の洗浄プロセスにより、清潔かつ快適な装着感の手袋を提供します。シリコンフリーなので部品にシリコン汚染が発生することはありません。人間工学に基づく超薄設計により、装着していることを忘れる手袋です。
用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。 厚さ(mm)0.87 入数(双)1 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
1双
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロファイバーの編み目を密にすることで肌への密着性を高め、手袋内面のスベリ止め効果を高めています。 マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
ブラック 入数(双)1 機能伸縮性、耐摩耗性 材質(繊維部)ナイロンポリエステルその他 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) ゲージ数13
1双
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひら、指に、ニトリルゴムをコーティング.強さと耐摩耗性に優れた手袋です。フィット感抜群、指先に限りなくすでに近い感覚を実現しました。長時間の作業にも疲れにくいので、指先感覚が必要な細かな組立作業にも最適です。
用途荷物取り扱い作業自動車整備や部品の組み立て作業・建設機械や農機具の取り扱い作業・農業・園芸・造園作業
1双ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐切創手袋ハイフレックス 11-738 アンセル 動画あり
INTERCEPT Technology採用の糸・ナイロン・Lycra・ガラス繊維を独自に融合した超強力繊維を使用し、耐切創性が優れています。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。親指の付け根を強化し、保護を提供するだけでなく手袋の寿命も延ばします。
用途自動車、その他機械などの製造。金属板の取り扱い、乾燥、塗装または亜鉛メッキの切断。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。乾いた小型部品や軽く油が付いた部品の切断。メンテナンス。事前組み立て。 厚さ(mm)1.5 規格EN388 2016:4X42D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 材質(すべり止め)水性ポリウレタンとニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果あり EN388規格2016規格:4×42C
1双
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-701 アンセル 動画あり
ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。 厚さ(mm)1.3 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル 滑り止め効果ポリウレタン EN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
1双
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。通常タイプより35%薄くすることにより、手袋の中の熱が早く放出され、40%通気性が向上しています。重さわずか14グラムのシリーズの中で最も軽量・最も薄い製品で、最も軽快な作業性を誇ります。超軽量ライナーを使用し指先の加工も滑らかな丸みを有していますので指先の感覚を最大限にします。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に 厚さ(mm)0.8 材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー/ブルー 入数(双)1 機能耐摩耗性・耐久性 コーティング手のひら側 ゲージ数18 EN388規格(2016):4121A
1双
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。 材質タングステン繊維 グレー 規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準 入数(双)1 機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手 ゲージ数18ゲージ 耐摩耗性2 耐切創性F
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショーワグローブニトローブ W+(ダブリュープラス)右手2本
エコ商品
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途お掃除に、車などのメンテナンスに、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業 タイプ右手 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウインセス耐切創手袋
厚手の牛革を使用し、熱・摩擦から指先を守ります。また強力平ゴムとのコンビになっていますので指先にしっかりフィットします。 編み手袋にシリコンドットコーティング。
1セット(10双)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。 仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 2018年トラスコ掲載ページ6 0551 EN388規格EN388
1双
569 税込626
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ショーワグローブニトローブ W+(ダブリュープラス)左手2本
エコ商品
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途お掃除に、車などのメンテナンスに、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業 タイプ左手 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)BEST GRIP ブレステックゼロ
エコ商品
手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。 18ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、薄くて肌触りがとてもよく、指先を使う細かな作業に適しています。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。
用途精密機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 アンセル 動画あり
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。 厚さ(mm)0.75 機能耐久性、通気性、グリップ力 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0545 EN388規格EN388
1双
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おたふく手袋スーパーソフキャッチ 3双組
エコ商品
指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。グリップ力抜群です。
用途物流・倉庫業に。土木・建築業に。その他一般作業に。 材質手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)1 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ユニライト 6605
通気性の高いコーティングがあります。良好な耐機械的摩耗性と、安定したグリップ性能を実現しています。傑出した指先触感性があります。
用途点検作業、精密組立。小さな部品の組立作業。仕分け作業。 厚さ(mm)0.8~1.2 機能耐摩耗性、グリップ力、通気性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルブタジエンゴム) コーティングNBR(ニトリルブタジエンゴム) ゲージ数15 EN388規格EN0388(CE 4122)
1双
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-849 アンセル 動画あり
独自のFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用した薄い発泡ニトリルのコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の甲までフルコーティングされており、かぎ裂きと汚れから手を全面保護します。薄い発泡ニトリルのコーティングにより、通気性に優れた快適な装着感が得られます。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。 厚さ(mm)1.15 入数(双)1 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
1双
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性があり手にフィットするシームレス原手を使用した耐油手袋。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。裏生地に縫い目がないシームレス手袋を使用しているので指先ゴワゴワせず、フィット感、柔軟性に優れている。耐引裂き、耐摩耗性に優れており、耐久性に優れている
用途機械工業、化学工業、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に 材質表/ニトリルゴム、裏/綿100% 全長(mm)260 ブルー 入数(双)1 機能耐油、耐摩耗性、耐引裂き
1双
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創レベル2の安価な耐切創手袋です。高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。袖口の色でサイズ分けをしております。
用途安全対策として金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。 材質繊維部:高強力ポリエチレン、すべり止め部:ウレタン樹脂 ホワイト 規格EN388 2016:3241A 機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ウレタン樹脂 コーティング手のひら 材質(繊維部)高強力ポリエチレン ゲージ数13 耐切創性2/A
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-36 質量(g)30 機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム ゲージ数13
1袋(10双)
3,770 税込4,147
翌日出荷

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-39 質量(g)43 機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム ゲージ数13
1袋(10双)
3,770 税込4,147
翌日出荷

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-32 質量(g)35 入数(双)1 機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム ゲージ数13
1個
420 税込462
翌日出荷

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-31 質量(g)30 入数(双)1 機能耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム ゲージ数13
1個
420 税込462
翌日出荷

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-37 質量(g)35 機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム ゲージ数13
1パック(10双)
3,770 税込4,147
当日出荷

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ビニスター腕カバー付 A-20
手袋部はハードな作業に適した丈夫なタイプです 手袋部は塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています 指先、手のひらのすべり止め加工で、優れたグリップ力を発揮します 手袋部分と腕カバーを特殊溶着加工で一体化しているので、水が入らず、汚れ・水を伴う仕事にピッタリです 袖口がゴムバンド付ですので、作業中の脱げ落ち、ずれ落ちを防ぎます
用途漁業、水産業。農業、酪農。多量の水・油を扱う作業。 袖口仕様ゴムバンド付
1双
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-38 質量(g)37 機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム ゲージ数13
1袋(10双)
3,770 税込4,147
当日出荷