クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。
仕様裏布付
材質表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿
色ミッドナイトブルー
入数(双)1
機能耐油、耐溶剤
全長(cm)33.0
耐溶剤性酸、アルカリ、アルコール、ケトン、塩
パウダーフリーです。
他の樹脂製手袋に比べ、耐溶剤性・耐油性に優れています。
全長(cm)30
厚さ(mm)0.2
耐溶剤性有機溶剤全般
粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 石油・化学関連業
材質(裏)綿
材質(表)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
全長(cm)約24.0
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ブルー
厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14
機能耐突刺、耐油性、耐薬品性
粉有無粉なし
エンボス加工全面エンボス
入数(枚)100
表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
関連キーワード