7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。ニトリルコーティングで耐油性、耐摩耗性、耐引裂性を強化しています。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業にもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐摩耗、耐突刺、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性、耐油 材質(すべり止め)ニトリルコート 材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス コーティング手のひらコート 材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス 材質(掌側)ニトリルコート 色(手首部) ゲージ数18 耐摩耗性4 耐切創性X/E 耐突刺し性3 耐引裂き性4
1双
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18ゲージの極薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。農業・林業に。 厚さ(mm)1.3
1袋(10双)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴムをコーティングすることですべり止め効果、耐油・耐摩耗性に優れています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。 材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR) グレー 規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性 材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維 色(手首部)レッド ゲージ数13 耐切創性5、X/C
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度ポリエチレンとバサルト繊維により、高い切創強度を発揮します。 高いグリップ力と摩耗強度があり、耐油性・耐突刺・耐引裂に優れたニトリルコーティング。 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 13ゲージ薄手タイプ。 耐切創レベルC
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等 杢グレー 機能耐油性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性、フィット感 材質(すべり止め)ニトリルゴム 色(すべり止め)ブラック 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル3 耐突刺し性レベル3 耐引裂き性レベル4 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度ポリエチレンとバサルト繊維により、高い切創強度を発揮します。 高いグリップ力と摩耗強度があり、耐油性・耐突刺・耐引裂に優れたニトリルコーティング。 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 13ゲージ薄手タイプ。
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等 材質(すべり止め)ニトリルゴム
1双
1,898 税込2,088
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)
RoHS
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。ケブラー[[R下]]繊維製ニットの手のひら側にシリコン樹脂ドット加工を施しており、すべり止め効果を付加しています。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。 トラスコ品番857-5361 材質繊維部:ケブラー[[R上]]製ニット、すべり止め部:シリコン樹脂 厚さ(mm)約1.5 イエロー サイズフリー 機能耐切創、耐摩耗、耐油、薄手、耐熱、軽量、柔軟性 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 材質(すべり止め)シリコン樹脂ドット コーティング手のひら 材質(繊維部)ケブラー(R)製ニット 手のひらまわり(cm)19 耐切創性2/B RoHS指令(10物質対応)対応
1双
5,798 税込6,378
翌々日出荷