カテゴリ

  • 手袋(43)
    • 背抜き手袋(17)
    • 品質管理・精密作業用手袋(1)
    • 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)(1)
    • 防寒用手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(10)
  • 天牛(富士手袋工業)(1)
  • アンセル(8)
  • TRUSCO(3)
  • ATG(3)
  • Weed(3)
  • エスコ(2)
  • コーコス信岡(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • シモン(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 富士グローブ(1)
  • 勝星産業(1)
  • 丸和ケミカル(1)
  • ペンギンエース(1)
  • 鈴木産業(1)
  • HANVO(ハンボ)(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(18)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(15)
サイズ
  • 3L(2)
  • L(24)
  • LL(8)
  • M(16)
  • S(19)
機能
  • 機能耐油
  • 機能タッチパネル対応(43)
  • 機能伸縮性・柔軟性(85)
  • 機能低発塵性(14)
  • 機能吸汗速乾(11)
  • 機能抗菌・防カビ(4)
  • 機能消臭・防臭(5)
  • 機能絶縁(1)
  • 機能耐久性(70)
  • 機能耐切創・耐突刺(123)
  • 機能耐摩耗性(117)
  • 機能耐溶剤(5)
  • 機能耐熱(19)
  • 機能耐薬品(2)
  • 機能軽量(18)
  • 機能通気性・透湿性(114)
  • 機能防寒・保温(15)
  • 機能防水・撥水(12)
  • 機能静電気防止(27)
入数
  • 1(36)
  • 3(2)
  • 10(1)
全長(cm)
  • 20(1)
  • 20.5(1)
  • 21(2)
  • 21.2~26.1(3)
  • 21.5(3)
  • 22(5)
  • 22~27(3)
  • 22.5(5)
  • 23(12)
  • 23.5(3)
  • 23.8(1)
  • 24(5)
  • 24.5(4)
  • 25(10)
  • 25.4(1)
  • 26(4)
  • 27(2)
  • 30(1)
20・20.5・21・21.2~26.1・21.5・22・22~27・22.5・23・23.5・23.8・24・24.5・25・25.4・26・27・30
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「手袋 赤」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 ZIZAI ZIー718 ニトリルバックコート Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー718 ニトリルバックコートWeed
1,499税込1,649
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。手の甲までコーティングを施したバックコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適材質コーティング:ニトリルゴムエンジサイズL規格4×43D(EN388:2016)機能耐切創、耐油全長(cm)24.5ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ エスコ手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズエスコ
4,400税込4,840
1箱(10双)
翌日出荷
マイクロファイバー糸を採用し、編み目を密にすることで肌への密着性が高まり、手袋内面のスベリ止め効果を生み出します。手袋の中で手がスベリにくく、快適に作業ができます。指先をダブルコートで強化しています。耐油性に優れています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):250●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):79●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 手首/ホワイト 裾/レッド●用途:農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など機能耐油アズワン品番65-9252-44
制電ニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電ニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
559税込615特価
1双
当日出荷
繊維部分は、カーボンが含まれる導電糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐油性、耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
ワイヤーテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)ワイヤーテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
939税込1,033
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
グレー規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐油性、耐摩耗性材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)耐切創性X/E
制電フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)ゲージ数18
防寒作業用手袋 マキシドライ ゼロ ATG防寒作業用手袋 マキシドライ ゼロATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷
マイナス30℃までコーティングの柔軟性を保つよう規格されており、作業中においてはマイナス10℃まで手袋内の防寒性があります。ハイグレードニトリルコーティングより優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自コーティング技術により、極寒環境においても究極の伸縮性を保ち、温度の心配をせず作業に集中可能です。内側の防寒ライナーは動作の快適性を損なわぬよう指関節などの伸縮部位を避けて接着されています。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途寒冷地や低温環境での作業に。油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)2.0材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、アクリルパープル/ブラック入数(双)1機能柔軟性・防寒性・伸縮性・耐水性・耐油性滑り止め効果ありEN388規格(2016):4232B
耐切創・耐水・耐油手袋 マキシカット オイル(耐切創レベル4C) ATG耐切創・耐水・耐油手袋 マキシカット オイル(耐切創レベル4C)ATG
2,498税込2,748
1双
当日出荷
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018 :4442C、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性4/C滑り止め効果ありEN388規格(2016):4442C
耐切創・耐水・耐油手袋 マキシカット オイル(耐切創レベル3B) ATG耐切創・耐水・耐油手袋 マキシカット オイル(耐切創レベル3B)ATG
1,898税込2,088
1双
当日出荷
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4341B
極柔ニトリル3双組 勝星産業極柔ニトリル3双組勝星産業
459税込505
1袋(3双)
3日以内出荷
耐油性の高いニトリルゴムを採用 摩耗強度・突き刺しにも優れています 発泡ニトリルにより柔らかくしなやかです 13ゲージ薄手タイプ 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業 等レッド入数(双)3機能耐油性、耐摩耗、耐突刺、通気性、柔軟性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
グリップ手袋 GG-007(5双入り) シモングリップ手袋 GG-007(5双入り)シモン
1,698税込1,868
1袋(5双)
当日出荷から5日以内出荷
グリップ手袋、手にフィットしてしっかりグリップ。15ゲージ/ニトリルコーティング
用途倉庫、梱包、レジ、運送、電工、他一般作業に幅広い用途にご使用いただけます。材質ポリエステル・スパンデックスブラック入数(双)1機能耐油、耐摩耗、グリップ力材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数15
耐切創片手手袋 NBR #5 TRUSCO耐切創片手手袋 NBR #5TRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングすることですべり止め効果、耐油・耐摩耗性に優れています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/C
耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル耐切創手袋 エッジ 48-705アンセル
799税込879
1双
当日出荷
摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っています。
材質繊維部/スパンデックスナイロン、グラスファイバー、HPPE(高性能ポリエチレン)、ポリエステル、すべり止め部/ポリウレタン厚さ(mm)1グレー/ブラック規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠入数(双)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13耐切創性X/C
48999 耐油ニトリル エアーグローブCOZY グレー XXL SIGNET(シグネット)48999 耐油ニトリル エアーグローブCOZY グレー XXLSIGNET(シグネット)
299税込329
1双
当日出荷
通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。厚さ(mm)1.2アズワン品番65-0303-59
48994 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック XXL SIGNET(シグネット)48994 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック XXLSIGNET(シグネット)
299税込329
1双
当日出荷
通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。厚さ(mm)1.2アズワン品番65-0303-55
DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-728L WeedDEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-728LWeed
1,998税込2,198
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。全面にコーティングを施したオールコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
DEXCUT ニトリル耐切創背抜き手袋 DC-718 WeedDEXCUT ニトリル耐切創背抜き手袋 DC-718Weed
1,698税込1,868
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。手の甲までコーティングを施したバックコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
[LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート) エスコ[LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)エスコ
470税込517
1双
翌日出荷
厚さ(mm)0.88入数(双)1機能耐油性中指長(cm)8.4材質(すべり止め)ニトリルゴム色(手首部)ホワイト
耐切創手袋エッジ 48-929 アンセル耐切創手袋エッジ 48-929アンセル
1,298税込1,428
1双
当日出荷
耐切創性、優れたグリップ力、強力な撥油性を必要とする中作業向けの費用対効果の良い手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。 油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
用途航空宇宙、自動車関連。 部品の組み立て。 機械加工/スタンピング/切断。 金属加工。 鋭利な物体の取り扱い。 ガラス製造。厚さ(mm)1.75材質(すべり止め)ニトリルコーティングフルディップ材質(繊維部)スパンデックス、ガラス繊維、ポリエチレン滑り止め効果ニトリルゴムEN388規格4X43C(2016)
ニトリル背抜き手袋エッジ 48-919 アンセルニトリル背抜き手袋エッジ 48-919アンセル
559税込615
1双
当日出荷
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途部品の組み立て作業 メンテナンス 金属加工 品質管理厚さ(mm)1.35入数(双)1機能耐久性、撥油性、耐摩耗性、伸縮性材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
耐切創手袋エッジ 48-701 アンセル耐切創手袋エッジ 48-701アンセル
729税込802
1双
当日出荷
ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。厚さ(mm)1.3材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル滑り止め効果ポリウレタンEN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋3M(スリーエム)(2件のレビュー)
689税込758
1双
当日出荷
コンフォートグリップグローブのフィット感をさらに高めたタイプです。
用途荷物配送作業、軽作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。厚さ(mm)1.2色(手首部)レッド
ナックルアーマー C4 天牛(富士手袋工業)ナックルアーマー C4天牛(富士手袋工業)
1,498税込1,648
1双
当日出荷から4日以内出荷
高い耐切創性、耐摩耗性、耐引き裂き性、甲側の衝撃保護性があり、手のひら部がニトリルゴムコーティングで耐油性に優れています。刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
用途運送業、産業廃棄物処理業、建設業など一般作業全般。材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングナックルコート材質(繊維部)高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー
BD-503 無敵ナックル 富士グローブBD-503 無敵ナックル富士グローブ
409税込450
1双
当日出荷
ナックルガードの厚みを薄くしているので狭い場所にも手が届きます。耐油・耐摩耗性に優れたニトリルゴム手袋。
用途自動車等整備作業にオススメ
耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です) ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576SHOWA(ショーワグローブ)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [機械工業] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [自動車関連業] [石油・化学関連業] [運搬作業に] [こぶしまでコーティング] [土木建築関連業] [外構・造園工事に] [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ハイフレックス 11-939 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-939アンセル(1件のレビュー)
789税込868
1双
当日出荷
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。厚さ(mm)1.3規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
耐切創手袋 ハイフレックス 11-937 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-937アンセル
789税込868
1双
当日出荷
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。厚さ(mm)1.3規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング3/4コーティング加工材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
耐切創手袋 ハイフレックス 11-931 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-931アンセル
919税込1,011
1双
当日出荷
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。厚さ(mm)1.3規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
メカピタ 鈴木産業メカピタ鈴木産業
489税込538
1双
3日以内出荷
編み目が細かく手にフィット&グリップ力UP
機能伸縮性、通気性、フィット感、耐突刺性、耐引裂性、耐薬品性、耐油性、耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP ブレステックゼロ HANVO(ハンボ)BEST GRIP ブレステックゼロHANVO(ハンボ)
439税込483
1双
当日出荷から6日以内出荷
手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。 18ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、薄くて肌触りがとてもよく、指先を使う細かな作業に適しています。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。
用途精密機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル耐切創手袋 エッジ 48-705アンセル(5件のレビュー)
949税込1,044
1双
当日出荷
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。厚さ(mm)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13
ニトロックプレミアム3双入り コーコス信岡ニトロックプレミアム3双入りコーコス信岡(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(3双)
当日出荷
特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
ニトロックプレミアム コーコス信岡ニトロックプレミアムコーコス信岡(14件のレビュー)
329税込362
1双
当日出荷
特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581SHOWA(ショーワグローブ)(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ワークハンターEVO ペンギンエースワークハンターEVOペンギンエース(2件のレビュー)
219税込241
1双ほか
当日出荷から5日以内出荷
ニトリルゴムで耐久性、耐油性に優れています
用途電気、設備工事、日曜大工材質ニトリルゴム、ポリエステルブラック機能耐久性・耐油性
ナックルプラス 丸和ケミカルナックルプラス丸和ケミカル(2件のレビュー)
419税込461
1双
当日出荷
手の甲のこぶし部分までコートされることでフィット感が増し、ずれにくくなります。
厚さ(mm)0.8機能フィット感、耐油性、耐摩耗性、耐引裂性ゲージ数13
耐切創手袋 NBR TRUSCO耐切創手袋 NBRTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート
組立検査用ニトリル手袋 TRUSCO組立検査用ニトリル手袋TRUSCO(42件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています
用途機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業厚さ(mm)約0.7
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら