24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。
用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
1双ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 石油・化学関連業 材質(裏)綿 材質(表)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パウダーフリーです。 他の樹脂製手袋に比べ、耐溶剤性・耐油性に優れています。
全長(cm)30 厚さ(mm)0.2 耐溶剤性有機溶剤全般
1双
1,515 税込1,667
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。柔らかく、しっかりしたはめ心地です。
用途石油化学。化学肥料。石油化学 化学肥料 仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%) 材質表:クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.75 ダークブルー 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)33 耐透過性アルカリ類溶剤
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリウレタン 入数(双)5 機能耐油・耐溶剤 耐溶剤性有機溶剤全般
1袋(5双)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165) アンセル 動画あり
摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。 石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。 裏植毛のない厚手タイプ
用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.56 グリーン 入数(双)1 機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺 全長(cm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性石油系溶剤
1双
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)ケミシールド 中厚手
RoHS
使いやすさと耐久性を兼ね備えた中厚手のニトリルゴム性耐油・耐薬品手袋です。手袋表面に凹凸加工を施している為、スベリにくく、水・油作業でも効果的です。ニトリルゴム被膜を二層構造とし、内層には柔軟なニトリルゴム素材を使用しているので、中厚手でも作業しやすく疲れにくいです。抗菌加工を施しています。
厚さ(mm)0.38 入数(双)1 機能耐油・耐薬品・耐久性・抗菌 材質(裏)綿(植毛) 材質(表)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性石油系溶剤
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。
用途石油精製工場、石油化学工場。 厚さ(mm)0.46 ブラック 入数(双)1 機能耐油・耐薬品・耐溶剤 全長(cm)33.7 材質(裏)綿 材質(表)ネオプレンゴム 耐透過性アルカリ類溶剤
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリ等に使用できます。 切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。 臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。 食品衛生法適合品 植毛付き
厚さ(mm)0.33 規格USDA/FDA 全長(cm)30 種別薄手(植毛付き) 材質ニトリルゴム グリーン 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性・耐摩耗性 耐溶剤性石油系溶剤
1双
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガソリン、軽油など油作業での耐油性も抜群。ニトリルゴムから作られているので、切創強度、破裂強度、摩耗強度が強く、耐久性に優れています。食品に臭いなどがつきません。臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。食品衛生法・USDA適合品です。
用途油を使う作業・水産加工。 全長(cm)30 仕様植毛付 厚さ(mm)0.33 タイプ薄手 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性 材質(裏)綿植毛 材質(表)ニトリルゴム 耐溶剤性石油系溶剤
1双
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日光物産(NIKKO)ニトリル手袋 NL1513
耐油性が高く、灯油・弱酸・アルカリの取り扱いに適しています。切創・破裂・摩耗強度に優れています。綿植毛付きで肌触りが良く、スムーズに着脱できます。JIS T 8116適合品
用途塗装作業。化学薬品の取り扱い。石油、石油化学の取り扱い。洗浄作業。農作業。脱脂工程作業 材質ニトリルゴム、綿 厚さ(mm)0.38 グリーン 入数(双)1 機能耐油性、耐切創、耐破裂、耐摩耗 全長(cm)32.5
1双
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。 サイズM トラスコ品番721-9172 種別耐油手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿100% 厚さ(mm)0.9 入数(双)1 口径(Φmm)(袖口)150 機能耐油・耐摩耗性・オールコート 全長(cm)55 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)11.6 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット、テレピン油、ガソリン、軽油、灯油、スピンドル油(粘度ISO VG10 ・ VG22)、コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)、マシンオイル(粘度ISO VG46)、タービンオイル(粘度ISO VG34)、モーターオイル、切削油
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ダイローブ220の33cmタイプ。肘下までカバーできる丈設定※SとMは31cm 塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。 厚さ(mm)0.9
1双
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

袖口のジャージが雪や風の侵入を防ぐ あの「冷やッ!」っと感をぐっと減らしました。 シワ状滑り止めが柔らかさを強化し作業性を向上。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 水、油・オイルの浸漬作業が可能。物理的強度に優れているので高い耐摩耗性を持つ。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。 冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。 完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。 冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。 サイズL
1双
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイローブ防寒手袋のスタンダードの55cmタイプ -60℃でも柔らかい、極寒地帯向け。 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。 インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。 完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。 1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。 冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。 完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。 サイズL トラスコ品番721-8991 種別防寒手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:ボア、起毛アクリル 厚さ(mm)2.8 イエロー 入数(双)1 口径(Φmm)袖口160 機能防寒・耐油・高耐久・完全防水・粒状滑り止め 全長(cm)55 中指長(cm)8.9 手の平幅(cm)13.1 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性耐油
1個
10,980 税込12,078
欠品中

耐薬品手袋 アルファテック 04-005 アンセル 動画あり
ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。FDA および EU の食品コンプライアンス取得済です。18 EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。全長38cmのロングタイプです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。
用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。 材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿 厚さ(mm)1.8 ブルー 規格EN ISO 374-1:2016:Type A - JKLMPT 全長(cm)38 滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
1双
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 04-003 アンセル 動画あり
フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。FDA および EU の食品コンプライアンス取得。優れた耐油性コーティング及び、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。手の形をした人間工学的デザインです。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。全長35.5cmのロングタイプです。
用途食品加工作業。化学物質を扱う作業。メンテナンス作業。 材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:フリース(綿、ナイロン) 厚さ(mm)1.9 ブルー 規格EN ISO 374-1:2016:Type B - JKT 全長(cm)35.5 滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
1双
1,398 税込1,538
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS T 8116:2005適合品。ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。耐薬品性を調べる際は、ダイローブ耐透過性検索アプリ「ホゴスル」をご利用ください
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)1.75(裏地含む) 全長(mm)350 入数(双)1 裏地ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他 機能耐油、耐薬品、耐久性、耐切創
1双
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶剤、腐食剤、動物性脂肪に対して優れた抵抗性。 アレルギーの原因となるラテックスタンパク質を含みません。
用途清掃作業、脱脂作業、塗装・薬品の取扱い、食品加工、印刷の後片付けなど 材質ニトリルゴム100%(裏地なし) 厚さ(mm)0.43 ライトグリーン 規格欧州規格EN420/388/374 入数(双)12 機能耐油、耐アルカリ 耐溶剤性石油系溶剤
1袋(12双)
9,198 税込10,118
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。 メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等幅広い薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。 仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T) 材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.65 ブラック 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)32 耐溶剤性有機溶剤 耐透過性酸・アルカリ類溶剤
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリル100%。特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。エルゴノミックデザイン。裏地なし
1個
410 税込451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油・耐溶剤性に優れた手袋です。手袋内側が綿加工仕上げされ、装着感が良好です。
仕様内側綿加工仕上げ 材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.38 全長(mm)320 サイズXL 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤性 アズワン品番4-834-04 エンボス加工滑止エンボス
1双
1,798 税込1,978
翌々日出荷

世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応した「ストレッチポリ手袋」となっております。 まるでニトリルグローブを使用しているかのような、細かな作業が可能になった、溶剤や油・薬品にも強いポリエチレン製手袋です。 通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。 PVCやニトリル素材の手袋の代わりになるようなフィット感がある、非常に使い勝手の良い素材を使用しています。 食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。 また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。 手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。
用途介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンに 規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号) 機能耐油/耐薬品/耐久性/伸縮性 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100
1箱(100枚)
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MIMI・インターナショナルVooGOニトリル手袋 PF ブルー
ラテックスフリー・パウダーフリーでのニトリル手袋です。指先に滑り止め加工付です。耐油性・耐溶剤(20%エタノールで2時間透過なし)、突き刺し強度、耐久性に優れています。フタル酸エステル類を含まず人体にも優しいです。
材質NBR(ニトリルゴム) ブルー 入数(枚)3000 機能耐油性、耐溶剤、突刺強度、耐久性 総質量(kg)約17
1ケース(30箱×100枚)
59,900 税込65,890
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)