高強度ポリエチレンで製造され、手のひらの革パッドとアラミド繊維によって縫い付けられています。乾いた状態、ややオイリーな環境でのグリップ性が優れています。スタンピング作業中のグリップ、耐切創、耐摩耗、クッションの点で、安全性を提供します。
用途金属スタンピング・金属プレス加工。組み立て作業。自動車関連。建築・建設関連。機械設備。石油精製。
厚さ(mm)1.35
規格EN388 2016:4X43D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
材質(すべり止め)レザー
コーティング掌部
材質(繊維部)ポリエチレン、ガラス繊維
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
滑り止め効果あり
こんなお得な商品も!

牛床革手袋 外縫 溶接用
モノタロウ
¥599
税込¥659
袖が長く溶接作業に最適です
背縫タイプで装着感が向上。
補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc
厚さ(mm)1.4(±0.1)
質量(g)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

牛床革手袋 内縫 溶接用
モノタロウ
¥649
税込¥714
袖が長く溶接作業に最適です。
内縫いタイプでほつれにくい。
補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などに。
耐熱性・耐久性に優れています。
親指付根は牛床革当付です。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。
トラスコ品番123-5362
主素材は高強で耐熱性にすぐれたパラ系アラミド繊維「テクノーラ」です。軽くて作業に富み、切創・火傷事故から身を守ります。高い切創、抵抗力を有する。耐熱性にすぐれています。洗濯してもOKです。
こんなお得な商品も!

溶接用牛革手袋 表革&床革 内縫い
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
手の本体に吟革を使用し柔らかく作業性を高めています。
内縫タイプで糸が切れにくい。
袖に床革使用しています。
補強吟当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc
厚さ(mm)1.6±0.1
質量(g)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
袖が長く溶接作業に最適です。
補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などに。
厚さ(mm)1.4±0.1
強度中
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥979
税込¥1,077
当日出荷
こんなお得な商品も!

牛床革手袋 面ファスナー付
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
摩耗に強く、熱・油にも丈夫で長持ちします。袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・運輸・電工・造園などの重作業。
袖が長く、溶接作業に便利な牛床革の手袋です。
縫製面が外側なので、装着した際の指当たりがなく装着感が良く握りやすいです。
補強用の小アテ付き。
用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。
1双
¥599
税込¥659
当日出荷
耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。
EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。
13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。
仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)F
色ブラック/オレンジ
規格EN388 2016:4X43F
機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油
材質(すべり止め)ニトリルコート
材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン
材質(掌側)ニトリルコート
色(手首部)オレンジ
ゲージ数13
耐摩耗性4
耐切創性X/F
耐突刺し性3
耐引裂き性4
耐久性に優れた牛床革を使用しました。熱・炎・切創・摩擦に強く、建設、土木、鉄鋼、機械等の重作業に適しています。磨耗に強く、熱・油汚れにも丈夫で長持ちします。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造園等の重作業
厚さ(mm)約1.4
MIG溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。スタイリッシュな容貌の中に優れた安全性が盛り込まれています。手の平側は耐久性に優れた牛表革を使用しながらも、作業性、快適性を考慮して柔軟性に富んだ薄手の革を使用。保護パッド、パッチなどで手の平への負担を軽減しています。小指下の側面も耐熱性とクッション性のパッチを施しています。手の甲側も動き易さを考慮した上質な牛スエードで柔らかに仕上げ、耐熱性のフリース素材とクッション性に富んだインナーを使用。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。長めの手首も柔らかく、甲側のゴムにより楽なフィット感。
用途MIG溶接・プラズマカッティング・中程度の耐熱を要する作業
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手の甲補強】クッション材(外側)
材質(裏)【手の平】ケブラー(R))、【手の甲】ケブラー(R)、クッション、【手首】難燃性コットン
材質(甲)牛漉き革
材質(掌側)牛革
こんなお得な商品も!

牛床革手袋 甲メリヤス
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
耐久性に優れた牛床革を使用しました。熱、炎、摩擦に強く機械、土木、建築、プレス、溶接、その他重作業に適しています。
手の甲がメリヤスで通気性に優れ、耐磨耗に強いです。
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
強度中
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

豚革手袋
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
豚革使用で柔らかく手にジャストフィット
親指付け根部分には、あて革付。
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
種別豚クレスト
RoHS指令(10物質対応)対応
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。
通常の軍手より5~10倍強い素材を使用しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。
トラスコ品番335-7074
厚さ(mm)3.38
質量(g)58
規格EU
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
袖が長く、溶接作業に便利な牛床革の手袋です。
縫製面が内側なので、溶接時の火花による糸切れの心配がありません。
補強用の小アテ付き。
用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。
摩擦や熱に強い牛床革手袋。
用途自動車・鉄鋼・造船・その他重作業、DIY、アウトドア、キャンプ、溶接作業に。
液化ガス(-200℃~0℃)の作業に最適の防水フィルムインナー手袋が内装された耐低温手袋です。
液体窒素(-196℃)、液化天然ガス(-162℃)、氷水(0℃)など工業ガスの作業の耐冷手袋です。
難燃性を有しており、引火時の燃焼危険性を低減します。
用途液体窒素タンク・液化天然ガスタンク運搬作業
機能耐冷、難燃
サイズフリー
全長(cm)30
材質表:コーネックスシリコンコート生地中:コーネックス断熱フェルト、防水フィルム裏:コーネックスニット生地
トラスコ品番298-0487
厚さ(mm)20
質量(g)250
入数(双)1
中指長(cm)10
耐熱温度(℃)-200~約200℃
手のひらまわり(cm)26
1双
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い
材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.65
色イエロー/ダークブルー
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き
耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)
ゲージ数15
耐切創性3/D
RoHS指令(10物質対応)対応
パーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。厚手綿/アクリルインナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい。縫製糸にアラミド糸を採用し、掌の当を従来の約2倍使用した事により耐久性も抜群なハードワークグローブ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

牛床革手袋 甲メリヤス
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
手の甲が綿メリヤスタイプで通気性があり、牛床革で耐熱・耐磨耗に強く一般綿手袋より安全で長時間の作業にも適しています。
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
質量(g)130(1双)
材質(甲)綿トリコット
強度小
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3双)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
抜群の吸汗性と吸油性!肌にやさしい綿100%素材!火や熱を扱う作業にも。
用途火や熱を扱う作業
材質綿100%
色生成
入数(双)12
機能吸水性・吸汗性・耐熱
紡績糸同様の良好な風合いを維持したうえ、ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。
ホコリを嫌う作業場に最適です。
10ゲージの薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。
精密機械組立作業。
最終製品検査作業。
厚さ(mm)1
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
材質(繊維部)ケブラー長繊維
こんなお得な商品も!

牛床革手袋 内縫い
モノタロウ
¥399
税込¥439
摩耗に強く、熱・油汚れにも丈夫です。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園などの重作業。
トラスコ品番368-0118
厚さ(mm)1.3
質量(g)185
メーカー商品コード4110912
1双
¥649
税込¥714
当日出荷
袖が長く、溶接作業に便利な3本指仕様の牛床革の手袋です。
縫製面が内側なので、溶接時の火花による糸切れの心配がありません。
補強用の小アテ付き。
用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など
1双
¥649
税込¥714
当日出荷
摩耗に強く、熱、油汚れにも丈夫で長持ちします。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造園等の重作業
トラスコ品番422-3179
メーカー商品コード4110060
1双
¥739
税込¥813
当日出荷
コーネックスフェルトを使用している為、耐熱性に優れています。
用途炉前での作業、溶接作業、アウトドアに。
トラスコ品番257-1097
材質牛床革、コーネックスフェルト、綿
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱
全長(cm)34
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)28
1双
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。
難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。
切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。
トラスコ品番273-5423
厚さ(mm)2.0
質量(g)70
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維
色(手首部)イエロー
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。
厚さ(mm)1.21
規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX
耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックス
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
耐熱性、耐久性に優れている。縫いしろが外に出ていない為安全性が高い。袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。
トラスコ品番253-8440
厚さ(mm)1.4(±0.1)
質量(g)250
タイプ五本指
本体質量(g)52
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アラミド繊維により耐切創性と耐熱性・防炎性を持った編手袋です。 ●アラミド繊維は427℃から炭化現象が見られますが、溶融しないため高温作業にも最適です。
タイプレギュラー
機能耐切創性・耐熱性・防炎性
1双
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
EU規格CE EN388 耐切創レベル4C。7ゲージ。鋼板のバリを持つ作業で手を保護。耐切創、難燃性に優れています。
材質ケブラー紡績糸100%
厚さ(mm)3
機能耐切創性、難燃性
耐切創性4/C
熱に強く、油汚れに強いです。
切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れています。
丈夫で長持ちします。
袖を11 cmと長くし、火花・異物等の袖口からの浸入を防ぎます。
親指付根に床革当て付きで強度アップ。
用途建設・鉄鋼・機械・溶接等の重作業
仕様袖長タイプ
トラスコ品番368-0070
厚さ(mm)1.4
質量(g)200
メーカー商品コード4110080
1双
¥699
税込¥769
当日出荷
鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。
耐切創、難燃性に優れています。
耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-3
混率(%)ケブラー紡績糸100
機能耐切創性、難燃性
色(手首部)ホワイト
耐切創性4/C
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。
耐切創、難燃性に優れています。
耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-2
混率(%)ケブラー紡績糸100
機能耐切創性、難燃性
色(手首部)ブルー
耐切創性4/C
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
摩擦や熱に強い牛床革手袋。
用途自動車・鉄鋼・造船・その他重作業、DIY、アウトドア、キャンプ、溶接作業に。
袖丈(cm)13
1双
¥799
税込¥879
5日以内出荷
高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。袖口をカバーするロングタイプです。
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業。
厚さ(mm)1.4
適合規格食品衛生法適合
材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
掌と親指の縫い目無く糸切れしにくい。
手首しぼり付き。
用途機械・土木・建築・荷役・運送・その他一般作業やレジャー等
1双
¥679
税込¥747
欠品中
蓄熱。保温。タッチパネル対応。
用途軽作業
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
色グレー
入数(双)1
機能防寒、蓄熱、タッチパネル対応(親指、人差し指)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ