135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 ハイフレックス 11-550 アンセル 動画あり
乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。 厚さ(mm)1.21 規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX 耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX) 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックス RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 通常の軍手より5~10倍強い素材を使用しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。 トラスコ品番335-7074 厚さ(mm)3.38 質量(g)58 規格EU 材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
1,298 税込1,428
当日出荷

天牛(富士手袋工業)耐切創手袋 Fレベル
耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。 EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。 13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。 仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)F ブラック/オレンジ 規格EN388 2016:4X43F 機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油 材質(すべり止め)ニトリルコート 材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿 コーティング手のひらコート 材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン 材質(掌側)ニトリルコート 色(手首部)オレンジ ゲージ数13 耐摩耗性4 耐切創性X/F 耐突刺し性3 耐引裂き性4
1双
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い 材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム 厚さ(mm)約1.65 イエロー/ダークブルー 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き 耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) ゲージ数15 耐切創性3/D RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


紡績糸同様の良好な風合いを維持したうえ、ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 ホコリを嫌う作業場に最適です。 10ゲージの薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 最終製品検査作業。 厚さ(mm)1 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 材質(繊維部)ケブラー長繊維
1双
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。
用途ガラス基板取り扱い、自動車工業関連など。 厚さ(mm)1.5 材質(すべり止め)ポリウレタン 材質(繊維部)高強度ポリエチレン糸
1双ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。袖口をカバーするロングタイプです。
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業。 厚さ(mm)1.4 適合規格食品衛生法適合 材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創性に優れたパラ系アラミド繊維を使用しているので、切創・火傷事故から身を守ります。手のひら部を天然皮革で補強しています。縫製品なので、生地の網目も細かく、装着力・グリップ力・防護力に優れています。「2017年ガイドライン」適合品です。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。消防、災害活動。 材質補強部:天然皮革(ピッグスウェード) 厚さ(mm)約1.5 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、耐熱 材質(繊維部)パラ系アラミド繊維(裏/綿貼り) 耐切創性3/D EN388規格2016規格:4D
1双
6,098 税込6,708
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウインセス耐切創手袋
厚手の牛革を使用し、熱・摩擦から指先を守ります。また強力平ゴムとのコンビになっていますので指先にしっかりフィットします。 編み手袋にシリコンドットコーティング。
1セット(10双)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。 厚さ(mm)約2.0 規格EU 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
1双ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 アンセル 動画あり
アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。 機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール 2018年トラスコ掲載ページ6 0817
1双
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 手首部分が4cm長く、手首を保護します。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。 トラスコ品番335-7104 厚さ(mm)3.38 質量(g)70 規格EU 材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 アンセル 動画あり
耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。 機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ネオプレンフォーム コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミド ゲージ数13 2018年トラスコ掲載ページ6 0791
1双
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途建築、自動車、機械、鉄鋼などの切創の危険のある作業現場。 厚さ(mm)甲:1.5、平:3.5
1双ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S
エコ商品
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。引き裂きに対する抵抗力と、しなやかさと作業性のバランスが良い天然ゴムでコーティングされた手袋です。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途倉庫作業、メンテナンス、土木建築業/ガラスの取扱い、金属板の取扱い 材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル 【コーティング】天然ゴム 厚さ(mm)約2.05 イエロー/ブラック 規格EN388 2016、EN407 2020 入数(双)1 機能耐切創、耐引裂、耐熱、抗菌抑臭、耐油 耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒 材質(すべり止め)天然ゴム 材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル ゲージ数10 耐切創性X/D RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストスベリ止付
厚さ(mm)1.4 材質(すべり止め)シリコン樹脂 材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス
1双ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐切創手袋 エッジ 48-710 アンセル 動画あり
高い耐切創性があり、乾燥または濡れた環境で抜群なグリップ力を実感できます。パラアラミド糸は、高い耐切断性と良好な耐熱性能を確保します。シワラテックスコーティングは優れたグリップ性を提供します。EN420(一般要件)およびEN388(機械的危険)規格に準拠しています。ANSI カット レベル A4 および EN ISO 13997 定格レベル D は、高いレベルのカット抵抗を提供します。コーティングでオイル等が染み込みいにくくなっています。
用途ガラス製造。リサイクルと廃棄物処理。建設関連。金属製造 材質パラアラミド、高性能ポリエチレン樹脂、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)2.2 イエロー/ブラック 規格EN388 2016:3X44D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、EN ISO 21420:2020、ecovadis 機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm)22.5~29 材質(すべり止め)天然ラテックスゴム コーティング3/4ディップ 材質(繊維部)パラアラミド、HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステル ゲージ数13 耐切創性X/D 滑り止め効果天然ラテックスゴム EN388規格2016:3X44D
1双
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル 動画あり
耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。 厚さ(mm)1.85 規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH 材質(繊維部)パラアラミド EN388規格2016規格:244XC
1双
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストロング
耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。袖口をカバーするロングタイプです。
用途自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。機械組立。ガラス製品の取扱い。 厚さ(mm)1.5 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス アンセル 動画あり
ケブラーとステンレスを融合した繊維を使用しています。そのため、耐切創強度と柔らかさ、優れた快適性を実現しました。
用途自動車製造工程。 プレス部品取扱。 ガラス製造工程。 厚さ(mm)1.1 材質(すべり止め)発泡ニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ステンレススチール、スパンデックス
1双
3,098 税込3,408
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658 アンセル 動画あり
ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]の3層構造で手を保護します。
用途重荷の取り扱い。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。金属板の取り扱い。廃棄物処理。 厚さ(mm)2.2 材質(すべり止め)天然ラテックスゴム コーティング3/4ディップ 材質(繊維部)ステンレススチール、ナイロン、ガラス繊維、コットン、アラミド EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
1双
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 バンテージ 70-765 アンセル 動画あり
手のひら部を革でコーティングしており、油の付着したものに対しても高いグリップ力を発揮し、摩耗にも強くなっています。
用途プレス作業。重量物や油の付着した物の取り扱い。金属加工。 厚さ(mm)1.25 機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)レザー コーティング掌部 材質(繊維部)アクリル、ナイロン、アラミド ゲージ数10 2018年トラスコ掲載ページ6 0796
1双
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S
エコ商品
長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦・切創によるリスクから、広範囲に保護します。
用途倉庫作業、土木建築業、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。 材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)2.05 イエロー/ダークブルー 機能耐切創、耐熱性 ゲージ数10 耐切創性X/D RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格2016規格:3X43D EN407規格2020規格:X2XXXX
1双
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225 アンセル 動画あり
短繊維を使用しているため繊細な使用感と快適さを感じられます。
用途自動車の組立金属加工。機械設備の運転。金属加工。 厚さ(mm)1.8 機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂 材質(繊維部)ケブラー(R) ゲージ数7 2018年トラスコ掲載ページ6 0791
1双
2,088 税込2,297
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。 薄手タイプです。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。 トラスコ品番335-7091 厚さ(mm)2.06 質量(g)38 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手
耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。 厚さ(mm)約2.8 材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドット コーティング手のひら 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
1セット(10双)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205 アンセル 動画あり
高負荷の作業に対応するために強度を高めています。
用途自動車の組立・仕上工程。金属加工。ガラスの修繕。白物家電の組立。 厚さ(mm)0.92 機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂 材質(繊維部)ケブラー(R) ゲージ数13 2018年トラスコ掲載ページ6 0802
1双
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用しています。 シリコーン製すべり止め加工を施しています。
用途燃える可能性のある場所で。 トラスコ品番116-3064 厚さ(mm)2.5 質量(g)80 規格EN388 2016 機能耐切創、耐炎 材質(すべり止め)シリコーン樹脂 コーティング手のひらコート 材質(繊維部)酸化ポリアクリロニトリル繊維、アラミド繊維 耐切創性2/C 滑り止め効果あり
1双
1,598 税込1,758
翌日出荷

耐切創手袋 アクティブアーマー 80-600 アンセル 動画あり
ガラス、金属、プラスチックの安全な取り扱いに対する実用的な手袋です。
用途自動車関連。建築・建設関連。化学関連。ガラス製造。金属板の取り扱い。プラスチック関連。 厚さ(mm)2.35 材質(すべり止め)天然ラテックスゴム コーティング掌部 材質(繊維部)Kevlar(R) EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、EN ISO耐切創レベルC
1双
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。 トラスコ品番335-7082 厚さ(mm)3.38 質量(g)71 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
1,798 税込1,978
当日出荷

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。作業性に優れた薄手タイプです。
用途自動車関連。金属加工。 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維 ゲージ数10
1双ほか
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軍手タイプの耐切創手袋です。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。 トラスコ品番758-5705 厚さ(mm)1.8 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 材質(繊維部)ケブラー紡績糸 耐切創性C、4
1双
999 税込1,099
翌日出荷

消防・レンジャー用の防火手袋です。
用途電子部品加工組立、プリント基盤組立、ガラス、フィルム加工など トラスコ品番819-2504 厚さ(mm)1.7 質量(g)30 機能耐切創、耐摩耗性、伸縮性、柔軟性、防火 材質(裏)ケブラー[[R下]]織物、セラミックレザー付 材質(表)ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編) 材質(繊維部)手のひら:アラミド(ケブラー(R))スムス、表面特殊フィルム加工、甲部:ナイロントリコット 材質(インナー)綿ニット
1双
5,298 税込5,828
翌日出荷

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 K-110ケブラー(R)ロング軍手
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。手首をカバーするロングタイプです。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。 厚さ(mm)約2.0 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
1双ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ループ状パイル地で耐切創性、耐熱性向上タイプです。
用途自動車関連、金属加工、ガラス加工、運輸・物流業など トラスコ品番819-2500 厚さ(mm)2.5 質量(g)100 機能耐切創、耐熱性 材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))パイルニット
1双
2,998 税込3,298
翌々日出荷

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 K-165 アラミド手袋(裏綿)
機能耐切創、耐摩耗、耐熱、防炎、難燃、吸汗 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維60%、綿40% 耐切創性3/C
1双ほか
749 税込824
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイルニットと綿ニットの二重構造でさらに耐切創性、耐熱性がアップしました。
用途自動車関連、金属加工、ガラス加工、運輸・物流業など トラスコ品番819-2501 厚さ(mm)2 質量(g)150 機能耐切創、耐熱性 材質(繊維部)表:アラミド(ケブラー(R))パイルニット、裏:綿ニット
1双
9,798 税込10,778
翌々日出荷

厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733 ZIZAI 動画あり
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。 天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。 繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベルD、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得。耐接触熱性(250℃以下・15秒以内)もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業 グリーン/濃紺 規格EN407:2004/X2XXXXEN511:2006/X1X 機能耐接触熱・耐切性 材質(手袋)ポリエステル / 綿 / 金属繊維 / ガラス繊維 / ポリウレタン コーティング天然ゴム ゲージ数10 耐切創性(耐接触熱・耐切性)EN388:2016/3X43D、ANSI:A4
1セット(10双)
10,880 税込11,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適度なグリップのあるフィットタイプです。
用途クリーンな環境が求められる組立。精密作業。機械組立金属加工。 厚さ(mm)0.8 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン 耐切創性B、2
1双
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)