10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油、薬品への耐性が天然ゴムやポリ塩化ビニール製に比べ優れています。 指先フィット性が高く、ボルトやネジ等の細かい部分も掴める極薄手タイプです。 サイクルメンテナンスのような細かい作業にも対応。
用途車や自転車の整備、油を扱う作業、工場での作業、DIY、機械のメンテナンスに ブラック 全長(cm)24 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)(指先部)0.17、(掌部)0.15 入数(枚)50 エンボス加工外エンボス
1箱(50枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。 仕様【すべり止め】指先 材質ニトリル 厚さ(mm)0.15 入数(枚)50 機能耐油、耐薬品、耐久性、静電気防止 全長(cm)30 表面抵抗値(Ω)10×8
1箱(50枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 04-005 アンセル 動画あり
ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。FDA および EU の食品コンプライアンス取得済です。18 EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。全長38cmのロングタイプです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。
用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。 材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿 厚さ(mm)1.8 ブルー 規格EN ISO 374-1:2016:Type A - JKLMPT 全長(cm)38 滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。 ●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。 ●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。 ●滑り止めコート付き ●帯電防止加工を施しています。 ●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業 種類シリコーンフリー、滑り止め加工 機能帯電防止、耐薬品・耐切創 全長(cm)35 JIS規格JIS T8116 適合品 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
1双ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微細な気泡を含むマイクロポアニトリルコーティングが、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐薬品性を実現した耐切創グローブ。独自の技術Dexterity(R)(デクステリティ)がコットン、ナイロンを組合せて快適な着用感と、高い耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA5、ANSI耐突刺レベル3、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途自動車・機械整備、建設、材料運搬 材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メカニックグローブ No.1100R エステー 動画あり
素材がニトリルなので油作業に適しています。 厚みのある極薄タイプで丈夫で破けにくいです。 特殊テクスチャー仕様にてグリップ性に優れます。 汚れが気にならないブラックカラーです。 左右兼用50枚入りで経済的です。
用途自動車整備用/機械周り作業用/油作業用/DIY用 粉有無なし 材質合成ゴム 滑り止め効果あり 厚さ(mm)0.18 全長(cm)24.5 入数(枚)50 機能耐油/耐薬品 表面特殊テクスチャー仕様 裏面クロリネーション加工
1箱(50枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。 油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。 通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。
用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。 粉有無粉無 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。
用途機械整備・各種メンテナンス作業 全長(cm)約24 材質ニトリルゴム ブラック 入数(枚)50
1箱(50枚)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。
用途機械整備・各種メンテナンス作業 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)約0.26(手の平部分) オレンジ 入数(枚)50 機能耐油・耐薬性・薄手・タッチパネル対応 全長(cm)約24 左右区別左右兼用
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品にも優れています。表面の凹凸でしっかり握れてすべりにくいです。破れに強い極厚グローブです。またフィット感があり、軽作業から重作業まで幅広く使用できます。
用途自動車整備、各種機械メンテナンス、油作業、DIY 材質ニトリル 入数(枚)50 機能すべり止め付、耐油、耐薬品 左右区別両用 粉有無粉無
1箱(50枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)