耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。
フィット性・抗静電性に優れます。
全長(cm)24
色ホワイト
厚さ(mm)(手の平)約0.12
材質ニトリルゴム
質量(g)700
入数(枚)100
機能耐薬品・抗静電性
左右区別左右兼用
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)28.5
材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色グリーン
厚さ(mm)0.19
規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
機能耐薬品性
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
一般化学薬品用。
滑り止め加工が施されています。
中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。
用途化学品取扱い作業
オルト―トルイジン対策
CBRN災害対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)37
サイズフリー
入数(双)1
関連資料耐透過性
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
仕様●AQL0.25,G1(ISO 374-2:2019)●ISO374-5:2016 Level3 VIRUS
材質内層/NBR(ニトリルゴム)、外層/ポリクロロプレン混合素材
厚さ(mm)掌:約0.14
全長(mm)約300
色(2層構造)表/オレンジ、裏/ホワイト
タイプ指先エンボス
入数(枚)50
機能耐薬品
耐薬品性[耐久時間]アセトン 99.8%:1分、水酸化アンモニウム 25%:31分、エタノール 99.8%:20分、塩化水素酸 37%:130分、フッ化水素酸 48%:5分、イソプロピルアルコール:70分、硫酸 50%:480分
関連資料(1.61MB)
耐溶剤性アセトン、水酸化アンモニウム、エタノール、塩化水素酸、フッ化水素酸、イソプロピルアルコール、硫酸
関連キーワード