74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品手袋 エクストラ 87-950 アンセル 動画あり
ケトン類、塩類、洗剤、アルコール、アルカリ、脂肪など広範囲の物に対して高い保護性能を発揮します。
用途化学薬品製造過程おける作業、重量物の取り扱い、プラントや大規模設備のメンテナンス作業。 ブラック 耐溶剤性ケトン・アルコール 規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%) 入数(双)1 材質(裏)綿 耐摩耗性なし 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0643
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。 メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等幅広い薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。 仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T) 材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.65 ブラック 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)32 耐溶剤性有機溶剤 耐透過性酸・アルカリ類溶剤
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ 仕様裏布付 タイプ厚手 材質(裏)メリヤス(綿) 材質(表)ニトリルゴム
1双
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。
用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
1双ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐薬品性に優れた手袋。
材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合 厚さ(mm)約0.15(手の平) 全長(mm)約230(9インチ) 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐薬品 全長(cm)25.4cm 左右区別左右兼用 耐溶剤性石油系溶剤 粉有無パウダーフリー エンボス加工全面エンボス加工
1箱(100枚)
特価
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。 手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス 厚さ(mm)0.50 材質/仕上繊維部: ナイロン織り、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム) ぺトロール/ブラック 入数(双)1 機能耐熱、耐薬品 全長(cm)33.0 手のひらまわり(cm)26.0 滑り止め効果あり
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 29-500 アンセル 動画あり
幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します。低温環境(最低0℃)での使用に最適であり、ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます。汗を吸収する吹付け加工が施されたピュアコットンライナーにより装着感が向上されています。天然ゴムを使用し、極めて優れた柔軟性を持ちながら、他の重作業用手袋よりも大幅に手の疲れを軽減します。
用途化学薬品工場での作業、化学物質の取扱い。自動車関連。クリーニング。メンテナンス。石油やガソリンの精製。農業。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 EN374規格AKL
1双
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル 動画あり
独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い 機能耐溶剤、耐薬品、耐透過 ホワイト 仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065 材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム) 厚さ(mm)0.062 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質表:ポリウレタン、裏:綿メリヤス縫製 機能耐薬品 耐溶剤性有機溶剤全般
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック ソルベックス アンセル 動画あり
幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い手袋です。吹付け加工が施されたコットンが汗を抑えます。ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を実現します。グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用しています。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。高水準の柔軟性・装着感・指先の感覚があるため、膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。
EN374規格JKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
1双
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 厚手 モノタロウ 動画あり
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 材質(裏)綿(メリヤス) 材質(表)ニトリルゴム
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた 耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。石油化学 工場のメンテナンス作業 仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%) 材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.75 ダークブルー 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)33 耐透過性アルカリ類溶剤
1双
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。
用途生産ラインへの部品供給、鍛造作業。ポンプ、バルブ、ラインの開放や排出。原材料の充填、混合、注入。化学薬品取り扱い。ツールやロボットの塗装、洗浄などに。 材質【表】ニトリルゴム 【裏】綿(植毛) 厚さ(mm)0.43 グリーン 入数(双)1 機能耐突き刺し、耐引っかき、耐摩耗性、耐薬品 全長(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応 EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKLOPT)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。 厚さ(mm)0.9 材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン 入数(双)1 機能耐薬品・撥水性 全長(cm)35.0 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4121A EN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケトン類・塩類・洗剤・アルコール・アルカリ・脂肪など広範囲の物に対して高い保護性能を発揮します。 ソフトな裏地のため使用感がよく、汗も吸収するため使い心地が良いです。
材質表/天然ゴム、裏/綿 厚さ(mm)0.73 全長(mm)325 規格1010X(EN388・2016)、AKLOPS(EN ISO 374-1:2016 Type A)
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い ホワイト 厚さ(mm)0.062 材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム) 機能耐溶剤、耐薬品、耐透過 仕様ASTM F739(JIS T8116互換)対応、AQL:0.065 入数(双)1
1双
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 04-005 アンセル 動画あり
ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。FDA および EU の食品コンプライアンス取得済です。18 EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。全長38cmのロングタイプです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。
用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。 材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿 厚さ(mm)1.8 ブルー 規格EN ISO 374-1:2016:Type A - JKLMPT 全長(cm)38 滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。 材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム ブルー 入数(双)1 機能耐薬品・撥水性 全長(cm)35.0 滑り止め効果あり EN388規格(2016):3131A EN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。 厚さ(mm)1.3 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム ブルー 入数(双)1 機能耐切創・耐薬品・撥水性 全長(cm)35.0 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4341C EN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 58-435 アンセル 動画あり
ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 滑り止め効果ニトリルゴム EN374規格AJKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

09-928 耐薬品手袋 スコーピオ 09-928 アンセル 動画あり
油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。 ブラック サイズXL 全長(cm)45.0 耐透過性アルカリ類溶剤 材質(表)塩化ビニール(PVC) トラスコ品番858-0704 厚さ(mm)1.7 質量(g)592 規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%) 入数(双)1 機能耐薬品性 中指長(cm)8.6 材質(裏)綿 手のひらまわり(cm)27.0 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 関連資料耐透過性 (1.08MB) (0.12MB) (0.23MB) 2018年トラスコ掲載ページ6 0642
1双
3,798 税込4,178
当日出荷

09-924 耐薬品手袋 スコーピオ 09-924 アンセル 動画あり
油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。 ブラック サイズXL 全長(cm)35.0 耐透過性アルカリ類溶剤 材質(表)塩化ビニール(PVC) トラスコ品番858-0703 厚さ(mm)1.7 質量(g)500 規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%) 入数(双)1 機能耐薬品性 中指長(cm)8.6 材質(裏)綿 手のひらまわり(cm)27.0 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 関連資料耐透過性 (1.08MB) (0.12MB) (0.24MB) 2018年トラスコ掲載ページ6 0642
1双
2,898 税込3,188
当日出荷

耐薬品手袋 アルファテック 38-612 アンセル 動画あり
多様な化学物質に対し高い保護性能を発揮します。
用途化学薬品工場での作業、災害対応、化学物質の輸送や取扱い、危険性物質の取り扱い作業など。 ブラック 全長(cm)30 耐透過性ガソリン・軽油 厚さ(mm)0.3 規格EN388/EN374:アセトン、アセトニトリル、ジククロメタン(酸化メチレン)、トルエン、硫酸(96%) 入数(双)1 耐摩耗性1 耐切創性0 耐突刺し性0 耐引裂き性1 2018年トラスコ掲載ページ6 0644
1双
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン 入数(双)1 機能耐切創・耐薬品・撥水性 全長(cm)35.0 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4321B EN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
1双
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN388:2016耐摩耗性レベル2、耐引裂きレベル3) 滑り止め加工によるハイグリップ仕様です。
材質ラテックス、合成繊維(裏地) 厚さ(mm)約1.15 ブルー 規格EN 388:2016 2131X 入数(双)1 機能耐摩耗性・耐引裂性・耐久性・耐薬品性 全長(cm)約29~33
1双
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。 手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス 材質/仕上繊維部: ナイロン織り、HPPE、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム) ぺトロール/ブラック 厚さ(mm)0.5 全長(cm)33 手のひらまわり(cm)26 滑り止め効果あり 機能耐切創、耐薬品 入数(双)1 規格EN388(4X41D)
1双
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 38-514 アンセル 動画あり
ラテックスタンパク質が含まれていないため、ラテックスアレルギーの危険がありません。安全な取り扱い作業を可能にするため、手の部分は粗仕上げとなっています。アルデヒド、ケトン、エステル、濃縮鉱酸に対する優れた保護を提供します。非常に柔軟で、極めて細かな指先の動きを可能にします。
用途化学薬品工場での作業。災害対応。化学物質の輸送や取扱い。危険性物質の取り扱い作業。機器の修理およびメンテナンス。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。ポンプのバルブとラインの開口および排水。 EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル0 EN374規格BIK EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、ABCIKMPST
1双
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 58-270 アンセル 動画あり
薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。
用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 滑り止め効果ニトリル EN374規格JKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 58-128 アンセル 動画あり
ANSELL GRIP技術により、濡れた部品やオイルが付着した部品を取り扱う際に感度の良い動作が可能となり、高いグリップ力や快適な装着感があります。独自の「薄手ニトリル技術」により薄いバリアを形成し、オイルやその他の液状の刺激物から優れた保護性能を発揮します。手の疲労と不快感を最低限に抑えることで作業者の生産性を最大限に引き出します。使用者の手の形状に馴染むため、自然な手や指の動作が可能です。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。プレス射出成形。機器の修理およびメンテナンス。部品の組み立てと取り付け。金属加工、ガラス加工。原料倉庫。塗装作業。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 滑り止め効果ニトリル EN規格ISO 374-1:2016規格:Type A、JKOPST
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。 種別化学防護手袋 材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン) ブルー 入数(双)1 JIS規格JIST8116適合品 関連資料耐透過性 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 性別男性用 耐透過性酸・アルカリ溶剤
1双
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品・耐切創手袋 アルファテック アンセル 動画あり
アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。
用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。 機能耐薬品・耐切創性 グリーン 全長(cm)35 材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン 厚さ(mm)1 入数(双)1 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質表:ポリウレタン、裏:綿メリヤス縫製 機能耐薬品 耐溶剤性有機溶剤全般
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です。
入数(双)5 機能耐薬品 耐溶剤性有機溶剤全般
1袋(5双)
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD アンセル 動画あり
高性能ニトリル化合物は、ゴム手袋またはネオプレン手袋に比べて、伝線防止特性、耐穿刺性、耐摩耗性がはるかに優れています。手のひらの部分が逆ひし形に仕上げられているため、手が乾いた/ぬれた状態での把持力が向上します。新しいENISO 374:2016に準拠した「A型」化学的保護機能を備えています。手袋の取り外しをしやすくし、湿気を管理する帯電防止植毛層を備えています。静電気を効果的に消散させる独自のニトリル合成物を使用しています(垂直抵抗性 <1x10^8)。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。メッキ加工、コーティング、密閉、塗装に。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。納入品の取り扱いに。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.38 ダークグラスグリーン 入数(双)1 機能耐薬品 全長(cm)33
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) アンセル 動画あり
耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。
用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165) アンセル 動画あり
摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。 石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。 裏植毛のない厚手タイプ
用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.56 グリーン 入数(双)1 機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺 全長(cm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性石油系溶剤
1双
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS T 8116:2005適合品。ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。耐薬品性を調べる際は、ダイローブ耐透過性検索アプリ「ホゴスル」をご利用ください
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)1.75(裏地含む) 全長(mm)350 入数(双)1 裏地ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他 機能耐油、耐薬品、耐久性、耐切創
1双
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165 アンセル 動画あり
高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
1双
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業] 厚さ(mm)最小0.11以上※手のひら部の実測値であり、参考値です ブルー 入数(枚)100 機能耐薬品 全長(cm)24 材質(繊維部)- 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)