18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。 厚さ(mm)0.5
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。 運送、荷役業に。 ブラック 厚さ(mm)0.7 入数(双)1 機能耐久性・通気性 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン) 袖口仕様マジックタイプ
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。 厚さ(mm)0.5 OD 質量(g)40 入数(双)1 機能柔軟性・通気性・透湿性・速乾 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン) 袖口仕様マジックタイプ
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。 イエロー 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン) 厚さ(mm)0.7 入数(双)1 機能耐久性・通気性 袖口仕様マジックタイプ
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。 厚さ(mm)0.7 OD 入数(双)1 機能耐久性・柔軟性・通気性・透湿性・速乾 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン) 袖口仕様マジック式
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。 厚さ(mm)0.7 グレー 入数(双)1 機能耐久性・通気性 袖口仕様マジックタイプ
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革より柔らかい新素材を使用しています。柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。 厚さ(mm)0.5 質量(g)45
1双
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50枚)
4,390 税込4,829
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手の平にエンボス加工を施したポリウレタン素材でグリップ力を向上。優れた柔軟性と伸縮性があり、甲メリヤスなので通気性に優れムレを防ぎます。手首にマジックテープ採用しておりフィット感がアップします。
1双ほか
559 税込615
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

掌がエンボス加工により滑りにくく、手の甲部分がパイル織で汗を拭けし通気性に優れている。
入数(双)1 材質(掌側)ポリウレタン 材質(甲)ポリエステル・ナイロン・その他 加工オイル加工 機能耐滑性/通気性
1双
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内側は天然繊維が植毛されており、蒸れを防いで長期間の使用でも快適な着け心地です。ラテックスフリーのニトリル製で耐摩耗性を持ち、破れにくくなっています。全面にグリップ加工されているため、小さな部品や滑りやすい物の取り扱いに向きます。廃棄物管理や衛生管理、組み立てなどにも使用可能です。
全長(cm)約28.0 材質ニトリル(裏毛/コットン繊維(Hydrex(R))) ブラック 厚さ(mm)0.22 規格耐切創レベル2(EN388・2003) 機能通気性、耐摩耗性、内側に天然繊維を植毛しており蒸れを防ぐ エンボス加工全面エンボス 入数(枚)50
1箱(50枚)
4,069 税込4,476
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)1 機能通気性・透湿性 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革より柔らかい新素材!!。エンボス加工で抜群のスベリ止効果を発揮します。通気性、透湿性に優れ、快適に作業が出来ます。洗濯が出来、素早く乾き、色落ちもしません。
用途配線・電気工事作業に! 配管・土木作業に! 機械オペレーターへ! 建築・土木作業に! 材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100% 厚さ(mm)0.8 入数(双)1 機能通気性・透湿性 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン(合成皮革) 厚さ(cm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様マジック式
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スーパーグリップニトリルグローブ FINIXA 動画あり
ウロコ状のエンボス加工でグリップ力を強化したニトリル手袋。手のひらと指のエンボス加工で水気のある場所でもしっかりグリップ。ぴったりフィットするのに通気性がよく、不快なムレを抑制。高い引張強度で安心して着用可能。シリコンフリー、ラテックスフリー。タッチスクリーンフレンドリー。左右兼用
入数(枚)50 機能通気性
1箱(50枚)
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の平に特殊素材のエンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。
用途建築、土木、鉄鋼。 自動車、バイクのメンテナンス作業。 厚さ(mm)0.9
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

進化した合成皮革生地!通気性Good!グリップ性を高めるエンボス加工スリムフィットタイプでグリップ力アップ!
用途運送荷役・重機運転・電気配線・配管塗装・建築土木・内装工事・日曜大工・アウトドア 材質手のひら:合成皮革、手の甲部:ポリエステル ブラック 入数(双)1 機能通気性・グリップ力
1双ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MECHANIX WEARM-Pact
特許を取得したImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 質量(g)140 規格EN388(2016)、EN13594 入数(双)1 袖口囲(cm)マジック式 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0766 袖口仕様マジック式 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。柔軟でグリップ力に優れた天然ゴム樹脂使用。 柔軟でグリップ力に優れた天然ゴム樹脂使用。 ナックル部分を2重編みで強化。
用途運送業・建設業・倉庫業・荷造り作業・機械工業・農作業・園芸に最適 入数(枚)2 入数(双)1 機能柔軟・通気性 エンボス加工手のひらエンボス
1双
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)