77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4
1双ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。 厚さ(mm)1
1双ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4 コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟性と弾力性に優れ、肌触りがソフトです。 高い透湿性・耐油性・耐薬品性を持っています。 袖口にずれ落ち防止のゴム付きです。
アズワン品番8-3042-01 材質PU(ポリウレタン) 厚さ(mm)30~50 入数(枚)20 機能耐油・耐薬品・透湿性 全長(cm)60 左右区別左右兼用
1箱(20枚)
9,790 税込10,769
当日出荷

平面型耐透過性インナー。 JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。 EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。 手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。 不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。 <推奨耐透過溶剤> DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 種別透過対策インナー手袋 材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH) 厚さ(mm)0.06 ブルー 規格JIS T 8116 入数(双)5 機能耐透過インナー手袋 全長(cm)41.0 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)- RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料耐透過性 耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン 耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
1セット(5双)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です) ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋 3M(スリーエム) 動画あり
コンフォートグリップグローブのフィット感をさらに高めたタイプです。
用途荷物配送作業、軽作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。 厚さ(mm)1.2 色(手首部)レッド
1双
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など 機能通気性
1双
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ[[R上]]加工を手のひらに施していますので、無数の小さな吸盤が対象物に吸い付き、特に油に対して高いグリップ力を発揮します。 手のひら側のニトリルゴムコーティングはダブルコーティングとなっているため、作業中の水分や油などの浸入を防止します。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。 背抜きコーティングのため手にフィットし、通気性にも優れています。 13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械部品製造組み立て機械オペレーション土木建築運搬作業 厚さ(mm)約1.2 材質(すべり止め)ニトリルゴム
1双
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンフォートグリップグローブ スマホ・タブレットタッチタイプ手袋 3M(スリーエム) 動画あり
コンフォートグリップグローブのスマホ操作が可能なタイプです。
用途重量物の運送作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。 厚さ(mm)1.2 色(手首部)グレー
1双
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐナックルコート手袋です。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れています。 手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
用途農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流業・土木・建築業・園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れ、通気性も良く、長時間の作業も安心。さらに抜群のフィット感で繊細な動きも快適に。
用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに 機能耐油性・耐摩耗性・通気性 材質(すべり止め)ニトリルゴム
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1双
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。 背抜きコーティングのため通気性に優れています。 袖口にジャージを使用しているため手首にしっかりフィットします。
用途運輸・運搬・荷役作業・農業・酪農・林業・建設・土木作業・園芸・清掃作業・日曜大工など
1双
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル 動画あり
乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。 発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。 革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。 通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
用途自動車関連。 機械設備。 金属加工。 ガラス製造。 航空宇宙。 物流と倉庫。 乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。 金属部品および一般部品の組み立て。 厚さ(mm)1.6 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格4X43C(2016)
1双
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用手袋エッジ 48-702 アンセル 動画あり
乾いた環境や軽い程度の油が付いた環境で、高い耐切創性と耐摩耗性を持ちながら優れたグリップ力を発揮する費用対効果の高い手袋です。作業者の安全性と生産性を高め、所有コストを削減します。マイクロ発泡ニトリルコーティングが施された13ゲージのシームレス構造の手袋で、一般的な発泡ニトリル手袋と比べ優れた触覚感度と器用さです。非常に装着感の良い通気性を備えたコーティングで手を涼しく乾燥させます。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。ガラス製造。航空宇宙。物流と倉庫。小さな乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。金属部品および一般部品の組み立て。一般的なメンテナンス。仕上げ作業。 厚さ(mm)1.35 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格2016規格:4X42B
1双
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

掌がエンボス加工により滑りにくく、手の甲部分がパイル織で汗を拭けし通気性に優れている。
入数(双)1 材質(掌側)ポリウレタン 材質(甲)ポリエステル・ナイロン・その他 加工オイル加工 機能耐滑性/通気性
1双
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

良質の本牛革を使用しました。柔軟性に富み、使い込むほど手によくなじみます。磨耗に強く、油汚れにも丈夫で長持ちします。甲部メリヤス地を使用のため通気性にすぐれています。
用途電工、機械、荷役、運送、園芸、レジャー等 仕様国産革使用甲部:シモンロゴ入りメリヤス地袖口ゴムタック式でフィット感がよく袖口からの異物の侵入をふせぎます。 メーカー商品コード4120035
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊素材による快適な着け心地、ニトリルゴムコーティングによるグリップ力、耐摩耗性を実現しました。手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせ、通気性の良さとフィット感があります。特殊すべり止め加工も施してあるので、水や油が付着しても、グリップ力を維持します。
用途機械・部品の取り扱いに。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。清掃・サービス業に。 材質(すべり止め)ニトリルゴム EN388規格EN388:2016/4121X
1双
559 税込615
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルにTPUの2重コートでしっかりグリップ。ポリアマイド+Spandex素材にニトリルゴム+TPUの2層コートでしっかりグリップ。軽く肌ざわりが良く、通気性にも優れ、長時間の使用でも快適。蛍光色で周囲の作業者への視認性が高く、紛失防止にも!
仕様指先作業、フィット、洗える(30度×5回)、軽量、通気性、すべり止め ゲージ数15
1双
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。360度通気し、快適な着け心地です。人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。高い耐切創性を誇ります。摩擦に強く、長持ちします。手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
用途車両整備、組立 。機械組み立て 。オイル&ガス工場 。精密機械作業 仕様耐切創レベル:XC 厚さ(mm)1.2~1.8 グレー/ブルー サイズL 規格EN388 2016:4X43C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気 全長(cm)25.3 中指長(cm)8.5 材質(すべり止め)ニトリルフォーム コーティングフルコート 材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー 手のひらまわり(cm)22.9 色(手首部)グレー ゲージ数15 耐切創性X/C
1双
2,498 税込2,748
当日出荷

乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。 360度通気し、快適な着け心地です。 人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。 高い耐切創性を誇ります。 摩擦に強く、長持ちします。 手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
用途車両整備、組立 機械組み立て オイル&ガス工場 精密機械作業 仕様手甲ガード付 厚さ(mm)1.2~1.8 規格EN388 2016:4X42C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気 材質(すべり止め)ニトリルフォーム コーティングフルコート 材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー 色(手首部)グレー EN388規格EN388(4X43CP)
1双
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10ゲージ原手の手のひらにニトリルゴムをコーティングしていますので、耐久性に優れています。特殊すべり止め加工(マイクロフィニッシュ)により、油に濡れても滑りにくい仕様です。
用途工場内作業、機械部品製造組み立て。
1双ほか
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

COVER WORK(カバーワーク)オイルグリップネオ
耐油性、突き刺し引裂き強度に優れたニトリルゴム。手の平を特殊加工で使用感アップ。
1双
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

COVER WORK(カバーワーク)オイルグリップ ツインヴェール
ニトリルゴムのダブルコーティングで、強さと高い耐油性を実現しました。
材質(すべり止め)ニトリルゴム
1双
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。 高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に、ガラス加工・板金作業に、土木・建築・建設作業に 材質(すべり止め)ニトリルゴム EN388規格D
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)1.4 入数(双)1 機能耐油、耐摩耗、通気性 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム アズワン品番64-7841-12
1双
595 税込655
翌日出荷

厚さ(mm)1.1 質量(g)41 入数(双)1 機能耐油性、耐摩耗性、通気性 中指長(cm)7.7 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) 手のひらまわり(cm)19 ゲージ数13 アズワン品番64-7841-39
1双
580 税込638
当日出荷

厚さ(mm)1.1 質量(g)50 入数(双)1 機能耐油性、耐摩耗性、通気性 中指長(cm)8.1 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) 手のひらまわり(cm)20.5 ゲージ数13 アズワン品番64-7840-91
1双
580 税込638
翌日出荷

厚さ(mm)1.1 質量(g)41 入数(双)1 機能耐油性、耐摩耗性、通気性 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数13 アズワン品番64-7841-38
1双
580 税込638
翌日出荷

オイル加工を施し、油に強く濡れても柔らかさが持続します。オイル加工を施した豚革を使用しており、油汚れに強く、洗濯しても柔らかさが持続します。手の平に豚革補強を配置して強度を向上させています。背抜きなので通気性に優れています。
用途機械整備、運輸、鉄工業、土木、建設、レジャーなど 仕様アテつき
1双
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロフィスト21(王子ゴム)牛床皮 オイル 甲メリヤス
洗える革手・ムレにくい背抜きタイプ
用途自動車・造船・土木・建設・輸送・鉄骨・鉄筋・その他一般作業
1双
669 税込736
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかい。
用途作業 材質牛床革 サイズフリー 入数(双)1 機能柔らかフィット、火に強い、通気抜群、摩擦に強い アテ有無有り
1双
659 税込725
5日以内出荷

ハーフコーティング。通気性抜群、耐油性抜群、細かい作業に優れる
機能通気性・耐油性
1双
429 税込472
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度ポリエチレン繊維 「 Tsunooga 」を使用し、 EN388:2016 でレベル D の高い 耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。 材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン 規格2016/4X42D 入数(双)10 機能耐切創・柔軟性・通気性 ゲージ数13 耐切創性D
1袋(10双)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。 厚さ(mm)1.2 アズワン品番65-0303-56
1双
299 税込329
当日出荷

肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。 高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。 材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン 規格2016/4X42D 入数(双)10 機能耐切創・柔軟性・通気性 ゲージ数13 耐切創性D
1袋(10双)
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。 厚さ(mm)1.2 アズワン品番65-0303-57
1双
299 税込329
当日出荷