商品豆知識
手のひらにニトリルゴムをコーティングし、独自のS-press仕上げを施した通気性に優れた背抜き手袋です。S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
仕様シームレス編み手袋
背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。
特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。
15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。
ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。
用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。
厚さ(mm)2
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング手のひら
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。
厚さ(mm)約1.4
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様手首ゴムタイプ
天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。
厚さ(mm)1
フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません
用途組立作業、梱包作業、農作業、軽作業
材質手袋/ナイロン
色ブラック
機能フィット感、通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
ゲージ数13
伸縮性が高いので指先までフィットし着脱もスムーズな、精密作業に適した手袋です。
長繊維のナイロン糸を使用した低発塵性のため、手袋自体からホコリがほとんど発生しません。
通気性に優れているのでべたつきやムレも軽減されるためインナーとしても使用可能です。
衛生面に配慮した個包装仕様。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティングなし
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
通気性があり長時間の作業でも快適。
極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、素手の感覚が活かせる仕様となっています。(15ゲージのナイロンメッシュにNBRのマイクロポーラスフォームを掌部にコーティング。)
手の感覚で細かい作業も可能。手にフィットするストレッチ加工で、細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。
丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。洗って繰り返しお使いいただけます。
用途荷物配送作業、テープ巻付け作業、農作業、サイクリング、フィッシング、ガーデニング、精密機器の組立作業、製品検査作業、配管配線作業、引っ越し作業
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)発泡二トリルゴム
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
手のひら、指に、すべり止め(ラジアルパターン)加工を施しました。グリップ力と耐久性を兼ね備えた機能性の高い手袋です。フィット感抜群、指先に限りなくすでに近い感覚を実現しました。長時間の作業にも疲れにくいので、指先を使う細かな作業にも最適です。背抜きタイプで通気性が良く、長時間の作業にもムレにくいので、快適です。
用途荷物取り扱い作業自動車整備や部品の組み立て作業・建設機械や農機具の取り扱い作業・農業・園芸・造園作業
手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適です。通気性がある背抜きタイプで、長時間の作業にもムレにくく快適です。手袋はホコリの発生の少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも適しています。
用途野菜・果物などの摘果選別作業に!・精密機械の組立作業に!・野外キャンプ・ガーデニング・日曜大工に!
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。
厚さ(mm)約1.4
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。
用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能極薄、通気性
材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。
伸縮性、通気性に優れています。
指先までフィットし、細かい作業に適しています。
ほつれ防止のためオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用可能です。
用途弱電、精密、一般機械の組立作業
各種研究機関
農業、園芸。
材質ナイロン
ゲージ数13
厚さ(mm)0.6
色ホワイト
入数(双)10
機能伸縮性・通気性
グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。
ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。
ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。
フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。
グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。
アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。
発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。
用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど
厚さ(mm)0.8
耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上)
耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上)
耐突刺し性レベル1(テスト20N以上)
耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
B0500パームフィット手袋の手のひらスベリ止め部分の汚れ落ち、耐久性を向上しました。
長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。
シームレス編手袋で、伸縮性に富み、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。
手のひら部分をウレタン樹脂でダブルコーティングし、強度を向上させました。
用途品質管理用(精密、一般組立作業)、検査用、園芸・農作業用、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル
材質(樹脂部)ポリウレタン
18G編でぴったり快適なフィッティング。繊細な手作業に最適!
用途運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業
アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。
厚さ(mm)1.35
規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能グリップ力、通気性、薄手
材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 3121)
片手1枚単位の包装で、必要な方だけの補充・購入が可能です。
用途電気配線、組立作業に。建築、土木、鉄鋼、機械。
厚さ(mm)0.5~0.8
入数(枚)1
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンコーディングしており、耐久性・滑り止め効果に優れています。
フィット感、通気性に優れています。
精密・弱電・一般機械の組立作業、検査工程に適した低発塵性の手袋です。
ゲージ数13
材質手袋/ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
入数(双)10
機能耐久性・通気性・低発塵性
コーティング指先コート
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。
通気性、透湿性に優れ、快適に作業ができます。
スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。
用途配線・配管・内装工事・組立作業・荷役・園芸・果樹
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン樹脂(合成皮革)
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)0.5
入数(双)1
機能伸縮性・通気性・透湿性
材質(裏)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様手首マジックタイプ
独自のFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用した薄い発泡ニトリルのコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の甲までフルコーティングされており、かぎ裂きと汚れから手を全面保護します。薄い発泡ニトリルのコーティングにより、通気性に優れた快適な装着感が得られます。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。
厚さ(mm)1.15
入数(双)1
材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
ストレッチ性に優れた極薄ナイロン生地を使用。より細かい作業に。
用途弱電関係、家電組立工場などの作業用
材質40Dナイロンハーフトリコット
色白
入数(双)12
機能通気性
コーティングナシ
左右区別左右ナシ
指マチマチアリ
RoHS指令(10物質対応)対応
通気性の高いコーティングがあります。良好な耐機械的摩耗性と、安定したグリップ性能を実現しています。傑出した指先触感性があります。
用途点検作業、精密組立。小さな部品の組立作業。仕分け作業。
厚さ(mm)0.8~1.2
機能耐摩耗性、グリップ力、通気性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティングNBR(ニトリルブタジエンゴム)
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 4122)
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。
厚さ(mm)0.75
機能耐久性、通気性、グリップ力
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0545
EN388規格EN388
細かい編み(18ゲージ)により、素手に限りなく近い感覚で作業が可能。繊細な指先の感覚も損ないません。
組立、物流、引越作業、検査など危険性の低い、作業効率がより求められる作業に最適。
用途軽作業
耐摩耗性レベル3
耐切創性カットレベル1
耐突刺し性レベル1
耐引裂き性レベル1
優れた耐久性と高いレベルの通気性
優れた指先接触性で最高のオイルグリップ性能があります。
用途精密加工、組立作業。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能耐摩耗性、耐久性、通気性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
EN388規格EN388
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能グリップ力、通気性、薄手
材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 3121)
タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。手のひらのすべり止め生地がグリップ力を高めます。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。快適なフィット感で精密さと正確さが求められる作業に最適です。
用途組立、整備、品質管理、倉庫・配送など一般作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.75
色ブラック、ハイビズグリーン
色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
アンセルの特許技術であるFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の自由な動きを可能にし作業効率を向上します。薄いライナーとコーティングを組み合わせることで、素手のような使用感と快適性があります。精密作業で指先の繊細な動きを要する作業者に適しています。効率的に不純物を抽出する独自の洗浄プロセスにより、清潔かつ快適な装着感の手袋を提供します。シリコンフリーなので部品にシリコン汚染が発生することはありません。人間工学に基づく超薄設計により、装着していることを忘れる手袋です。
用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。
厚さ(mm)0.87
入数(双)1
材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
柔らかく耐摩擦性に優れ、ソフトな使用感で作業性を重視した豚革手袋です。軽量で通気性に優れた手袋です。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。
用途軽作業、部品組み立て、品質管理。
厚さ(mm)0.6
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)豚本革
RoHS指令(10物質対応)対応
10ゲージ原手の手のひらにニトリルゴムをコーティングしていますので、耐久性に優れています。特殊すべり止め加工(マイクロフィニッシュ)により、油に濡れても滑りにくい仕様です。
用途工場内作業、機械部品製造組み立て。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているので、油に強く、耐摩耗性に優れています。
小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。
背抜きタイプですので、通気性に優れており、作業中のムレを軽減します。
用途機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業
RoHS指令(10物質対応)対応
ガッチリつかむオリジナルシリコーンプリントパターン
指部分を4面で立体裁断・縫製。
用途組立/整備/軽作業/草刈/土木/運送など
耐油性の高いニトリルゴムを採用。
摩耗強度・突き刺しにも優れています。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等
乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。
360度通気し、快適な着け心地です。
人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。
高い耐切創性を誇ります。
摩擦に強く、長持ちします。
手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
用途車両整備、組立
機械組み立て
オイル&ガス工場
精密機械作業
仕様手甲ガード付
厚さ(mm)1.2~1.8
規格EN388 2016:4X42C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気
材質(すべり止め)ニトリルフォーム
コーティングフルコート
材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー
色(手首部)グレー
EN388規格EN388(4X43CP)
自社工場にて綿100%の生地を使用して作られた「滑り止め付き」作業手袋です。
吸汗性に優れ、毛羽立ちの少ない質感。きめ細かな滑り止めのドットが程よいグリップ感を生み出し使用感を高めています。
工場での組み立て作業や品質管理業務のほか、警備や運転業務などさまざまな現場で活用されています。
12双(12ペア)とコストパフォーマンスの高いセットになります。
用途品質検査、管理工程、精密部品の組み立て、一般作業現場、ゴム手袋・防寒手袋のインナー用
機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性
色ホワイト
入数(双)12
材質綿100%
指マチマチあり
関連キーワード
1
2
3
次へ