手のひらにスベリ止め加工を施した長繊維ナイロン製シームレス手袋。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業
色ブルー
色(手首部)ブルー
入数(双)10
機能通気性
コーティング手の平コート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他
材質(樹脂部)ポリウレタン
ゲージ数13
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング天然ゴム
B0500パームフィット手袋の手のひらスベリ止め部分の汚れ落ち、耐久性を向上しました。
長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。
シームレス編手袋で、伸縮性に富み、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。
手のひら部分をウレタン樹脂でダブルコーティングし、強度を向上させました。
用途品質管理用(精密、一般組立作業)、検査用、園芸・農作業用、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル
材質(樹脂部)ポリウレタン
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング手のひら
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
縫い合せのない13ゲージシームレス編みで、手にフィットし作業性に優れています。
長繊維を採用し、ホコリや糸くずの発生を抑えます。
包装資材を削減した、環境にやさしい業務用パックです。
用途機械工業、精密機械工業、自動車関連業、電気電子部品製造業、清掃・サービス業、検品・梱包作業。
材質(手袋)ナイロン、ポリエステル、その他/(すべり止め)ポリウレタン
入数(双)10
機能通気性
コーティング手の平コート
ゲージ数13
クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。
ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティングニトリルゴム
長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。
手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
厚さ(mm)0.7
クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他
材質(樹脂部)ポリウレタン
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。
特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。
15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。
ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。
用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。
厚さ(mm)2
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。
伸縮性、通気性に優れています。
指先までフィットし、細かい作業に適しています。
ほつれ防止のためオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用可能です。
用途弱電、精密、一般機械の組立作業
各種研究機関
農業、園芸。
材質ナイロン
ゲージ数13
厚さ(mm)0.6
色ホワイト
入数(双)10
機能伸縮性・通気性
ポリエステル素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。
ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
再生ポリエステル100%を使用しており、環境にも配慮した手袋です。
用途用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
材質繊維部/再生繊維(ポリエステル)100%、コーティング部/ニトリルゴム
色ブラック
エコマーク認定認定
機能通気性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
エコマーク認定番号24 103 005
関連キーワード