ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ
材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色ブルー
入数(双)1
機能軽量、保温性、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/建築・設備メンテナンス業など
材質【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色オリーブグリーン
入数(双)1
機能防寒・保温・透湿性・防水性・軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
4層構造により雪山でも安心な優れた防水防寒機能を備えた手袋になります。保温力に優れたシンサレートを採用しています。掌あて付きなので強度アップしています。
用途防寒作業全般・海運・船舶・漁業・保冷倉庫作業・運送業
材質表生地:ポリエステル、裏生地:ポリエステル、中綿:ポリプロピレン・ポリエステル、内側フィルム:ポリエチレン、手のひら:合成皮革
色黒/赤
入数(双)1
機能防水防寒、保温力
耐久力のある牛薄革にシンシュレートと目の粗い発泡ラバーを裏地に使用。
手のひら部分は耐久性を強化してあります。
手首部分にはニット絞りを使用、風が入りにくくなっています。
材質牛革
全長(cm)約28
入数(双)1
機能防寒・耐久性
内側にやわらかくて温かいボアタイプの裏起毛を施しています。 天然ゴムの特殊配合により、やわらかさとフィット感を実現。 独自の製法により、強力なスベリ止め効果を発揮。 手の甲側は樹脂をコーティングしていないため、通気性があります。
材質【樹脂部】天然ゴム、【アウター】ナイロン・ポリエステル・その他、【インナー】アクリル・ポリエステル・その他
色レッド
入数(双)1
機能防寒、通気性
濡れても硬くなりにくく、動かしやすい柔らか材質!。夏は爽快で冬は温かい鹿革を使用しています。鹿革の特徴は、他の皮革より繊維組織が細かいので、吸湿性、保温性に優れています。
用途電気・内装工事/運搬・運転/農業・園芸/機械操作/塗装/レジャー・アウトドア/バイクなど
材質本体:鹿革、手首:パイルゴム
色ベージュ+オレンジ
入数(双)1
機能吸湿性、保温性
手袋内部にファンシーヤーンを採用することにより、保温性を高めています。
発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。
手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。
手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。
手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。※水分は浸透する場合があります。
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
用途寒冷地での作業に除雪作業に冷凍倉庫内作業に土木建築関連業清掃・サービス業農業
機能保温性・柔軟性・抗菌・防臭
色オレンジ
材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:【アウター】ナイロン・ポリエステル・その他、【インナー】アクリル・ナイロン・その他
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
3Mシンサレート、デュポン社のテフロン加工等高機能・ハイグレードの手袋
用途防寒手袋
機能防寒
入数(双)1
クロロプレン性なので保温性に優れた薄手手袋。インナーとしても使えます。
用途軽作業用防寒
材質クロロプレンゴム・ナイロン
色ブラック
入数(双)1
機能保温
風を断斬り手を暖める防風手袋。手の甲、手の平に防風フィルム入り。
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
材質ポリエステル/【中】TPO/【裏フリース】ポリエステル/【すべり止め】シリコン
色ブラック
入数(双)1
機能防風仕様
特殊ポリエステル生地の立体製法でピッタリとした装着感。
シリコンスベリ止めを、ハードとソフトの2種類使用。
手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)。
暖かい裏起毛タイプ。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
材質特殊ポリエステル
入数(双)1
機能タッチパネル対応・防寒
バッテリー付き。3段階温度調節可能。シリコンコントローラー、バッテリーポケット、手のひら滑り止め付き、スマホ操作可能(左右人差し指・親指)、反射パイピング。手洗い可能。
セット内容カーボンヒートグローブ1双・専用バッテリー2個・充電ケーブル
材質滑り止め:ナイロン・ポリウレタン
色ブラック
サイズF
タイプヒートポイント:各1ヶ所(手の甲)
入数(双)1
連続使用時間(時間)(強)約3、(中)約3.5、(弱)約4
機能タッチパネル対応、防寒・保温
材質(手袋)ポリエステル・ポリウレタン
ヒートタイムプレ:5分(5分後に中温へ変更)
1双
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
防風の軽防寒用手袋
タッチパネル対応
用途冬場の軽作業、スポーツ、レジャー等
材質手袋:合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタン
色迷彩柄
入数(双)1
機能軽量、防寒、タッチパネル対応
性別男性用
厚手タイプでカフスはニットです。
材質本体:ポリエステル100%、アテ部分:合成皮革(ポリ塩化ビニル樹脂コーティング)
入数(双)1
機能防寒
こんなお得な商品も!

牛床革オイル加工手袋 内綿・面ファスナー付
モノタロウ
¥499
税込¥549
内綿仕様で夏は吸汗、冬は防寒に適しています。直接手が皮に触れる部分が少なく敏感肌の方に最適です。
用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。
トラスコ品番422-7174
厚さ(mm)1.3
質量(g)193
1双
¥988
税込¥1,087
当日出荷
丈夫で作業性のよい厚手タイプで、柔らかく手にフィットします
傷つきやすい指先を2重コート加工で強化しています
吸湿性の良い裏毛付です
微細スベリ止め加工で濡れた作業に最適です
ビニトップ厚手の10双入の簡易包装タイプです
環境対策とコスト削減を両立できます
手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施し、保温性にも優れます
用途一般機械工業。弱電機械業。自動車関連業。
トラスコ品番795-7092
1パック(10双)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ふわふわ・ぽかぽか暖かな裏起毛軍手です。
用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適!
サイズフリー
材質ポリエステル・綿・その他
色晒
機能防寒
糸本数(本)2
ゲージ数7
カーボンファイバー
用途作業用
セット内容専用バッテリー 5V専用
色ブラック
質量(g)約80
入数(双)1
出力電流(A)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×73×13
機能防寒、発熱
材質(手袋)ポリエステル100%
入力電流(A)2
バッテリー容量(mAh)3000
ケーブル長(cm)充電用USBケーブル:25
<タイタニューム・アルファ(手の甲側)>薄手で伸縮性があり、優れた防寒保温性を発揮する、高機能素材「タイタニューム・アルファ」を採用。 <セリノハニカムラバー(手のひら側)>伸縮性があり、絶妙な薄さで感度を損なわず、滑りにくい「セリノハニカムラバー」を採用。
用途薄手・伸縮・保温機能素材「タイタニューム・アルファ」採用。手の動きを妨げず、寒い時期の釣りを快適にするE.G.ウィンターグローブ。 指の動かしやすさを重視したフィンガーレスタイプ。中指~薬指間の生地を繋ぐことでフィット感を高め、冷気の侵入を抑制します。
入数(双)1
機能薄手・伸縮性・防寒・保温性
計測方式イラストで示した手囲いの部分をメジャーで計測してください。(22.5以上~24.5cm未満ならMサイズ/24.5以上~26.5未満ならLサイズ/26.5以上~28.5cm未満ならLLサイズが推奨となります。なお、生地には伸縮性がございますので、サイズは目安としてお考えいただきます様お願いします。)
薄手でフィット感に優れストレスを感じない快適な握り心地を実現。
手の平にはハニカム状にシリコンのすべり止めをコーティングしグリップ力を向上。
裏地にはブロック状の凹凸を施したポリエステルフリースを採用し、空気が凹凸部に含まれることにより高い保温性を発揮します。
用途運転・梱包作業・倉庫作業・軽作業など
機能防寒・保温・伸縮性・柔軟性
入数(双)1
材質本体:ポリエステル・その他、手のひら:シリコン
柔らかく軽作業に最適、防水防寒のインナーグローブとしても使用できます
用途防寒手袋
機能防水・防寒
入数(双)1
濡れても硬くなりにくく、動かしやすい柔らか材質!。夏は爽快で冬は温かい鹿革を使用しています。鹿革の特徴は、他の皮革より繊維組織が細かいので、吸湿性、保温性に優れています。
用途電気・内装工事/運搬・運転/農業・園芸/機械操作/塗装/レジャー・アウトドア/バイクなど
材質本体:鹿革、甲:ポリエステルニット、手首:パイルゴム
色ベージュ+イエロー+オレンジ
入数(双)1
機能吸湿性、保温性
内綿仕様で夏は吸汗、冬は防寒に適しています。直接手が皮に触れる部分が少なく敏感肌の方に最適です。
用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。
トラスコ品番422-7247
厚さ(mm)1.3
質量(g)211
1双
¥988
税込¥1,087
当日出荷
作業手袋と併用しての使用(インナーグローブ)。高温(45~50℃)中温(40~45℃)低温(35~40℃)の3段階設定。
用途作業着
色ブラック
機能発熱
混率(%)手:ナイロン86・PU14 手首ポリ94・PU6
総丈(cm)32
バッテリー電圧(V)5
バッテリー容量(mAh)1800
自転車やバイクの運転や冬の散歩・ジョギングに最適な防寒手袋です。手の平の滑り止め加工でハンドルをしっかりグリップします。親指・人差し指はタッチパネル対応。手袋を脱がずにスマホが操作できます。(機種や保護フィルムの有無によっては反応しにくい場合があります。)
用途通勤、通学、自転車・バイクの運転など
材質ポリエステル、ポリウレタン
入数(双)1
機能防寒、タッチパネル対応
<タイタニューム・アルファ(手の甲側)>薄手で伸縮性があり、優れた防寒保温性を発揮する、高機能素材「タイタニューム・アルファ」を採用。 <セリノハニカムラバー(手のひら側)>伸縮性があり、絶妙な薄さで感度を損なわず、滑りにくい「セリノハニカムラバー」を採用。
用途薄手・伸縮・保温機能素材「タイタニューム・アルファ」採用。手の動きを妨げず、寒い時期の釣りを快適にするE.G.ウィンターグローブ。 親指・人差し指・中指を斜めにカットした3本カットタイプ。手指の露出を最小限に抑えました。
入数(双)1
機能薄手・伸縮性・防寒・保温性
計測方式イラストで示した手囲いの部分をメジャーで計測してください。(22.5以上~24.5cm未満ならMサイズ/24.5以上~26.5未満ならLサイズ/26.5以上~28.5cm未満ならLLサイズが推奨となります。なお、生地には伸縮性がございますので、サイズは目安としてお考えいただきます様お願いします。)
秋冬に大活躍のアウトドア・作業グローブです。快適で暖かい裏起毛フリースの素材が手元を守り、野外での作業やスポーツなどで活躍します。指先にはタッチパネル操作が可能な素材が施され、着脱せずにグローブを着けたまま電化製品を操作できます。内側にはシリコンの滑り止めがあり滑りにくく、外側には反射シートが施されているので夜間の作業や外出にも安心です。
用途屋外での作業・サイクリング・ランニング・アウトドアなど
材質防水生地、ポーラーフリース、シリコン
入数(双)1
機能防寒・防風・防水・タッチパネル対応
耐摩耗性に優れた豚革を手の平に使用。伸縮性に富み通気性も快適なメッシュのスパンデックスを甲側に使用。肌触りの良いフリースの裏地で暖かさ抜群。親指周囲はダブルステッチで強度をアップ。
手首はワンタッチ開閉式の面ファスナーでしっかり締めて安全。
サイズラインナップはSからXL。
冬のアウトドア、キャンプ、バイク、サイクリングなど多用途に、厚すぎず耐久性に優れ軽く暖かいグローブ。
用途冬のアウトドア、キャンプ、バイク、サイクリングなど多用途
材質(掌側)豚革
材質(補強材)手の平:親指周りダブルステッチ、手の甲:なし、手首:なし
材質(甲)スパンデックス
材質手首:ゴム、面ファスナー
機能耐摩耗性、伸縮性、耐久性、防寒
入数(双)1
材質掌部(ジャージ部分):ポリエステル・ポリウレタン、甲部:ポリエステル100%、スベリ止:塩化ビニル樹脂、ボア:ポリエステル100%、防風フィルム:ポリエチレン
色ブラック
サイズS
入数(双)1
機能タッチパネル対応・PVCスベリ止・全面防風・反射テープ
全長(cm)23
1双
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
内側がボア仕様。防寒効果。
材質表:ポリエステル100%、裏:アクリル73%、ポリエステル27%
入数(双)1
機能防寒
*タイタニューム・アルファ:薄手で伸縮性があり、優れた防寒保温性を発揮する、高機能素材「タイタニューム・アルファ」を採用。
用途薄手・伸縮・保温機能素材「タイタニューム・アルファ」採用。手の動きを妨げず、寒い時期の釣りを快適にするE.G.ウィンターグローブ。全ての指と手のひらを大きく露出させつつも、手首部分は長めに設計。手の甲と手首を冷気から守りながら、素手感覚で使える手甲タイプのウィンターグローブです。
色ブラック/ホワイトロゴ
入数(双)1
機能薄手・伸縮・保温
普段使いできるデニム柄グローブ。防風、防水効果
材質表生地:綿・ポリエステル・レーヨン、裏生地:ポリエステル、インナー:ポリエステル、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン
入数(双)1
機能防風、防水
指が曲げやすい3D構造のウインターグローブ。手のひら側にスベリ止め加工。防水性・防寒性に強い4層構造。際立つオレンジ色。
材質表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル、インナー:ポリエステル100%(シンサレート40g使用)、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン
色オレンジ×ブラック
サイズS
質量(g)135
入数(双)1
機能防水・防寒
全長(cm)26
中指長(cm)7.5
手囲い(cm)24.5
1組
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
防風性・防水性に優れたウエットスーツ素材。
材質本体生地:合成ゴム・ポリエステル、インナー:ポリエステル、手のひら:シリコーン
色ブラック
入数(双)1
機能防風、防水
耐水圧10,000mm、撥水加工の機能性グローブ。
材質表生地:ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート)、インナー:ポリエステル、手のひら:合成皮革
色ブラック
入数(双)1
機能防風、撥水
耐水圧(mm)10000
内側厚手ボア仕様で即暖。 -25℃でも硬くなりにくい。 防水性抜群。手が入れやすいストレートタイプ。アウトドアでは「テント設営」「薪割り」「食器洗い」に。防水性に長けているので「洗車」にも使用可能です。
材質表生地:ポリウレタン 中間:ポリウレタン・塩化ビニル樹脂(可塑剤) インナー:アクリル・ナイロン
色ブラック
入数(双)1
機能防水・防寒
全長(cm)28
振動軽減チェーンソー用保護グローブ。10層繊維(チャップス素材)でチェーンソーから手を保護。マイクロファイバーパッドで振動軽減。フリース素材で防寒機能。
用途草刈り・伐採・DIY作業に。
サイズフリー
入数(双)1
機能振動軽減、防寒
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
防風性・防水性に優れたウエットスーツ素材。サイクリングやトレッキングなど様々なシチュエーションに対応。
材質本体生地:ポリエステル・ポリウレタン、手のひら:シリコーンゴム
色ブラック
入数(双)1
機能防風、防水
関連キーワード
1
2
次へ