9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手袋表面には抗菌効果があります。 内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。 指先を強化しているので、やぶれにくく丈夫です。 裏毛つきで、ベタつかず、保温性に優れています。 手のひら全体にすべり止め加工をしています。 洗剤・漂白剤に強い塩化ビニル樹脂製です。
1双ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐油性に優れています。綿起毛を採用しており、暖かさだけでなく着脱しやすいです。腕カバー付なので水がかかる場所での使用に最適です。
用途農業・林業・漁業、ビルメンテナンス。 厚さ(mm)約2.0 ブルー 機能耐油、防寒 全長(cm)69 滑り止め効果あり
1双
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初の塩ビとニトリルゴムのブレンド樹脂(ハイブリッド配合)で、塩ビ手袋の耐油性と天然ゴム手袋のやわらかさを兼ね備えた手袋です。 低温特性もよく、マイナス20℃でも硬くなりにくい。
材質(裏)綿 材質(表)ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

袖部はジャージ付で手首によくフィットし、ズレにくく保温性が保てます。
用途運輸、運搬・荷役作業、農業・酪農、林業、建設、土木作業、園芸、清掃作業、日曜大工など
1袋(10双)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で作業性のよい厚手タイプで、柔らかく手にフィットします 傷つきやすい指先を2重コート加工で強化しています 吸湿性の良い裏毛付です 微細スベリ止め加工で濡れた作業に最適です ビニトップ厚手の10双入の簡易包装タイプです 環境対策とコスト削減を両立できます 手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施し、保温性にも優れます
用途一般機械工業。弱電機械業。自動車関連業。 トラスコ品番795-7092
1パック(10双)
2,998 税込3,298
当日出荷

三重化学工業ハイブリッドジャージ
RoHS
ハイブリッド手袋のジャージ付きタイプです。塩化ビニールとニトリルゴムを配合させたことで、ゴムのような柔らかさを実現させました。
RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖口ジャージ付
1双
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長30cmの中長タイプで水・油から袖口を守る。マイナス20度でもやわらかい耐寒ニトリルゴム手袋。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。マイナス20度でもやわらかい特殊配合のニトリルゴム使用で、低温環境でもやわらかさを持続する。綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている
用途漁業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に 材質表/ニトリルゴム (耐寒NBR)、裏/綿100% 全長(mm)300 ブルー 入数(双)1 機能耐寒、耐油、吸汗
1双
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイナス30℃までコーティングの柔軟性を保つよう規格されており、作業中においてはマイナス10℃まで手袋内の防寒性があります。ハイグレードニトリルコーティングより優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自コーティング技術により、極寒環境においても究極の伸縮性を保ち、温度の心配をせず作業に集中可能です。内側の防寒ライナーは動作の快適性を損なわぬよう指関節などの伸縮部位を避けて接着されています。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途寒冷地や低温環境での作業に。油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。 厚さ(mm)2.0 材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、アクリル パープル/ブラック 入数(双)1 機能柔軟性・防寒性・伸縮性・耐水性・耐油性 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4232B
1双
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイローブの防寒用手袋は、ポリウレタンの耐寒性を最大限活用し、-20℃くらいまでの環境で問題なく作業ができます。 -60℃でも割れないポリウレタン製手袋 物理的強度に優れています。 ポリウレタン製ならではの優れた耐摩耗性 油を使用する作業にも使用可能 オールコートならではの完全防水 粒子状加工による滑り止め付 ファスナー付で脱装着がし易い構造 102のファスナーが付いたタイプ
サイズL 使用環境条件低温/高温 使用温度(℃)-20~100 厚さ(mm)3.0 材質表面:ポリウレタン、裏地:綿100%、インナー:起毛アクリル 形状粒子(表面) 全長(mm)270 構造二重構造 入数(双)1 機能防寒
1双
4,990 税込5,489
6日以内出荷