13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン低温手袋
生活防水タイプです(水に浸すことはできません)。
使用温度範囲(℃)-160~+148℃ 入数(双)1 機能防水
1双
37,900 税込41,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱防災手袋としてもご使用いただけます。 液体窒素等の取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。 水がかかっても手までしみこむことがありません。 CGM-18Lはインナー手袋に防水フィルムを使用しているので、透湿防水に優れています。 難燃性を有しており、引火時の燃焼危険性を低減します。
材質表面/コーネックス(R)フェルト グレー/ホワイト サイズフリー 入数(双)1 機能簡易防水・耐熱 耐熱温度(℃)-200~200℃
1双
28,900 税込31,790
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生活防水タイプです(水に浸すことはできません)。
全長(mm)294 入数(双)1 機能防水
1双
34,900 税込38,390
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン耐寒用手袋
100%完全防水です。 保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。 水洗いやオートクレーブが可能です。
使用温度範囲(℃)-160~+148℃ 入数(双)1 機能防水・耐寒・保温
1双
45,900 税込50,490
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイローブ102のファスナー仕様 ジャンパーの袖口を手袋に入れられ、雪、風対策をしやすい仕様に。洗濯もできます。 ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に! 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナー着脱可能の2重構造。洗濯が簡単なので非常に衛生的! 完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。 1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。 冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。 完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。 冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。 イエロー 材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:起毛アクリル
1双ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極低温での作業用皮手袋です。 牛革製で柔軟性に富み、物を掴みやすく低温環境での作業性能に優れています。 マジックテープ付きで袖口を固定できます。防水仕様です。
用途液化窒素や液化ヘリウムなどの極低温での作業時 材質牛革 入数(双)1
1双
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界初の塩ビとニトリルゴムのブレンド樹脂(ハイブリッド配合)で、塩ビ手袋の耐油性と天然ゴム手袋のやわらかさを兼ね備えた手袋です。 低温特性もよく、マイナス20℃でも硬くなりにくい。
材質ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、アクリルパイル起毛 厚さ(mm)10 ブルー 入数(双)1 全長(cm)30 材質(裏)アクリルボア 材質(表)ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート) 入数(双)1 機能防水・防寒 全長(cm)24
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイナス30℃までコーティングの柔軟性を保つよう規格されており、作業中においてはマイナス10℃まで手袋内の防寒性があります。ハイグレードニトリルコーティングより優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自コーティング技術により、極寒環境においても究極の伸縮性を保ち、温度の心配をせず作業に集中可能です。内側の防寒ライナーは動作の快適性を損なわぬよう指関節などの伸縮部位を避けて接着されています。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途寒冷地や低温環境での作業に。油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。 厚さ(mm)2.0 材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、アクリル パープル/ブラック 入数(双)1 機能柔軟性・防寒性・伸縮性・耐水性・耐油性 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4232B
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水防寒手袋アクティブアーマー 97-681 アンセル 動画あり
-25℃までの低温環境向けの防水防寒手袋で指先感覚性に優れています。PVCフォームコーティングが施された外側のナイロン生地は、極寒の環境下でもグリップ力と柔軟性を発揮すると同時に、液体の浸入を防ぎ切創など機械的リスクを防止します。やわらかい断熱アクリル製の内側は、快適な装着感を提供しながら保温性能を発揮し凍傷防止に役立ちます。RIPEL技術により、完全な防水手袋を実現し手を乾いた温かい状態に維持します。小さな物をうまく扱える薄手設計です。過酷な環境でも十分に手を保護します。
用途低温環境下の作業。物流・倉庫。食品加工。石油・ガスの加工および精製。掘削/抽出。インフラ整備。 材質/仕上繊維部:アクリル、ナイロン、すべり止め部:PVCコーティング ブルー 規格EN511:221 機能防水防寒 全長(cm)25.0~28.5
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤゴム防寒手袋 ダイローブ102-55
エコ商品
ダイローブ防寒手袋のスタンダードの55cmタイプ -60℃でも柔らかい、極寒地帯向け。 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。 インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。 完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。 1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。 冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。 完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。 サイズL トラスコ品番721-8991 種別防寒手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:ボア、起毛アクリル 厚さ(mm)2.8 イエロー 入数(双)1 口径(Φmm)袖口160 機能防寒・耐油・高耐久・完全防水・粒状滑り止め 全長(cm)55 中指長(cm)8.9 手の平幅(cm)13.1 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性耐油
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

袖口のジャージが雪や風の侵入を防ぐ あの「冷やッ!」っと感をぐっと減らしました。 シワ状滑り止めが柔らかさを強化し作業性を向上。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 水、油・オイルの浸漬作業が可能。物理的強度に優れているので高い耐摩耗性を持つ。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。 冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。 完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。 冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。 サイズL
1双ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。 手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。 低温下でも柔軟性を保ちます。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/建築・設備メンテナンス業など 材質【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他 オリーブグリーン 入数(双)1 機能防寒・保温・透湿性・防水性・軽量 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)