清潔感のあるクリアカラーです。指絞り加工によりフィット感を向上、作業中のずれ、落下を防ぎます。エコノミーの袋入タイプなので頻繁に取り替える作業に最適です。指先に触らずに手首側と手の甲から取り出せる2WAYタイプで衛生的です。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途水産物や食肉等の加工作業に。また食品工場・食品スーパーなどの調理加工や清掃・介護等にも最適。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023
色クリア
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐水性
全長(cm)27.5
左右区別左右兼用
粉有無なし
エンボス加工外エンボス加工
食品衛生法適合
異物混入対策ができるブルーカラーです。指絞り加工によりフィット感を向上、作業中のずれ、落下を防ぎます。エコノミーの袋入タイプなので頻繁に取り替える作業に最適です。指先に触らずに手首側と手の甲から取り出せる2WAYタイプで衛生的です。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途水産物や食肉等の加工作業に。また食品工場・食品スーパーなどの調理加工や清掃・介護等にも最適。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐水性
全長(cm)27.5
左右区別左右兼用
粉有無なし
エンボス加工外エンボス加工
食品衛生法適合
ポリ塩化ビニール製で、水や油・汚れから手を保護します。
衛生的な粉なしタイプです。
柔軟性と軽量化により指先を使う細かな作業に適しています。
必要な時に気軽に使える使い捨て左右兼用タイプです。
用途印刷・塗装・油を使う細かな軽作業。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)0.08
色半透明
入数(枚)100
機能防水・防汚・耐油・柔軟性・軽量
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
感染症対策・食中毒予防に!食品衛生法規格適合品です。取り出し口はミシン目で簡単に切り離せます。
用途使い捨てタイプのフリーサイズなエンボス手袋として
全長(cm)27
材質ポリエチレン
色ブルー
厚さ(mm)0.01
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
耐熱温度(℃)90
作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)0.7
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン
色ブルー
入数(双)1
機能耐水・耐油
EN388規格(2016):3111A
食品にも使える使い捨て手袋。より手にフィットするので細かい作業や比較的長時間の作業にも適しています。ちょっと使いに便利な少量パック。
用途調理、精密作業など
材質ニトリルゴム
規格食品衛生法適合
機能耐水・耐油性、伸縮性
粉有無無
関連キーワード