使い捨て手袋 クリーンポリエチレン手袋 100P BL
異物混入対策ができるブルーカラーです。
指絞り加工によりフィット感を向上、作業中のずれ、落下を防ぎます。
エコノミーの袋入タイプなので頻繁に取り替える作業に最適です。
指先に触らずに手首側と手の甲から取り出せる2WAYタイプで衛生的です。
左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途
水産物や食肉等の加工作業に。
また食品工場・食品スーパーなどの調理加工や清掃・介護等にも最適。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐水性
全長(cm)27.5
左右区別左右兼用
粉有無なし
エンボス加工外エンボス加工
食品衛生法適合
内容量1袋(100枚)
また食品工場・食品スーパーなどの調理加工や清掃・介護等にも最適。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
使いきり手袋 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03424691 | 942808 | 14584276 | CPB-102 |
![]() |
クリーンポリエチレン手袋(粉なし) | MISM | 1パック(100枚) | ¥239 税込¥263 | 3 |
03424700 | 942907 | 14584285 | CPB-103 |
![]() |
クリーンポリエチレン手袋(粉なし) | MISM | 1パック(100枚) | ¥239 税込¥263 | 3 |
03424709 | 943003 | 14584301 | CPB-104 |
![]() |
クリーンポリエチレン手袋(粉なし) | MISM | 1パック(100枚) | ¥239 税込¥263 | 3 |