耐熱防災手袋としてもご使用いただけます。
液体窒素等の取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
水がかかっても手までしみこむことがありません。
CGM-18Lはインナー手袋に防水フィルムを使用しているので、透湿防水に優れています。
難燃性を有しており、引火時の燃焼危険性を低減します。
材質表面/コーネックス(R)フェルト
色グレー/ホワイト
サイズフリー
入数(双)1
機能簡易防水・耐熱
耐熱温度(℃)-200~200℃
100%完全防水です。
保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。
水洗いやオートクレーブが可能です。
使用温度範囲(℃)-160~+148℃
入数(双)1
機能防水・耐寒・保温
ポリウレタンの耐寒性を最大限に活用し、-60度の環境下でも硬化による亀裂が生じることなく作業できます。寒冷期用の柔軟性に富んだソフトタイプです。
柔らかさと作業性を重視した単構造タイプ
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。
サイズLW(Lより親指部分にゆとりがあります)
全長(cm)27
中指長(cm)8.3
材質(裏)綿(起毛)
色黄
手の平幅(cm)11.8
タイプソフトタイプ
加工滑り止めシワ加工
トラスコ品番721-9083
材質ポリウレタン 裏地起毛
厚さ(mm)1.40(裏地含む)
入数(双)1
機能防寒・柔軟性・防水
手のひらまわり(cm)23.6
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

手袋 防水防寒
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)1
機能防水・防寒
全長(cm)24
ダイローブ防寒手袋のスタンダード。-60℃でも柔らかい、極寒地帯向け。
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。
インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。
完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。
1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。
色黄
材質(表)ポリウレタン・綿(メリヤス)
材質(裏)アクリル(起毛)
タイプ二重構造スタンダードタイプ
入数(双)1
関連キーワード