独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様押下圧:60g
付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149
対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)
機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー
インターフェースUSB
角度調整範囲有(8°)
使用電池単四形乾電池 × 2本
電池寿命最大24カ月
キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離10m
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン
キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様
セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)
色ブラック
質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2
対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池単四形乾電池×2本
電池寿命最大2年
キーストローク(mm)3.2
アズワン品番64-3939-21
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
操作距離10
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。
仕様押下圧:60g
付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定
対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)
センサーマウス:オプティカル
機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無
インターフェースUSB
角度調整範囲有(8°)
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
ホイールスクロール有
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3.2
ボタン数(チルト機能含む)3
キーピッチ(mm)19
キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz
操作距離約10m
4個のメディアコントロールキーと4個のショートカットキー、テンキー、矢印キーを備えた日本語配列のキーボードです。
タイピング音は控えめで、家でも職場でも快適にタイピングできます。
信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、作業中にケーブルが邪魔になることもありません。
付属のマウスは滑らかな形状で、持ち運びやすいサイズです。内部に収納されているUSBレシーバーをPCに挿せば、すぐにキーボードとマウスを使用することができます。
キーボードは単四形乾電池2本で最大36カ月、マウスは単三形乾電池1本で最大18カ月使用できます。
付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、取扱説明書、保証規定
質量(g)キーボード:2g (電池含む)、レシーバー:2
押圧力(Kg)0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:450×155×18、レシーバー:14.4×18.7×6.6
その他の機能耐水設計
インターフェースUSB
角度調整範囲有(8°)
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池キーボード:単四形乾電池 × 2本
電池寿命最大36カ月
キーストローク(mm)3.2
キーピッチ(mm)19
キーショートカットキー:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)対応
デザインメンブレン
全てのデバイスを1台で対応することで効率アップ
スマートフォン、タブレット、パソコンなど、最大2台のデバイス間でEasy SwitchTMボタンを押すだけで簡単切替ができるため、日常生活及び仕事で複数のデバイスを使用するユーザーに最適なキーボードです。マルチタスクをシームレスに対応し、また超薄型でモダンなデザインを採用することで、シンプルで効率の高いデスクトップ環境を整えます。
また、キーボード上部に搭載したホルダーにスマートフォンを立たせることで、パソコンのような快適な作業環境を実現します。
静音キーと互換性のあるキーレイアウト
ロープロファイルの静音キーを採用し、滑らかなタイピング体験を提供しながら優れた静音性を持ち、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィス、シェアスペース、図書館やカフェなどの環境でも周囲を気にせず使用できます。
テンキーをも搭載したフルサイズで、コンパクトながら生産性の高い機能を誇ります。また、どのデバイスでもスムーズにペアリングできるようにレイアウトをも工夫し、macOSとWindows®使用環境両方とも使いやすいキーボードとなっています。
選べる2種類の接続方法と自動スリップモードで安定した長時間使用を保証
使用デバイス、作業環境によってBluetooth® Low EnergyとロジクールのUnifyingTM USBレシーバー、二つの接続方法から選べます。動作距離最長10メートルの安定したペアリングを実現し、また自動スリープモードを搭載することで電池寿命が最長24ヶ月となっています。
※使用環境によって異なります。
色グラファイト
対応OS[UnifyingTM USBレシーバー]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 、[Bluetooth(R) Low Energy]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 Linux(R) Chrome OSTM 、iPadOS 14 以降 iOS 14 以降 AndroidTM 8.0以降 Surfaceで動作
接続方式無線
インターフェースUnifying USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy
使用電池単4形乾電池×2本
電池寿命最長24ヶ月
キー方式パンタグラフ
キー日本語レイアウト
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式UnifyingTM USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy
操作距離10m
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
あらゆるデバイス操作をこれ一台で。パソコン、スマートフォン、タブレットに対応。
テンキー・スタンド付きフルサイズレイアウトキーボード。
仕様【押下圧】60、【角度調節機能】無、【ショートカットキー】ホーム、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、検索、プリントスクリーン
質量(g)(キーボード)875、(レシーバー)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)380×158×最厚部22(最薄部8)、(レシーバー)18.4×14.4×6.6
機能Easy-Switchボタン( 接続された3台のデバイスを簡単に切り替え)
使用電池単4形乾電池 x 2本
保証期間2年間
電池寿命最大24ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
電池交換のいらない充電式ワイヤレスキーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムを採用したアイランド・スタイルのキーです。キーの中心を外れて入力した場合でも底つき感を和らげるソフトランディング設計で長時間のキーボード入力でも疲れにくい構造です。薄型コンパクト設計でスペースが限られた場所でもご利用いただけます。重量は約516gで簡単に持ち運べ、スマートフォンやタブレットへの切り替えにも適しています。Bluetooth 5.0または2.4GHzワイヤレス USBレシーバーにより簡単にPC、タブレットやスマートフォンなどのデバイスに接続することが可能です。オートスリープ機能。約1秒以上無操作でアイドルモード、無操作状態が6時間以上でスリーブモードに入ります。ロープロファイルトラックポイント・キャップを採用。専用ユーティリティ-ソフトウェアによりトラックポイントの感度やセンターボタンの設定変更が可能です(Windowsのみ)。 。振動、防塵、スピル、落下、剛性、薬品等耐性、トラックポイントおよびキーの耐久性などの厳しいテスト項目をクリアした堅牢性の高い製品です。
仕様トラックポイント搭載、視覚障害者向け6点入力サポート
セット内容キーボード本体、USBレシーバー、USB Type-C - USB Type-A充電用ケーブル(約1m)、マニュアル類
質量(g)516
対応OSWindows 10/Windows 7/Android 8.0以上をサポート、新たにAndroidを操作する際のファンクションボタンをF9からF12に追加
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305.5×164×13.7
保証期間1年
充電時間(分)満充電まで約97.8分
連続動作時間満充電において約2カ月程度(使用方法により異なる場合があります)
各種認証FCC、CE、Telec(Japan)、FCC、IC、IMDA、SRRC、KCC、CB、TUVマーク、cTUVus
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
Stream Deckはアプリとプラットフォームをコントロールするためのカスタム可能な15個のLCDキーを搭載しています。アクションを起動、SNSに投稿、オーディオを調整、サウンドクリップを再生、照明を点灯、などなど、さまざまなアクションが可能。コマンドのたび確認できる視覚的フィードバック。Stream Deckを設定すると、異なるアプリ間を行き来しても、指定したキー構成に自動的に切り替えられます。ワークフローのための究極ワザ。
セット内容Stream Deck、卓上スタンド、USB-C to USB-A ケーブル (150 cm / 59 in)、クイックスタートガイド
寸法(mm)118×84×25(スタンドを含まない)
質量(g)145(スタンドなし) / 270(スタンドあり)
対応OSWindows 10 (64ビット) またはそれ以降、macOS 10.15またはそれ以降
インターフェースUSB 2.0
キーカスタム可能な15個のLCDキー
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
G413で大好評を博したデザインをさらに進化させたメカニカル ゲーミング キーボード。新たにRGBとLIGHTSYNCを搭載したほか、ライトコントロール、メディアコントロールも追加し、上質なゲーミング体験を実現。GX Blue Clickyは、はっきりとした打鍵音(カチカチとした音)と打鍵感を望む方に最適。
キーアルファベットのみ刻印
キー方式メカニカル
キー配列日本語108
キーストローク(mm)4
インターフェイスUSB
質量(g)962
ケーブル長(m)1.8
接続方式有線
機能角度調整機能、テンキー付、バックライト搭載
ケーブル有線
RoHS指令(10物質対応)対応
色(軸)青
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
電池交換のいらない充電式ワイヤレスキーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムを採用したアイランド・スタイルのキーです。キーの中心を外れて入力した場合でも底つき感を和らげるソフトランディング設計で長時間のキーボード入力でも疲れにくい構造です。薄型コンパクト設計でスペースが限られた場所でもご利用いただけます。重量は約516gで簡単に持ち運べ、スマートフォンやタブレットへの切り替えにも適しています。Bluetooth 5.0または2.4GHzワイヤレス USBレシーバーにより簡単にPC、タブレットやスマートフォンなどのデバイスに接続することが可能です。オートスリープ機能。約1秒以上無操作でアイドルモード、無操作状態が6時間以上でスリーブモードに入ります。ロープロファイルトラックポイント・キャップを採用。専用ユーティリティ-ソフトウェアによりトラックポイントの感度やセンターボタンの設定変更が可能です(Windowsのみ)。 。振動、防塵、スピル、落下、剛性、薬品等耐性、トラックポイントおよびキーの耐久性などの厳しいテスト項目をクリアした堅牢性の高い製品です。
仕様トラックポイント搭載、視覚障害者向け6点入力サポート
セット内容キーボード本体、USBレシーバー、USB Type-C - USB Type-A充電用ケーブル(約1m)、マニュアル類
質量(g)516
対応OSWindows 10/Windows 7/Android 8.0以上をサポート、新たにAndroidを操作する際のファンクションボタンをF9からF12に追加
接続方式Bluetooth5.0(Swift Pair対応。Windows 10以上のみサポートされます)、2.4GHz ワイヤレス(USB レシーバー経由)
キー配列英語84キー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305.5×164×13.7
保証期間1年
キー方式シザーリフト キー
キーストローク(mm)約1.8
充電時間(分)満充電まで約97.8分
連続動作時間満充電において約2カ月程度(使用方法により異なる場合があります)
キーピッチ(mm)約19.05
各種認証FCC、CE、Telec(Japan)、FCC、IC、IMDA、SRRC、KCC、CB、TUVマーク、cTUVus
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
オンライン会議でキーを1回押せば、ミュートやカメラのON/OFF、パワーポイント操作などができます。パソコンに繋げたらすぐに使用可能です。イラスト付きキーキャップで何の機能かが直感的に分かります。キーキャップは外せますのでお手入れ簡単です。
用途ZOOMやTeamsなどのアプリを使った会議やミーティング、研修、スクールなど
付属品USBケーブル C to A (約90cm)
寸法(mm)70×50×25
色ブラック
質量(g)65
対応OSWindows
接続方式有線
キー数6
インターフェイスUSB Type-C
無駄なし。完全パフォーマンス。
比類なき応答性の製品がさらにコンパクトに。Razer Huntsman V2 TKL の登場です。改善されたキーボード音、ゼロに近い入力レイテンシー、コンパクト形状ながらもフルサイズキーボードにもひけをとらない他のハイエンド機能を搭載したテンキーレスオプティカルゲーミングキーボードです。
RAZERTM オプティカルスイッチ
従来のメカニカルスイッチよりも高速で軽く、耐久性に優れ、最大 8000Hz のポーリングレートにより低入力レイテンシーを実現します。
リニアとクリッキーの 2 つのモデルが用意されています。
仕様リストレスト:あり、ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えたカスタマイズ可能な Razer ChromaTM RGB バックライト、1 億キーストロークの耐久性、最大 8000 Hz ポーリングレートの RazerTM HyperPolling 技術、UV コート ABS キーキャップ、アルミ製マット仕上げトッププレート、音を抑えるフォーム、ソフトなレザーレット製リストレスト
色Black
サイズテンキーレス
スイッチRazerTM クリッキーオプティカルスイッチ
接続方式有線 - 取り外し可能な USB-C 編みファイバーケーブル
キャップRazer ダブルショット PBT キーキャップ
メモリーオンボード:ハイブリッド内蔵ストレージ ー 最大 5 つのキーバインドプロファイル
キー方式オプティカル(軽さとクリック感)
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
無駄なし。完全パフォーマンス。
比類なき応答性の製品がさらにコンパクトに。Razer Huntsman V2 TKL の登場です。改善されたキーボード音、ゼロに近い入力レイテンシー、コンパクト形状ながらもフルサイズキーボードにもひけをとらない他のハイエンド機能を搭載したテンキーレスオプティカルゲーミングキーボードです。
RAZERTM オプティカルスイッチ
従来のメカニカルスイッチよりも高速で軽く、耐久性に優れ、最大 8000Hz のポーリングレートにより低入力レイテンシーを実現します。
リニアとクリッキーの 2 つのモデルが用意されています。
仕様リストレスト:あり、ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えたカスタマイズ可能な Razer ChromaTM RGB バックライト、1 億キーストロークの耐久性、最大 8000 Hz ポーリングレートの RazerTM HyperPolling 技術、UV コート ABS キーキャップ、アルミ製マット仕上げトッププレート、音を抑えるフォーム、ソフトなレザーレット製リストレスト
サイズテンキーレス
スイッチRazerTM クリッキーオプティカルスイッチ
キャップRazer ダブルショット PBT キーキャップ
メモリーオンボード:ハイブリッド内蔵ストレージ ー 最大 5 つのキーバインドプロファイル
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
付属品USB Type-A レシーバー、USB Type-C(キーボード/マウス接続側)-USB Type-A充電ケーブル(1m)、マニュアル類
色グレー
接続方式無線
キー配列英字(アイランド・スタイル)・116キー(マルチデバイススイッチ3つおよびファンクションキー4つを含む)
キー方式シザー・リフト・キー・メカニズム
キーストローク(mm)2
キーピッチ(mm)19.05
無線通信方式2.4GHz ワイヤレス(USB-Aレシーバー)・Bluetooth(Ver.5.3)
1台
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
Cherryが技術的可能性の限界を追求したという、ハイエンドキーボード向けの超薄型スイッチ「CHEEY MX ULTRA LOW PROFILE スイッチ」を搭載した超薄型のメカニカルキーボードです。Bluetoothを介してマルチデバイスへ接続可能。接続しやすいデュアルサイドUSB-C。最大約80時間駆動バッテリー
付属品本体、キーボードバッグ、USBケーブル(A-C)×1、USBケーブル(C-C)×1
寸法(mm)幅308.1×奥行99.6×高さ14.6
質量(g)約305
電源内蔵リチウムポリマー電池、USBバスパワー
対応OSWindows11/10、Mac
接続方法有線USN/無線BT
キー配列英語US配列
キーキー数:68、キーキャップ:ABS、印字:レーザー刻印+UVコーティング
バックライトRGB
ラピッドトリガー機能搭載の60%ゲーミングキーボードです。 ラピッドトリガー機能によりキーストロークにあわせて入力のON/OFFが切り替えすることができ細かな操作が可能になります。 最大0.1mmの感度でキーリセットが可能で、特にストッピング技術 が必須のゲームの場合に威力を発揮します。 8KHzハイパーポーリングレートなうえに、アクチュエーションポイントとリリースポイントを個別に設定できますので、プレイしたいゲームに適した数値にしてより快適に操作することができます。 従来のキースイッチでは固定されたアクチュエーションポイントまでの押し込みと戻りでON/OFF認識することに対して、磁気スイッチではキーを離すとすぐに入力がOFFになり、再びキーを押すとすぐに入力がONになります。 アクチュエーションポイントを0.1mm~4.0mmまで設定することができますのでキーのON/OFFを自由に高速化することができます。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 専用ソフトウェアにより、ラピッドトリガー設定の他にもマクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、磁気キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
質量(g)約535(本体のみ、USBケーブル別)
接続方式有線
インターフェースキーボードに対応したUSB Aポート
キー配列英語61キー
キーストローク(mm)約4
サイズ(mm)約幅292×奥103×高さ37
スイッチ特性リニア
ケーブル長(cm)約150
キーピッチ(mm)19
キータイプ:磁気スイッチ
位置入力:0.1mm~4mm
荷重(g)キー:約30~60
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
スタンダードな108キーボードに割付機能を搭載したプログラマブルキーボード。専用ソフトで文字列やショートカット機能を割り付けることができます。F1~F12部分やテンキー部分など合わせて43個のキーを自分好みにカスタマイズができます。割付をしていない標準モードと、割付モードをボタン一つで切替できます。よく使うメールアドレスや単語(英語のみ)を割り当てて、入力時間の短縮が可能です。割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。※シールは同梱していません。しっかりした深めのメンブレンキー方式です。≪割り付けに関する注意≫※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※ひらがな・カタカナや漢字は割り付けできません。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。※「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Shift」、「Windows」キーは単体では割付ができません。他のキーと組み合わせることにより割付できます。例)「Ctrl」+「C」の様なショートカット機能は割付け可能です。※割り付けた文字や機能はキーリピート(キーを押したままの状態)が動作しません。※1キーあたり30文字まで割り付けできます。
セット内容製品本体、キートップ引き抜き工具、取扱説明書
質量(g)約870
タイプスリムタイプ:標準
スイッチキースイッチ:メンブレン
ケーブル長(m)約1.6
対応OSWindows 11・10
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
動作力45g
インターフェースUSB
キー数108キー
キー配列日本語
キーストローク(mm)4±0.5
印刷方式レーザー印刷
キーボードサイズ:スタンダート
サイズ(mm)W443×D134×H33.6
キーピッチ(mm)19
キーテンキー:あり
RoHS指令(10物質対応)対応
角度調節あり
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ワンランク上の汎用性を実現する完璧な組合せ-スリム ペン 2 は、大型のガラス製トラックパッドを採用したプレミアム キーボードにしっかりと収納して充電できます。Surface Pro 9 と組み合わせることができます。
付属品Surface Pro Signature キーボード、Surface スリム ペン 2、スタートアップ カード/保証ガイド
材質アルカンターラ
質量(g)Surface スリム ペン 2 付き Surface Pro Signature キーボード:294 (0.65 ポンド)、Surface Pro Signature キーボード:281 (0.62 ポンド)、Surface スリム ペン 2:13 (0.03 ポンド)
本体寸法(mm)SurfaceProSignatureキーボード:289.1×226.1×4.89(11.38×8.90×.19インチ)、Surfaceスリムペン2ペン:136.8×11.3×6.3(5.38×0.44×0.25インチ)
センサーSurface Pro Signature キーボードのセンサー/加速度計
バッテリーSurface スリム ペン 2 のバッテリー、交換可能なリチウムイオン電池、通常のデバイス使用で最大 15 時間Footnote3
互換性Surface Pro Signature キーボード互換性:Surface Pro 9/Surface Pro 8/Surface Pro XSurface スリム ペン 2 対応:Surface Laptop Studio/Surface Pro 8、Surface Pro 9/Surface Pro X/Surface Duo 2/Surface Hub 2S/Surface スリム ペン 2 ペン先/Surface スリム ペン充電器
外部端子Surface スリム ペン 2 の接続/Bluetooth 5.0 ワイヤレス テクノロジー(R)
インターフェイスSurface Pro Signature キーボードのインターフェイスマグネット
キーSurface Pro Signature キーボードのキー・アクティブ化: キー (メカニカル)・レイアウト: 日本語配列、全ファンクション キー (F1 ~ F12)・Windows ショートカット、メディア コントロールと画面の明るさ調整用ボタン・右クリック ボタン
ボタン仕様Surface スリム ペン 2 のボタン、サイド ボタン、トップ ボタン (消しゴム機能付き)
バッテリー容量(Wh)Surface スリム ペン 2 のバッテリー機能・公称:0.171、最小:0.164
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
ワンランク上の汎用性を実現する完璧な組合せ-スリム ペン 2 は、大型のガラス製トラックパッドを採用したプレミアム キーボードにしっかりと収納して充電できます。Surface Pro 9 と組み合わせることができます。
付属品Surface Pro Signature キーボード、Surface スリム ペン 2、スタートアップ カード/保証ガイド
材質アルカンターラ
色サファイア
質量(g)Surface スリム ペン 2 付き Surface Pro Signature キーボード:294 (0.65 ポンド)、Surface Pro Signature キーボード:281 (0.62 ポンド)、Surface スリム ペン 2:13 (0.03 ポンド)
本体寸法(mm)SurfaceProSignatureキーボード:289.1×226.1×4.89(11.38×8.90×.19インチ)、Surfaceスリムペン2ペン:136.8×11.3×6.3(5.38×0.44×0.25インチ)
センサーSurface Pro Signature キーボードのセンサー/加速度計
バッテリーSurface スリム ペン 2 のバッテリー、交換可能なリチウムイオン電池、通常のデバイス使用で最大 15 時間Footnote3
互換性Surface Pro Signature キーボード互換性:Surface Pro 9/Surface Pro 8/Surface Pro XSurface スリム ペン 2 対応:Surface Laptop Studio/Surface Pro 8、Surface Pro 9/Surface Pro X/Surface Duo 2/Surface Hub 2S/Surface スリム ペン 2 ペン先/Surface スリム ペン充電器
外部端子Surface スリム ペン 2 の接続/Bluetooth 5.0 ワイヤレス テクノロジー(R)
インターフェイスSurface Pro Signature キーボードのインターフェイスマグネット
キーSurface Pro Signature キーボードのキー・アクティブ化: キー (メカニカル)・レイアウト: 日本語配列、全ファンクション キー (F1 ~ F12)・Windows ショートカット、メディア コントロールと画面の明るさ調整用ボタン・右クリック ボタン
ボタン仕様Surface スリム ペン 2 のボタン、サイド ボタン、トップ ボタン (消しゴム機能付き)
バッテリー容量(Wh)Surface スリム ペン 2 のバッテリー機能・公称:0.171、最小:0.164
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
スタイリッシュなデザインと静音性に優れた2製品で組み合わせたセット
キーボードにはロープロファイルの静音キー、マウスにはクリック音を従来比90%削減した静音クリックを採用し、それぞれ静音性にこだわりながら、ミニマリストでモダンなスタイルに統一したことで、シンプルなデスクトップ環境を実現します。快適な使用体験と作業の静かさをセットで提供し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。
接続方法も簡単で、使用するデバイスに付属USBレシーバーを差し込むだけで、最長10メートル内の安定したペアリングでつなげます。
またグラファイト 、オフホワイト、ローズ計3色を展開することで、お手元にあるデバイスやガジェットと調和を取れやすいカラーバリエーションにも配慮しました。
頻繁な電池交換が不要となる長い電池寿命
自動スリープ機能を搭載し、使用していない時は省電力モードに切り替えることで、マウスとキーボードがそれぞれ最長18ヶ月と36ヶ月の電池寿命を実現します。
※使用環境によって異なります。
色グラファイト
対応OSWindows(R) 8、10、11以降 Chrome OSTM Surfaceで動作
センサータイプ【マウス】ハイプレシジョン オプティカル トラッキング
機能【マウス】チルト無
使用電池【マウス】単三形乾電池×1
解像度【マウス】1000dpi
電池寿命【キーボード】最長36ヶ月
ボタン数【マウス】3、スクロールボタン:1
キー日本語レイアウト
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式2.4 GHz USB レシーバー
操作距離10m
読取方式高精度オプティカルトラッキング
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ロジクール SIGNATURE MK650 コンボ フォービジネス
仕様【Logi Bolt USBレシーバー】必須:USBポート、Windows 10, 11 以降、macOS 10.10 以降(Linux WindowsおよびmacOS以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します。ChromeOS WindowsおよびmacOS以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します。)【Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー】必須:Bluetooth Low Energy、Windows 10, 11 以降、macOS 10.15 以降(Linux WindowsおよびmacOS以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します。ChromeOS WindowsおよびmacOS以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します。iPadOS 14 以降 WindowsおよびmacOS以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します。iOS 14 以降 WindowsおよびmacOS以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します。Android 8.0 以降 WindowsおよびmacOS以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します。)
質量(g)Signature M650(ビジネス用):101.4、Signature K650(ビジネス用): 700.23、Logi Bolt USBレシーバー: 2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108.2×61×38.8、Signature K650(ビジネス用): 193.5×457.3× 24、Logi Bolt USBレシーバー: 18.4×23.1×6.6
センサー精密トラッキング 400~4000DPI
電池M650マウス: 単三形乾電池1本(同梱)により、24ヵ月の操作が可能 電池寿命は使用状況により異なる場合があります。K650キーボード: 単三形乾電池2本(同梱)により、36ヵ月の操作が可能 電池寿命は使用状況により異なる場合があります。
ワイヤレス通信Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー
キー合計: 118、F列キー: 20、ホットキー: 6、ショートカットキー: 24
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)ワイヤレス:最大10
ボタン仕様5個のボタン: 左/右クリック、戻る/進む、ミドルクリック、スクロール ホイール: 1行毎の精度および超高速
関連キーワード