14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)40 呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
889 税込978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)32 呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・平行おねじ(Gねじ)。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・平行おねじ(Gねじ)。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・キッチン水栓側、分岐側はそれぞれのハンドルで止水・流量調整が可能です。・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。 節水に便利。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・トイレや食洗機等の配管に便利です。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。・付属品のスタンドは一体品で、バルブの固定はツメをはめ合わせるだけの簡単施工。床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最小内径(Φmm)9.5 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。・付属品のスタンドは、足を切断することで高さ調整が可能。床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最小内径(Φmm)9.5 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最小内径(Φmm)9.5 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・食洗機や浄水器への分岐配管に便利。・キャップとパッキン付で、将来の機器増設の備えにも対応。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最小内径(Φmm)9.5 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・食洗機や浄水器への分岐配管に便利。・キャップとパッキン付で、将来の機器増設の備えにも対応。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最小内径(Φmm)9.5 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・食洗機や浄水器への分岐配管に便利です。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最小内径(Φmm)9.5 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・食洗機や浄水器への分岐配管に便利です。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最小内径(Φmm)9.5 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)