4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼 種類空気抜弁 形式フロート式 最高温度(℃)100 接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体冷温水 材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム) 適合圧力(MPa)0.01~0.3 材質(フロート)耐熱樹脂
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆止弁付きのため、本体を取り外す際に流体漏れが発生しません。
用途適応流体:冷温水 材質黄銅 高さ(mm)106 材質(本体)黄銅 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)0.7 適合流体冷温水
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テイエルブイ(TLV)自動排気弁 VCシリーズ
ノーヒンジ・ノーレバーのフリーフロートを採用したシンプル構造 動く部品はフロートのみで、故障が少ない 研磨フロートとゴム弁座で高シール性を発揮 入口真空時には大気を吸い込み、真空破壊機能を発揮
用途通常運転圧力下でエアの自動排気を要求される用途 水・温水の送水管、冷暖房機器などからの通常運転中の排気 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体水、温水 最高使用温度(℃)90 適合流体水、温水 材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量 補助弁座の採用で運転しながらの保守が可能
用途取り付けスペースの狭いところに最適 ファンコイル・ラジエーターなどの空調機器 付属品ビニールチューブ(Φ7×Φ5×500mm) 材質(本体)鍛造用黄銅(C3771) 質量(g)130 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ込みR(PT) 使用流体水、温水 最高使用温度(℃)100 適合流体水、温水 材質(弁座)ニトリルゴム(NBR) 最低使用圧力(MPaG)0.1
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)