カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(324)
    • 継手(303)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(38)
  • 吉年(54)
  • KITZ(キッツ)(9)
  • イシジマ(2)
  • 桑名金属工業(36)
  • シーケー金属(34)
  • ナゴヤ(24)
  • 井筒製作所(23)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(20)
  • ONK(オーエヌ工業)(20)
  • アソー(12)
  • リケン(12)
  • オンダ製作所(12)
  • MIEテクノ(10)
  • イノック(6)
  • イシグロ(6)
  • ワシノ機器(3)
  • カクダイ(2)
  • コンサス(1)
種類
  • 種類その他(2)
  • 種類エルボ(45)
  • 種類キャップ(14)
  • 種類クロス(11)
  • 種類ストリートエルボ(12)
  • 種類ソケット(40)
  • 種類チーズ(30)
  • 種類ニップル(64)
  • 種類フランジ(2)
  • 種類ブッシング(23)
  • 種類プラグ(14)
  • 種類ホースジョイント(9)
  • 種類ユニオン(16)
  • 種類レジューサー(1)
呼び径(B)
  • 1/8(44)
  • 1/4(59)
  • 3/8(304)
  • 1/2(65)
  • 3/4(60)
  • 1(46)
  • 1-1/4(14)
  • 1-1/2(14)
  • 2(10)
  • 2-1/2(2)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • -(2)
呼び径(A)
  • 10
  • 3(4)
  • 6(239)
  • 8(300)
  • 13(203)
  • 15(378)
  • 16(3)
  • 20(532)
  • 25(453)
  • 30(31)
  • 32(333)
  • 40(372)
  • 50(373)
  • 65(230)
  • 80(218)
  • 100(195)
  • 125(71)
  • 150(73)
  • 200(8)
  • -(5)
材質
  • その他(2)
  • スチール(13)
  • ステンレス(165)
  • (2)
  • 鋳鉄(93)
  • 青銅(11)
  • 黄銅(真鍮)(15)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(3)
  • PT(管用テーパ)(303)
  • その他(2)
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(185)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptねじ」の検索結果

324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316 オンダ製作所SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316オンダ製作所
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMU型 ステンレスユニオン SUS316 オンダ製作所SMU型 ステンレスユニオン SUS316オンダ製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ユニオンねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0MPa(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3MPa(-20℃~180℃ 油)
SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 オンダ製作所SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316オンダ製作所
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316 オンダ製作所SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316オンダ製作所
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SML4型 ステンレスエルボ SUS316 オンダ製作所SML4型 ステンレスエルボ SUS316オンダ製作所
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316 オンダ製作所SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316オンダ製作所
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316 オンダ製作所SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316オンダ製作所
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 オンダ製作所SMT2型 ステンレスチーズ SUS316オンダ製作所
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所SMB型 ステンレスブッシング SUS316オンダ製作所
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316 オンダ製作所SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316オンダ製作所
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
316L メス型 六角ホースニップル 井筒製作所316L メス型 六角ホースニップル井筒製作所
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
材質SUS316L形状ニップルねじの種類PT
316L 六角ホースニップル 井筒製作所316L 六角ホースニップル井筒製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質SUS316L形状ニップルねじの種類PT
316L 六角ホースジョイント(オス型) 井筒製作所316L 六角ホースジョイント(オス型)井筒製作所
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
材質SUS316L形状ホースジョイントねじの種類PT
316L 六角ホースジョイント(メス型) 井筒製作所316L 六角ホースジョイント(メス型)井筒製作所
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
材質SUS316L形状ホースジョイントねじの種類PT
IVL-BCナガNI BC長ニップル【コア対応】 イシグロIVL-BCナガNI BC長ニップル【コア対応】イシグロ
829税込912
1個
翌々日出荷
仕様管端防食継手対応材質青銅形状長ニップル種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
IVL-BCHXNI BC角ニップル【コア対応】 イシグロIVL-BCHXNI BC角ニップル【コア対応】イシグロ
559税込615
1個
翌々日出荷
仕様管端防食継手対応材質青銅形状角ニップル種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.07MB)
IVL-BCT BCチーズ イシグロIVL-BCT BCチーズイシグロ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
材質青銅形状チーズ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
IVL-BCBU BCブッシング【コア対応】 イシグロIVL-BCBU BCブッシング【コア対応】イシグロ
539税込593
1個
翌々日出荷
仕様管端防食継手対応材質青銅形状ブッシング種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
IVL-BCS BCソケット イシグロIVL-BCS BCソケットイシグロ
699税込769
1個
翌々日出荷
材質青銅形状ソケット種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
IVL-BCL BC90°エルボ イシグロIVL-BCL BC90°エルボイシグロ
829税込912
1個
翌々日出荷
材質青銅形状エルボ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.06MB)
ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
289税込318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状ロックナット規格JIS B 2301ねじの種類PTねじ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型モノタロウ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型モノタロウ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
ステンレス ホースニップル ナゴヤステンレス ホースニップルナゴヤ
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpaねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 片ねじニップル ナゴヤステンレス 片ねじニップルナゴヤ
339税込373
1個
4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 両ねじニップル ナゴヤステンレス 両ねじニップルナゴヤ
339税込373特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 片ねじニップル(バレル) ナゴヤステンレス 片ねじニップル(バレル)ナゴヤ
269税込296
1個
4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 両ねじニップル(バレル) ナゴヤステンレス 両ねじニップル(バレル)ナゴヤ
269税込296
1個
4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケット ナゴヤステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケットナゴヤ
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状ハーフテーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み テーパーソケット ナゴヤステンレス ねじ込み テーパーソケットナゴヤ
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状テーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 異径ソケット ナゴヤステンレス ねじ込み 異径ソケットナゴヤ
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状異径ソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 六角異径ニップル ナゴヤステンレス ねじ込み 六角異径ニップルナゴヤ
729税込802
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み ブッシング ナゴヤステンレス ねじ込み ブッシングナゴヤ
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状ブッシングねじの種類R・RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 径違いチーズ ナゴヤステンレス ねじ込み 径違いチーズナゴヤ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状チーズねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 径違いエルボ ナゴヤステンレス ねじ込み 径違いエルボナゴヤ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質SCS13A形状エルボねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角ホースニップル ナゴヤステンレス 六角ホースニップルナゴヤ
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状六角ホースニップルねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 六角ニップル ナゴヤステンレス ねじ込み 六角ニップルナゴヤ
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み キャップ ナゴヤステンレス ねじ込み キャップナゴヤ
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状キャップねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 四角プラグ ナゴヤステンレス ねじ込み 四角プラグナゴヤ
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状四角プラグねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み クロス ナゴヤステンレス ねじ込み クロスナゴヤ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状クロスねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
npt ねじ特集