27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 流体温度(℃)5~90 取付姿勢水平・垂直 自由 適合流体水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様赤水対策・中容量 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 形式直動式 材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄) 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座)CAC406(青銅鋳物) 材質(ダイヤフラム)NBR
1台ほか
229,800 税込252,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)







水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様赤水対策・中容量 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質要部:CAC406 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 形式直動式 材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄) 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座)CAC406(青銅鋳物) 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視)
1台ほか
229,800 税込252,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





材質【要部】CAC406、SUS 材質(本体)FC 種類汎用品 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直自由 塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー 適合流体水・温水・空気 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)SCS 形式直動式 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平・垂直自由 適合流体水・温水・(空気・不活性ガス) 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FF フランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
259,800 税込285,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質【要部】CAC406、SUS 材質(本体)FC 種類温水・油用 流体温度(℃)5~90 取付姿勢水平・垂直自由 塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤 適合流体温水・油(材料を腐食しないもの) 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)800以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 最小流量(L/min)【調整可能】2~5
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質【要部】CAC406、SUS 材質(本体)FC 種類ナイロンコーティング 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直自由 塗装内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色) 適合流体水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 最小流量(L/min)【調整可能】2~5
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安定した二次側圧力を保持。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
材質(本体)FCD450 形式直動式 最高温度(℃)80 接続JIS 10KFFフランジ 最大減圧比10:1 材質(弁体)NBR 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)NBR
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

水道法基準適合品(E-179) 接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素性EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。 密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式直動式 最高温度(℃)90 接続JIS 16KFFフランジ 一次側圧力(MPa)1.6以下 材質(Oリング)耐塩素EPDM 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM 最小差圧(MPa)0.05
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

減圧機能に加えバイパス、閉止機能を備えた水用減圧弁。 バイパス機能で、通水初期の管内洗浄通水が可能。 接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。 密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても外部漏れしません。 水道法基準適合品(E-179)
材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式直動式 最高温度(℃)90 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)1.0以下 材質(Oリング)耐塩素EPDM 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM 最小差圧(MPa)0.05
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様冷温水・一次圧1.0MPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品 材質(本体)CAC タイプフランジ 形式直動式 最高温度(℃)90 接続JIS 10KFF 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体冷温水 材質(弁体)FKM 材質(弁座)CAC 材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様冷温水・接液SCS製・一次圧1.0Mpa 材質(本体)SCS 形式直動式 最高温度(℃)90 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体)EPDM 材質(弁座)SCS 材質(ダイヤフラム)EPDM
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。
材質要部:CAC406、SUS 材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) 種類汎用品 流体温度(℃)5~60 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75 塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー 適合流体水・温水・空気 流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質【要部】CAC406、【バネケース】FC 材質(本体)CAC406 形式直動式(小・中容量) 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 16K FFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FC タイプパイロット式 形式パイロット式 接続方式フランジ形 使用流体空気・気体 キャップ色 ハンドル色 流体温度(℃)5~80 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体空気、気体 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.07 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS) 材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
65,980 税込72,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質【要部】CAC406、SUS 材質(本体)FC 種類汎用品 形式自力式の調整弁 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直自由 塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー 適合流体空気、水 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)