4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に 材質硬質ポリ塩化ビニル管 長さ(mm)4000 形状パイプ 長さ(m)4 JIS規格JIS K 6741
1本
9,798 税込10,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 材質硬質ポリ塩化ビニル管 長さ(mm)4000 形状パイプ 長さ(m)4 JIS規格JIS K 6741
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ加工が不要で施工性に優れています。 管のすっぽ抜けを防止します。 可とう性があり耐震性に優れます。 雨水排水の脱管防止にも最適です。 ボルトは溶融亜鉛メッキもご用意できます。
材質(フランジ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(パッキン)EPDM、(鋼球・本体側ボルト・本体側ナット)SWCH鉄、(本体側ボルト・ナット)三価クロムメッキ、(グリップ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(グリップ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(グリップ側ボルト・ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ、(スプリングワッシャー)SWRH62B/三価クロムメッキ、(ワッシャー)SS400鉄/三価クロムメッキ
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)