こんなお得な商品も!

溶接フランジ 10K ステンレス製
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!

ブラインドフランジ 10K ステンレス製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
呼び圧力10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力5K
こんなお得な商品も!

ブラインドフランジ 10K ステンレス製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
呼び圧力5K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!

ブラインドフランジ 5K ステンレス製
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
呼び圧力5K
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力5K
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。
ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用
材質SUS F304
形状フランジ
ねじの種類PTネジ
呼び圧力10K
規格JIS B 2239:2004
表面処理溶融亜鉛メッキ
呼び圧力10K
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状フランジ
流体蒸気、空気、ガス、油など
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0
表面処理溶融亜鉛めっき(白)
適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力10K
規格JIS B 2239:2004
表面処理溶融亜鉛メッキ
呼び圧力5K
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手
使用流体上水
規格JIS B 2239:2004
表面処理エポキシコート
呼び圧力10K
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)50
呼び圧力10K
規格JIS B 2239:2004
表面処理エポキシコート
呼び圧力5K
規格JIS B 2239:2004
表面処理鋳放し
呼び圧力5K
規格JIS B 2239:2004
表面処理鋳放し
呼び圧力10K
材質FC200
表面処理エポキシコート
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
呼び圧力5K
材質FC200
規格JIS FC200
表面処理溶融亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

溶接フランジ 10K ステンレス製
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力10K
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力5K
温度900℃、0.5MPaまでの箇所、特に排ガスラインに適合します。
アスベストを含有していません。
用途JISフランジ用パッキン
材質マイカを主素材としたシート
色黄金
厚さ(mm)1.5
材質(本体)SCS13A
呼び径(A)100
エスコ品番EA351CN-100
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
呼び径(A)100
エスコ品番EA351CM-100
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
呼び径(A)100
エスコ品番EA351CL-100
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
こんなお得な商品も!

ブラインドフランジ 10K ステンレス製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!

ブラインドフランジ 5K ステンレス製
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力5K
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ