商品豆知識
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ねじ込み形
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
トラスコ品番812-8019
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)43
種類ねじ込み継手
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
材質ステンレス
形状チーズ
種類ねじ込み継手
トラスコ品番812-8016
材質ステンレス
形状ホースニップル
質量(g)53
種類ホース継手
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質ステンレス
形状ソケット
種類ねじ込み継手
トラスコ品番812-7992
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)45
種類ねじ込み継手
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
材質ステンレス(SCS13A)
形状45°エルボ
使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
適合流体水・油・ガス
材質ステンレス
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
材質ステンレス
形状エルボ
種類ねじ込み継手
トラスコ品番812-7989
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)110
種類ねじ込み継手
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
トラスコ品番812-7991
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)160
種類ねじ込み継手
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SCS13A)
トラスコ品番812-7994
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)65
種類ねじ込み継手
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
トラスコ品番812-7986
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)90
種類ねじ込み継手
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
トラスコ品番812-8017
材質ステンレス(SCS13A)
形状キャップ
使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油
呼び径(B)1/2
高さH(mm)20
寸法D(mm)26
呼び径(A)15
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
適合流体水・油・ガス
1個(1個)
¥469
税込¥516
4日以内出荷
材質ステンレス(SCS13A)
形状ソケット
使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
適合流体水・油・ガス
トラスコ品番812-7990
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)125
種類ねじ込み継手
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
形状ストレート
材質(本体)CAC203
接続Rc
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
材質PT370
形状チーズ
種類溶接式管継手
種別黒・SCH40
材質PT370
形状チーズ
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SGP
形状チーズ
種類溶接式管継手
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。
長さ(mm)2000
関連キーワード