水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ
質量(kg)1.0
取付水平、垂直自由
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
接続方式ねじ込み形
使用流体水・温水
設定圧力(MPa)0.20
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)
適合流体水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
水道法性能基準適合品
低騒音形
ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付
取付:水平、垂直自由
材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム
流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40)
適合流体:水道水・温水
一次側適合圧力:1.0MPa以下
二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa
弁前後の最小差圧:0.02MPa
端接続:JIS Rcねじ
質量:1.0kg
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ
質量(kg)1.0
取付水平、垂直自由
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
接続方式ねじ込み形
使用流体水・温水
設定圧力(MPa)0.25
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)
適合流体水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
接液部には耐食性の材料を使用した冷温水用直動式減圧弁です。
圧力バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
密閉構造のため、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備やビル・マンション・ホテル。
材質弁箱・弁座/青銅(NPb処理)、弁体ディスク・ダイヤフラム/EPMD
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
タイプ直動式
最高温度(℃)5~90
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
二次側圧力(MPa)0.05~0.35
最小差圧(MPa)0.05
減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。
密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備や住宅設備。
材質弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR
材質(本体)CAC
タイプ直動式
形式直動式
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
流体温度(℃)5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください)
一次側圧力(MPa)0.2~1.6
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
二次側圧力(MPa)0.05~0.55
弁慶シリーズ
水道法性能基準適合品
低騒音形
塩素水耐性EPDMを採用。
低差圧から高差圧まで確実な作動。
施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。
簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
用途ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ
質量(kg)1.0
取付水平、垂直自由
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
接続方式ねじ込み形
使用流体水・温水
設定圧力(MPa)0.08
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)
適合流体水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。
バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。
水道法基準適合品です。
密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。
質量(kg)0.87
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
タイプ直動式
形式集合住宅向戸別給水用減圧弁
寸法L(mm)90
寸法H(mm)146
接続方式ねじ込み形
使用流体水道水
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
耐圧力性二次側最高使用圧力の1.2倍
流体温度(℃)5~60
一次側圧力(MPa)0.1~1
適合流体水道水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.03
材質(弁体)合成ゴム
材質(ダイヤフラム)EPDM(布入り)
二次側圧力(MPa)0.05~0.25(標準設定0.2MPa)
材質(弁箱)青銅(NPb処理)
材質(弁棒)黄銅
保温材難燃材
直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持します。接水部は耐食性材料を使用していますので、赤水などの心配はありません。圧力計がついていますので特別な部分スペースが不要です。密閉構造を採用していますので、万一ダイヤフラムが破損しても外部に流出する事がありません。
仕様内部検出、弁リーク0
形式直動式
接続JIS Rc
流体温度(℃)5~80 ※70℃以上での連続使用は避けてください。
一次側圧力(MPa)02.~1.6
二次側圧力計(MPa)0.05~0.55
適合流体冷温水
材質(弁体)ウレタンゴム
材質(弁座)ステンレス鋼
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(弁箱)青銅
最小差圧(MPa)0.05
主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、
錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。
KRYAはフランジ仕様1.6MPa仕様も対応可能です。
材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、弁ゴム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、バネカバー:CAC406、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂、(呼び径:13・20・25)、SUS304(60メッシュ)(呼び径:30・40・50)
使用温度(℃)不凍0~60(KRY)、不凍0~90(KRYA)
寸法D(mm)Φ90
設定圧力(MPa)1
取付方向水平・垂直
適合流体上水
水道法基準適合品。
直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持。
接水部は耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。
ストレーナ、圧力計付。
材質(本体)CAC(NPb処理)
形式直動式
最高温度(℃)80
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)0.2~1.0
適合流体水道水
材質(弁体)ウレタンゴム
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)EPDM
二次側圧力(MPa)0.05~0.55
最小差圧(MPa)0.05
材質【要部】SUS、【バネケース】ADC
材質(本体)SCS
形式直動式
接続方式ねじ込み
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直自由
適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
材質【要部】CAC406、SUS
材質(本体)FC
種類汎用品
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直自由
塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー
適合流体水・温水・空気
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
材質【要部】CAC406、SUS
材質(本体)FC
種類温水・油用
流体温度(℃)5~90
取付姿勢水平・垂直自由
塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤
適合流体温水・油(材料を腐食しないもの)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)800以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
最小流量(L/min)【調整可能】2~5
省スペース、省資源。
耐食性、耐久性向上。
密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。
形式直動式
一次側圧力(MPa)0.07~2.0以下
材質【要部】CAC406、SUS
材質(本体)FC
種類ナイロンコーティング
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直自由
塗装内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色)
適合流体水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
最小流量(L/min)【調整可能】2~5
接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。
減圧弁自身の騒音を解消。
配管の取付け方向は水平、垂直任意。
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式直動式
最高温度(℃)90
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体空気、その他非危険流体
最大減圧比10:1
材質(弁体)EPDM
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)EPDM
最小差圧(MPa)0.05
材質(本体)SCS
接続方式ねじ込み
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直自由
適合流体水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの)
最大減圧比水・液体10:1 空気・気体20:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)液体:800以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて3.0
高耐食性、高耐久性。脱脂洗浄対応品。
材質(本体)SUS
タイプ直動式
形式直動式
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体純水/冷温水/空気/N2/CO2/Ar
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下
適合流体純水、冷温水、空気、N2、CO2、Ar
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)PTFE、耐圧ダイヤフラム:FKM(バイトン)
二次側圧力(MPa)0.05~0.7
安定した二次側圧力を保持。
弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。
上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
材質(本体)FCD450
形式直動式
最高温度(℃)80
接続JIS 10KFFフランジ
最大減圧比10:1
材質(弁体)NBR
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)NBR
水道法基準適合品。
給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。
減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。
ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。
逆止め機構を内臓し、給水本管への逆流を防止。
配管の取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.87
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式集合住宅向戸別給水用減圧弁
寸法L(mm)90
寸法H(mm)146
接続JIS Rc
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
適合流体水道水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.03
材質(弁体)NBR
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)NBR
二次側圧力(MPa)0.05~0.25
保温材難燃材
軽量、コンパクト。
接液部にステンレス材質を使用、耐食性を向上。
密閉構造でダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。
配管の取付方向は水平、垂直任意。
材質(本体)SCS
形式直動式
寸法L(mm)195
寸法H(mm)136
最高温度(℃)90
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体・弁座)FKM(バイトン)・SCS
材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)(接液部PTFE貼り)
二次側圧力(MPa)B:0.1~0.25
最小差圧(MPa)0.05
材質(弁棒)SUS
仕様液体・気体、小容量
材質(本体)FCD450
タイプ直動式
形式直動式
最高温度(℃)80
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体空気/冷温水/油
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体空気・冷温水・油・その他非危険流体
最大減圧比10:1
材質(弁体)FKM・CAC
材質(弁座)FKM・CAC
材質(ダイヤフラム)SUS
材質(弁棒)C3604(黄銅)
安定した二次側圧力を保持し大流量を保証。
弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。
上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
材質(本体)FCD450
形式直動式
最高温度(℃)80
接続JIS 20KRFフランジ
一次側圧力(MPa)2以下
適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、空気
最大減圧比10:1
材質(弁体)NBR
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)NBR
最小差圧(MPa)0.05
仕様冷温水・一次圧1.0NPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品
材質(本体)CAC
形式直動式
最高温度(℃)90
接続方式ねじ込み
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM
材質(弁座)CAC
材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
パイロット式では制御できない小流量のところに使用する直動式減圧弁で、圧力制御特性が良い、広い調整圧力範囲、要部SUS(蒸気用)等のすぐれた特長があります。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
形式直動式
流体温度(℃)5~80
適合流体空気、気体、液体
最大減圧比15:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rc ねじ
材質(弁体)C3604・NBR焼付
材質(弁座)SUS
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)150以下
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
仕様冷温水・一次圧1.6MPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品
材質(本体)CAC
形式直動式
最高温度(℃)90
接続方式ねじ込み
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)1.6以下
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体)FKM
材質(弁座)CAC
材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
材質(本体)SCS
接続方式ねじ込み
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直自由
適合流体水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの)
最大減圧比水・液体10:1 空気・気体20:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)液体:800以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて3.0
圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。
上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。
材質要部:CAC406、SUS
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
種類汎用品
流体温度(℃)5~60
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75
塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー
適合流体水・温水・空気
流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
材質【要部】CAC406、【バネケース】ADC
材質(本体)CAC406
形式直動式(小・中容量)
接続方式ねじ込み形
使用流体水・温水
ストレーナー40メッシュ相当
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4
関連キーワード
1
2
次へ