226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

配管途中の分水に使用するチーズ、呼び20
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トラスコ品番850-6373 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。 形状チーズ
1個
319 税込351
当日出荷

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状チーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ねじ込み形 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SCS13A ロストワックス 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質SUS304 形状チーズ 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

呼び20配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いチーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノックチーズ
エコ商品
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質SUS316 形状チーズ 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 スケジュールSch10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管途中の分水に使用するチーズ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状チーズ ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。 材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状チーズ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状チーズ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



形状チーズ タイプWタイプ継手 Jスペック 使用工具エキスパンダー2、スライダー
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管途中の分水に使用するチーズ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20x20x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

20x20x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
509 税込560
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イノック径違いチーズ
エコ商品
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質SUS304 形状径違いチーズ 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

イノックチーズ 316TL
エコ商品
材質316(SCS 14A) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)