用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
仕様呼び25と呼び20メネジのつなぎに使用
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
色グリーン
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
用途工業・機器用
材質(本体)黄銅C3771BE
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)
ハンドル形状レバー式
クラス400
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
材質SCS13A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
色オレンジ
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
色グリーン
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
色オレンジ
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブの径が呼び径と同じサイズで、多流量配管向きです。(フルボア型)
形状ストレート
材質(本体)黄銅(鍛造)
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)常温の水・油:4.12、150℃以下の水・油・ガス:0.98
接続Rc
使用流体常温の水、油、150℃以下の水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
片側がおねじの為、ニップル等のねじ込みが不要となり全長がコンパクト、漏水リスクや施工の負荷も低減します。
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
信頼のJIS規格
給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。
セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。
しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。
低騒音設計です。
FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。
ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC
材質(本体)CAC406
種類1.0MPa以下用
接続方式ねじ込み形
使用流体水・温水
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水・温水(空気・不活性ガス)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rc ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。
幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。
RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。
コンパクト設計です。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
タイプパイロット式
接続方式フランジ形
使用流体蒸気
キャップ色緑
ハンドル色緑
流体温度(℃)184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(ピストン・シリンダー)SUS
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。
低騒音設計です。
FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。
ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC
材質(本体)CAC406
種類1.0MPa以下用
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水・温水(空気・不活性ガス)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rc ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
関連キーワード