用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)30
接続ねじ種類G(おねじ)
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×R
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651)
材質黄銅C3604BD
形状ブッシング
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類R
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
パッキン付
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様砲金・黄銅継手
材質青銅製
形状ニップル
種類銅管用継手
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続ねじ種類R
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×R
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、
水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。
ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。
給水と給湯配管兼用。
垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅
材質シール材:合成ゴム
種類吸気弁
全高(mm)52
最高圧力(MPa)0.01~1.0
接続JIS R
適合流体水道水(上水)
適合温度(℃)0~95(凍結不可)
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×R
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続ねじ種類R
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
仕様砲金・黄銅継手
材質青銅製
形状ニップル
種類銅管用継手
接続ねじ種類R
仕様砲金・黄銅継手
材質青銅製
形状ニップル
種類銅管用継手
接続ねじ種類R
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
配管の分岐に使用します。
材質黄銅
形状チーズソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
適合22.22mmの銅管と呼び20ベンリーカンとの接続用アダプター
材質黄銅
形状ストレート
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)
1個
¥579
税込¥637
翌日出荷
呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様シールテープ付
付属品シールテープ
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
材質黄銅
メネジ配管とベンリーカンの接続に使用。
仕様シールテープ付
付属品シールテープ
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×G(おねじ)
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
材質銅、黄銅
形状ストレート
種類銅管用継手
取付ねじ管用平行ネジ
仕様メッキ付継手
材質黄銅製クロームメッキ
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×Rc
仕様砲金・黄銅継手
材質青銅製
形状キャップ
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rc
仕様給湯用銅管継手
その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。
材質黄銅製
形状ユニオン
種類銅管用継手
接続ねじ種類R
深夜の給水にも安心な、低騒音設計です。
配管に取付けたまま、キャップを裏返しに取付ける事で水圧検査が容易に行えます。
弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく給水圧力を常に一定に保ちます。
圧力計継手付のため、通水したまま圧力計の取付けが可能で、簡単に設定圧力の確認ができます。
騒音特性、流量特性等は独立行政法人 都市再生機構の「機材の品質判定基準」に準拠しています。
質量(kg)1
材質(本体)止水栓本体:黄銅(NPb処理)
接続JIS Rc
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体水道水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
材質(弁体)合成ゴム・ステンレス鋼
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
適合温度(℃)5~90
材質(弁箱)青銅(NPb処理)
材質(弁棒)耐脱亜鉛材
端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ
材質(弁体)C3604
適合流体蒸気
バルブ種類ラジエターバルブ
ハンドル形状ローレット式
形状アングル
使用圧力範囲(MPa)0.4以下
流体温度(℃)160以下
ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。
通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ
材質(弁体)C3604
適合流体蒸気
形状アングル
使用圧力範囲(MPa)0.1以下
分類ベローズ式ラジエタートラップ
流体温度(℃)120以下
材質(弁座)C3604
材質(ベローズ)C5212
温水制御でのラジエター暖房の必需品。
109シリーズ リターンバルブ細かな流量調整が可能です。
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)
材質要部:黄銅
適合流体冷温水
最高圧力(MPa)1
形式ストレート形
最高温度(℃)120
温水制御でのラジエター暖房の必需品。
109シリーズ リターンバルブ細かな流量調整が可能です。
最高温度(℃)120
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)
材質要部:黄銅
適合流体冷温水
最高圧力(MPa)1
形式アングル形
各種暖房用放熱器に使用。
作動音が静か。
ベローズ式で空気障害なし。
凍結の心配なし。
ストレート形。
最高温度(℃)120
各種暖房用放熱器に使用。
小型・軽量で作動音が静か。
凍結による破損を防止。
通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。
面間寸法はJIS規格に準拠。
アングル形。
最高使用温度(℃)135
接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc
材質(本体)CAC
材質(弁体)C3604(黄銅)
適合流体蒸気ドレン
最高圧力(MPa)0.2
種類ラジエタートラップ
形式ベローズ式アングル形
材質(弁座)SUS
材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
各種暖房用放熱器に使用。
作動音が静か。
ベローズ式で空気障害なし。
凍結の心配なし。
アングル形。
種類ベローズ式ラジエタートラップ
形状アングル
材質(本体)青銅
接続入口:JIS R(ユニオン継手)、出口:JIS Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)0.1
最高温度(℃)120
材質(弁体)黄銅
適合流体蒸気ドレン
材質(ユニオン)黄銅
材質(弁座)黄銅
材質(ベローズ)りん青銅
冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用。
ハンドルトルクが小さい。
クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし。
最高温度(℃)90
分類冷温水バルブ
接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
材質ユニオン:C3771(黄銅)
材質(本体)CAC
適合流体冷温水
最高圧力(MPa)0.6
形式ストレート形
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。
温水と蒸気に使用できます。
バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。
用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。
室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)
材質要部:EPDM
適合流体温水、蒸気
最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05
仕様許容差圧:0.05MPa以下
形式水平アングル形
各種暖房用放熱器に使用。
小型・軽量で作動音が静か。
凍結による破損を防止。
通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。
面間寸法はJIS規格に準拠。
ストレート形。
最高使用温度(℃)135
接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc
材質(弁体)C3604(黄銅)
材質(本体)CAC
適合流体蒸気ドレン
最高圧力(MPa)0.2
種類ラジエタートラップ
形式ベローズ式ストレート形
材質(弁座)SUS
材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用。
ハンドルトルクが小さい。
クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし。
最高温度(℃)90
分類冷温水バルブ
接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
材質ユニオン:C3771(黄銅)
材質(本体)CAC
適合流体冷温水
最高圧力(MPa)0.6
形式アングル形
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。
温水と蒸気に使用できます。
バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。
用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。
室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)
材質要部:EPDM
適合流体温水、蒸気
最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05
仕様許容差圧:0.05MPa以下
形式ストレート形
最高温度(℃)温水:120、蒸気110
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。
温水と蒸気に使用できます。
バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。
用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。
室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)
材質要部:EPDM
適合流体温水、蒸気
最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05
仕様許容差圧:0.05MPa以下
形式アングル形
関連キーワード
1
2
次へ