18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状プラグ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キャップ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製 ホワイト
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボールチャッキバルブ TS式 セキスイ CADデータあり
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 接続TS式 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 材質(リング)PVC バルブ種類ボールチャッキバルブ
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイ CADデータあり
流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質(パッキン押え)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 材質(Oリング)EPDM 材質(プラグ)PVC 材質(フタ)PVC 材質(アーム)PVC 材質(パッキン)EPDM 材質(弁体)PVC 材質(シャフト)PVC 材質(ワッシャー)PVC、SUS304 バルブ種類スイングチャッキバルブ
1台
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水道法基準適合品。 給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。 減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。 ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。 逆止め機構を内臓し、給水本管への逆流を防止。 配管の取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.87 材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式集合住宅向戸別給水用減圧弁 寸法L(mm)90 寸法H(mm)146 接続JIS Rc 流量(L/min)(最小調整可能)0.5 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 適合流体水道水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 材質(弁体)NBR 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)NBR 二次側圧力(MPa)0.05~0.25 保温材難燃材
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 材質本体・ボール:U-PVC 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.06MB)
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 材質本体・ボール:U-PVC 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 材質本体・ボール:U-PVC 使用温度(℃)0~50 接続方式ねじ 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.06MB)
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 使用温度(℃)0~50 接続方式ねじ 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)