用途工業・機器用
材質(本体)黄銅C3771BE
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)
ハンドル形状レバー式
クラス400
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)CAC406
定格時間連続
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)
方式(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
使用流体水、油、空気
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)SUS316+Crめっき
材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。
シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。
転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。
シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂
形状チーズ
種類ねじ込み継手
ねじJIS B 0203管用テーパねじ
適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油
適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)
適合温度(℃)0~80
三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状クロス
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
形状横形3方向
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE
定格時間連続
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
仕様ショート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
・テーパめねじ(Rcねじ)。・三方分岐配管に使用可能。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ショート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ショート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。
仕様スペースヒーター付(モータ停止時作動)、【切換確認接点】有(有電圧):AC100V 3A
材質(本体)SCS14A
電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用
保護構造防沫形(IP-54相当)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0以下
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用
最高使用圧力(MPa)0~1.0以下
材質(ボール)SUS316
機構手動機構付
絶縁種別E種
絶縁抵抗(MΩ)DC500V印加時、100以上
流体温度(℃)-10~80(凍結不可)
適合流体水・油・空気
周囲温度(℃)-10~50
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量なし(圧力計目視)
作動オンオフ
耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5
時間定格連続
電圧変動許容範囲定格電圧±10%
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み形
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
操作力が大きいです。外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。サーマルプロテクタを内蔵しています。(呼び径32以上)
仕様【開閉又は 切換確認接点】有(有電圧) 接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当)
材質(本体)C3771
電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz
保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)
使用圧力範囲(MPa)1.0以下
定格電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz
材質(ボール)C3771ニッケルクロムメッキ
機構手動機構付
絶縁種別E種
絶縁抵抗(MΩ)50以上
材質(カバー)AC4C-T6
流体温度(℃)-10~100(凍結不可)
適合流体液体・空気・気体
周囲温度(℃)-10~50
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量なし(圧力計目視)
作動オンオフ
耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5
時間定格30分
電圧変動許容範囲定格電圧±5%
関連キーワード