48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)C3771BE クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形(Rc) 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)アルミニウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類ゲートバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


用途固定式開閉丸形ハンドル 適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用 材質PVC 質量(g)95 寸法L(mm)114 寸法H(mm)20 寸法W(mm)114 ハンドル直径(mm)114 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷


1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート 材質(本体)黄銅 タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃)100 接続方式ねじ込み形 接続G×R ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途注意喚起に トラスコ品番359-9649 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)32 縦(mm)200 横(mm)60 表示内容就寝前、外出前にはガスの元栓は必ず閉めましょう テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1個
389 税込428
当日出荷

◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆先端ノズル交換時に蛇口の元栓ではなく手元で水を止めて交換できます。◆先止めできないノズルを交換する際に便利です。◆ホーセンドやネジ口金(ジョイント)をワンタッチでつなげることができます。◆ベランダ掃除や洗車、庭の水やり時などに色々なノズルを使う際にオススメです。◆両端のネジ口金とホーセンドを外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースとノズルの間に取付けてノズル交換時に元栓を止めず交換できるようにするジョイントです。 材質ポリプロピレン、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質レジンコンクリート みかげ タイプ下出しタイプ 口径(Φmm)(取出)R3/4 各種認証JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし タイプハンドル式(ナットなし)固定こま 寸法b(mm)447 管長(mm)給水/420 JIS規格日本工業規格品 寸法c(mm)30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガスLPガス 空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在 適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョインターノズルなどの先端器具側に接続。器具を外すと止水。ホース保護のために元栓側にはPL70-13Sを使用。
材質合成樹脂、他 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)18~20 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
1個
699 税込769
当日出荷

ゴム管を元栓からはずさず、簡単に取付けられます。ジャバラ加工なので、ゴム管にピッタリフィットします。熱に強い材質を使用しております。
使用場所コンロまわり
1個
329 税込362
当日出荷

呼び13水栓用、左ねじで反時計まわり止水です。 サイズ・仕様をお確かめください。 固定コマ仕様、左ハンドル用です。 元栓を閉めてお取替えください。 JIS規格品、同等品に合います。
用途水栓内部の部品として 幅(mm)15.8 全長(mm)57 高さ(mm)57 質量(g)47 奥行(mm)15.8 呼び径(mm)13 呼び13 使用地区寒冷地 商品タイプ左ねじ
1個
669 税込736
当日出荷

そで部分の手元が広がっており、鍋・フライパンなどが、パネルにあたりにくく料理がしやすい設計です。ガステーブル・ビルトインコンロのいずれにもご使用いただけます。75cm幅のビルトインコンロにもご使用いただけます。着脱式クリップ磁石でパネルの好みの場所に磁石を取付けできます。ガス元栓の位置に関係なく取付けできます。使用後はパネルと磁石を簡単に分別できます。ガステーブルの上面・側面どちらにも取付けできます。
使用場所コンロまわり
1枚
549 税込604
当日出荷

東洋アルミエコープロダクツ東洋NEWレンジパネル
そで部分の手元が広がっており、鍋・フライパンなどが、パネルにあたりにくく料理がしやすい設計です。ガステーブル・ビルトインコンロのいずれにもご使用いただけます。75cm幅のビルトインコンロにもご使用いただけます。着脱式クリップ磁石でパネルの好みの場所に磁石を取付けできます。ガス元栓の位置に関係なく取付けできます。使用後はパネルと磁石を簡単に分別できます。ガステーブルの上面・側面どちらにも取付けできます。
付属品着脱式クリップ磁石3個 材質アルミニウムはく 寸法(幅W×高さH)(mm)900×440
1枚
419 税込461
当日出荷

コンロ奥の隙間に置くだけ! 油はねや調理汚れをしっかりガードしてくれる2段ラック。 調理道具やスパイスなどがたっぷり収納でき、ビルトインタイプのコンロ周りのラックとしても使えます。 棚板が上に開くので、設置したままガスの元栓の開閉が可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約57.5×11×42.5 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約2100 耐荷重(kg)各棚:約4、フック1つあたり:約0.25 対応ガスコンロ・IHクッキングヒーター奥の隙間:約11cmが必要。 ガスコンロ・IHクッキングヒーター:約W60×H18cmに対応。 内寸(cm)棚板:約W54.5×D10×H20.5(棚板高さ:約18)、天板:約W54.5×D9.5×(天板高さ:約40)
1個
5,300 税込5,830
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。 接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
用途凍結対策の水抜きに 材質保温材:発泡ウレタン、給水管:PE紛体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン、接続部:ねじ込み 幅(mm)87 奥行(mm)89 配管接続方向下出し
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンロ奥の隙間に置くだけ。油はねや調理汚れをしっかりガードしてくれる2段ラック。 調理道具やスパイスなどがたっぷり収納でき、ビルトインタイプのコンロ周りのラックとしても使えます。 棚板が上に開くので、設置したままガスの元栓の開閉が可能です。
材質本体:スチール(粉体塗装) 寸法(mm)棚板:約545×100×H205(棚板高さ:約180)、天板:約545×95(天板高さ:約400) ブラック 質量(g)約2100
1個(1個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

コンロ奥の隙間に置くだけ。油はねや調理汚れをしっかりガードしてくれる2段ラック。 調理道具やスパイスなどがたっぷり収納でき、ビルトインタイプのコンロ周りのラックとしても使えます。 棚板が上に開くので、設置したままガスの元栓の開閉が可能です。
材質本体:スチール(粉体塗装) 寸法(mm)棚板:約545×100×H205(棚板高さ:約180)、天板:約545×95(天板高さ:約400) ホワイト 質量(g)約2100
1個(1個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

スタイル・インデックス(プリンス)ガストーチGT-X (火口交換可能)
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。 付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス) 着火方式圧電着火方式 仕様空気調整機構付 適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H) 外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5 点火方式圧電着火方式 火口径(mm)Φ22.2 ロックナットΦ32mm
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスコンロ奥の隙間に置くだけ。油はねや調理汚れをしっかりガードしてくれるラック。ガスホースを通せる穴付き。 IHクッキングヒーターやビルトインタイプのコンロ周りのラックとしても使えます。 棚板が上に開くので、設置したままガスの元栓の開閉が可能。ガスコンロ奥の隙間に落ちるゴミや油汚れをガード。 調理道具やスパイスの一時置きにも便利です。
材質本体:スチール(粉体塗装) 寸法(mm)約580×110×H195 ブラック 質量(g)約1100 耐熱温度(℃)約200
1個(1個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ガスコンロ奥の隙間に置くだけ!油はねや調理汚れをしっかりガードしてくれるラック。調理道具やスパイスの一時置きにも便利! ガスホースを通せる穴付き。IHクッキングヒーターやビルトインタイプのコンロ周りのラックとしても使えます。棚板が上に開くので、 設置したままガスの元栓の開閉が可能。ガスコンロ奥の隙間に落ちるゴミや油汚れをガード!調理道具やスパイスの一時置きに も便利!
材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約1100 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約58×11×19.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ガスコンロ奥の隙間に置くだけ!油はねや調理汚れをしっかりガードしてくれるラック。調理道具やスパイスの一時置きにも便利!ガスホースを通せる穴付き。IHクッキングヒーターやビルトインタイプのコンロ周りのラックとしても使えます。棚板が上に開くので、設置したままガスの元栓の開閉が可能。ガスコンロ奥の隙間に落ちるゴミや油汚れをガード!調理道具やスパイスの一時置きにも便利!
材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約1100 耐荷重(kg)約5 対応棚面高さ:約18cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約58×11×19.5
1個
3,300 税込3,630
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片方開放型油ハネガード。片方開放タイプなので、お鍋の移動がラクラク。片そでの長さが調節できるパネル。片面開放タイプなので鍋の移動や調理の妨げになりません。上下の区別がありませんので、左右どちらの方向にも開放できます。長い方の側面はスライドしますので、使いやすい長さに調整できます。ガス元栓の位置に関係なく取付けできます。使用後はパネルから磁石を外して分別できます。
付属品着脱式クリップ磁石3個 材質アルミニウムはく 縦(cm)38 横(cm)最大120/最小105
1個
498 税込548
4日以内出荷

◆ホーセンドは内径11~15リ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆ホースとホースの間にワンタッチで接続し、延長できます。◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆アダプター両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターセットです。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.1~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターです。 材質ポリプロピレン、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.1~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

◆ニップルのついた散水ノズルなどとワンタッチで接続ができます。◆ストッパー機能によりニップルをつなぐと通水、はずすと止水します。◆掃除や散水時にノズルを交換する際、わざわざ水道の蛇口を止めに行かずその場で着脱できます。◆元栓から遠い場所で作業する際も閉めに行かなくてもいいので、往復の必要がなくなり楽になります。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ノズルとホースをつなぐための自動止水機能付きジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
769 税込846
6日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!* 床やカーペットなどに潜むカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。* 空間中に漂うカビやウイルスも除去できます。* ハウスダストの舞い上がりを抑え、除去しやすくなります。* *使用環境により異なります。全てのカビやウイルスに効果があるわけではありません。 【使用量の目安】部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)用 【品名】室内用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ) 【ハウスダスト除去のメカニズム】 ・お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。 ・ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。 ※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。 【事前準備】 1)換気扇およびエアコンを止め、窓を閉めてください。 2)カビが気になる場所に薬剤が届くように、押し入れや戸棚などは開放してください。 3)ガス漏れ警報器はポリ袋などで覆いをしてください。また、ガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーターなどは必ず消してガスの元栓は閉めてください。 <注意事項> 【室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)】 素材:プラスチック(透明以外)、アルミ、ガラス、木、ステンレス、陶磁器、塩ビ、アクリル、い草・・・製品例:机、イス、棚、窓、壁、床、カーペット、カーテン、ソファ、花瓶、畳、おもちゃ 素材:その他・・・製品例:エアコン、空気清浄器(複数の素材を含むもの) 【注意するもの(覆いをするか、室外へ出す)】 素材:真ちゅう、銅、プラスチック(透明のもの)、トタン・・・製品例:仏壇、仏具、貴金属 素材:その他・・・製品例:飲食物・食器等の口に入るもの、美術品、はく製、テレビ・パソコン・ゲーム機等の精密機器、ディスク、磁気テープ ※生き物や植物は必ず室外へ出してください。 【使用方法】 1)本品を部屋のほぼ中央の床に置いてください。(直接火災報知器に霧があたらない位置)※必ず床に置いて使用してください。 2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。 3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに部屋から出てドアを閉め、30分以上部屋を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。 【ご使用のあとで】 1)使用後は薬剤を吸い込まないように窓や扉を開け、十分に換気してください。 2)掃除機をかけると、ハウスダストをきれいに除去できます。 3)万一食器や口に入れる可能性のあるおもちゃ等が霧に触れた場合は、水洗いしてからご使用ください。 4)万一衣類やふとんに直接薬剤にかかり、薬剤臭が気になる場合は、天日干しを行ってください。 5)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。 成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、ハウスダスト除去成分、エタノール 種別エアゾール シリーズらくハピ 香り無香料 使用場所リビング、寝室 アズワン品番64-1215-41 使用可能回数部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル) 使用頻度2ヵ月に1回 効果リビング、寝室のカビ予防
1個(60mL)
599 税込659
当日出荷

UNISON(ユニソン)凍結防止ソケット
冬場の凍結を防止するアイテム。冬の寒い日には水道管内や蛇口内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンド・水栓柱・立水栓とあわせて利用することで配管や蛇口内の水を排出し、凍結を防止します。水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。 サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃(±2℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。本体内が5℃以上になると自動でゴム栓が閉じます。 参考施工手順:1.本商品をシールテープを用いて水栓柱に取り付けます。その際必ずサーモバルブの吐出口が垂直下向きになるよう取り付けてください。サーモバルブに無理な力を加えると、破損の恐れがあります。本体の両側を工具で挟んで取り付けてください。傷をつけないよう十分注意してください。2.水栓(蛇口)をシールテープを用いて、本商品に取り付けます。サーモバルブがずれないよう、商品本体を工具などで挟み込んで固定しながら取り付けてください。傷をつけないようご注意ください。3.元栓を開き、水漏れがないことを確認してください。
材質黄銅 寸法(mm)Φ35×H67×D44 質量(kg)0.3 取扱説明書(0.5MB)
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷


RS Pro L 目盛り付きアスピリンボトル、ヘビーデューティ RS Pro の高耐久吸引ボトルをご紹介します。液体やラボのソリューションの保管や放電に最適な高品質で Durable な各種ボトルです。RS Pro 吸引器ボトルはポリプロピレンプラスチック製で、成形された目盛りとハンドルを備えています。測定が簡単で、しっかりと持ち運びできます。Durable キャップには成形ドリル穴もあり、プローブとフィードラインに簡単にアクセスできます。このボトルはオートクレーブ可能で、安全な洗浄と滅菌が可能で、オートクレーブ装置内部で簡単に行えます。安定性を高めるため、この吸引器ボトルはベースが quat 型で、棚や卓上に保管して安全に搬送できます。 特長と利点 L 又は 10 を用意しています シェルフ、ベンチトップ、輸送での安定性を高めるスクワットフォームベースです ヘビーデューティポリプロピレンプラスチック製で、耐久性が向上しています 安全で確実な持ち運びを可能にする成形ハンドル 液漏れ防止の活栓は、 1/4 回転で開閉します キャップには、プローブやフィードラインの位置を簡単に確認できる成形ドリルガイドが付いています 成形目盛りにより、すばやく簡単に容量を評価できます オートクレーブ対応で、洗浄や殺菌が簡単です EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 アスピレータボトルは、固体と液体の分離を必要とする用途で一般的に使用される貯蔵ボトルです。吸引ボトルは、重い粒子を底に流して、活栓から安全に液を排出できます。吸引器ボトルは、次のような場所で一般的に使用されます。 医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 液体をどのように塗布するか 液漏れ防止の元栓は、 1/4 回転で開閉することで、液体を供給するために使用できます。 これはオートクレーブ可能ですか? はい。このボトルは、安全な洗浄と滅菌のためにオートクレーブ装置での使用に適しています。 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012467) 2012467 5L ボトル RS 品番( 2012469) 2012469 10L ボトル
仕様素材 = PP容量 = 5Lネックタイプ = くびれボトルタイプ = 吸引ボトル目盛 = あり直径 = 220mm
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷