単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質鉄
寸法(mm)140×38×52
質量(g)270
適合パイプ径(Φmm)48.6
ねじ穴(Φmm)20×12
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質鋼
こんなお得な商品も!

ラチェット式ステンレスバンド
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用中間バンド。パイプと金網の固定に最適です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304
種類丸サドル
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
フック径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
連続耐荷重(kg)10、結束バンド使用時:25
1台
¥139
税込¥153
当日出荷
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)5×9.5
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロ
種類丸サドル
ガードレール支柱(Φ114.3)に対応しております。
用途ガードレール支柱に単管(48.6Φ)を取付に
トラスコ品番238-9690
材質/仕上スチール/ドブメッキ仕上げ
寸法(Φmm×Lmm)48.6~114.3×261
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ
スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能
足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。
建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。
耐荷重(kg)10
取付可能コード径(Φmm)50まで
仮設現場でのウォールボックス等の取り付けに使用します。
三脚式なので、どこでも簡単に設置できます。
コンパクトで運搬も非常にラクです。
丈夫な単管を使用しています。
投光器等の取り付けにも使用できます。
仕様●サイズ:Φ1,080×1,000~1,280(H)mm●材質:一般構造用炭素鋼鋼管●重量:3.7kg●付属品:ボルトセット、バンド
アズワン品番65-2252-93
1台
¥16,700
税込¥18,370
当日出荷
タイベックの特徴(ダイオキシンの出ない安全素材です)。ターポリンと比べて約1/6の重さです。引き張り、引裂強度に優れています。水に濡れても大丈夫、吸湿性はゼロ、水による寸法変化もなし。紫外線hや屋外での気候条件にも優れた性能あり。ハトメ穴にSバンドを通して締めると自動ロック。単管に完全フィットします。
材質タイベック製(ポリエチレンの不織布)
寸法(mm)600×450、標識面:450×450
取付方式単管取付
ガードフェンスを並べるときに、しっかり固定しながらΦ48.6mm単管にも固定できます。
用途フェンス用部品。
材質電気メッキ製
仕様ネジ式、単クランプ+フェンスバンド
寸法(mm)160×120×50
質量(g)480
寸法(Φmm)単管:48.6
アズワン品番64-6551-11
メーカー商品コード1104710203
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
角パイプの伸縮により紫檀450mm幅~最長900mm幅までのたれ幕が設置できます。
材質スチール
寸法(mm)150×450~900
質量(kg)0.9
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
材質6ナイロン(PA6)
長さ(mm)588
幅(mm)82
厚さ(mm)17
質量(g)34
バンド幅(mm)15
結束径(Φmm)(有効)Φ30~140
フック径(mm)Φ50
連続耐荷重(kg)10
繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
材質6ナイロン(PA6)
長さ(mm)388
幅(mm)82
厚さ(mm)17
質量(g)30
バンド幅(mm)15
結束径(Φmm)(有効)Φ30~70
フック径(mm)Φ50
連続耐荷重(kg)10
繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
材質6ナイロン(PA6)
長さ(mm)488
幅(mm)82
厚さ(mm)17
質量(g)32
バンド幅(mm)15
結束径(Φmm)(有効)Φ30~100
フック径(mm)Φ50
連続耐荷重(kg)10
足場板外れ止めに最適。Φ48.6単管と各種足場板に対応。
杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)
用途足場板外れ止めバンド
適合【足場板】杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)
材質ベルト部分:ポリエステル、フック・バックル部分:鉄
フックΦ48.6単管用
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末バンド。パイプと金網の固定に最適です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。
単管や筋かい、ロープ、フェンス(金網)等に使用できます。
結束バンドは着脱式なので、取外しも簡単です。
取付方式吊り下げ
材質(本体)塩ビ、(結束バンド)ナイロン
厚さ(mm)0.4
穴径(Φmm)(針穴)6
材質PP
一つの注水口で注排水ができます。
単管にのせやすい形状です。
保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。
結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。
材質高密度ポリエチレン
色グリーン
間口(mm)355
仕様(注水時)約10kg
適合Φ48.6mm単管バリケード用
高さ(mm)315
奥行(mm)170
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
A3ヨコ用紙を差し込みできるワンタッチ標識です。コピー用紙を差し替える事で表示内容は自由自在にできます。48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます。雨に強い防雨型です。ナイロンバンド等でも固定できるよう上部にハトメ穴を2箇所付けております
用途工事現場等での設置に、マジックテープとハトメ穴ナイロンバンド固定でより強力な固定が必要な場所に最適です
表示内容A3用紙差し込み用
取付け方法マジックテープ固定、ハトメ部固定
タイプハトメ穴付き
縦(mm)600
横(mm)450
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
現場に彩りを与え、見える化を促進。単管バリケードをハッキリと認識させることができ、衝突事故を防止できます。
単管バリケードの開口部にマジックテープで設置するだけの簡単設置です。JIS安全色で色分け、4色で可視化しています。
風抜けの良いメッシュ生地を採用しています。単管バリケード開口部からの進入防止にも最適です。
単管の長さに応じてハサミ等でカットして設置ができます。1mごとにカットが可能です。(固定バンドに沿ってカット)。
4色を目的別に使用する事により、現場内各箇所、各区画の注意喚起等に使用して頂けます。
用途単管バリケードの可視化、カラー毎の使い分けに。
長さ(mm)3800
幅(mm)440
薄手の100ミクロンからコシのあう200ミクロンまでの厚さのラミネートを取り付けられます。
結束バンドは取り外しができ、再使用が可能です。
単管をはじめ、足場、筋かいやロープ・フェンス金網等に使用できます。
一番太い単管48.6Φmm以下に使用できます。
材質(本体)ABS、(結束バンド)ナイロン、(ネジ)PC
厚さ(mm)10
柱・杭の鉛直出しに。止型なので直角と45°にケガくことができる。柱取り付けゴムバンド付。マグネット付なので足場用単管などに取り付けできる。
本体寸法(mm)128×90×90
精度±2.5mm/m=0.1432°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
トラスコ品番816-4281
材質(本体)ABS樹脂(気泡管)アクリル樹脂(液体)石油系液
質量(g)74
使用温度範囲(℃)(保管)-25~60
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
単管や杭を通して結束バンド等で固定するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。軽量ですが耐久性、耐衝撃性に優れています。
用途現場の仮囲いや間仕切りに。
材質/仕上HDPE(高密度ポリエチレン)
幅(mm)1000
色青
トラスコ品番147-9793
質量(kg)5
長さ(m)50
取付け方法結束バンド等
日本緑十字社品番355023
1巻
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
軽くて丈夫な高強度ターポリン製(防炎認定品)ですから取扱いも簡単です。現場で組まれた単管の上下にホックとナイロンバンドで留めるだけです。風抜き穴が付いているので屋外への取付にも最適です。
用途工事現場等で廃棄物保管場所への設置に、分別徹底の啓蒙活動に。
トラスコ品番286-9423
セット内容ナイロンバンド×6
材質ビニールターポリン(高強度防炎認定品)
寸法(mm)(絵柄部)600×860
質量(g)480
取付方式ナイロンバンド固定
縦(mm)1080
横(mm)930
表示内容混合廃棄物、他の品目に分別出来ないもの
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
軽くて丈夫な高強度ターポリン製(防炎認定品)ですから取扱いも簡単です。現場で組まれた単管の上下にホックとナイロンバンドで留めるだけです。風抜き穴が付いているので屋外への取付にも最適です。
用途工事現場等で廃棄物保管場所への設置に、分別徹底の啓蒙活動に。
トラスコ品番286-9134
セット内容ナイロンバンド×6
材質ビニールターポリン(高強度防炎認定品)
寸法(mm)(絵柄部)600×860
質量(g)480
取付方式ナイロンバンド固定
縦(mm)1080
横(mm)930
表示内容石こうボード
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ