28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いチーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状チーズ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズ
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び25、呼び20の異径サイズ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径チーズ
25x25x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズ
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び25、呼び13の異径サイズ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズ
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び40、呼び25の異径サイズ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズ
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び30、呼び25の異径サイズ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径チーズ
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び50、呼び25の異径サイズ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状異径チーズ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
1個
719 税込791
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類管用テーパねじ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
1個
688 税込757
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質ステンレス鋼 形状異径チーズ 種類突合せ溶接式管継手 ねじの種類Rc×Rc×Rc
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状3方異径チーズ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370 規格JIS B2312 / JIS B2313 表面処理溶融亜鉛メッキ スケジュール80
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)