40,103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 形状ニップル 呼び径(A)6~150 材質炭素鋼 呼び径(B)1/8~6 種別SGP黒配管 長さL(mm)30~4000 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

1個
特価
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

長ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WH-WNI 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SGP白配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = ニップル材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

長ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NIKKEN(株式会社日建)両ネジ
配管接続ネジ雄雌変換パーツ
用途サウンドパーツ ねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9 型番PE-39 変換内容サイズ:PT1/8雌-サイズ:PT1/8雄
1個
529 税込582
17日以内出荷

熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。 トラスコ品番257-1804 材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール 長さ(mm)310 幅(mm)157 厚さ(mm)16 シルバー 質量(g)187
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

イノック両長ニップル
エコ商品
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)200 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式両ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパおねじ、平行めねじ(R1/2×Rp1/2)。 床立上げ用の継手です。 OS-178M-Sは、日本水道協会認証登録品。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパめねじ、平行めねじ(Rc1/2×Rp1/2) 床立上げ用の継手です。 OS-179M-Sは、日本水道協会認証登録品。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
4,388 税込4,827
8日以内出荷

仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = エルボー接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 種別ネジ無 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスメスネジ×ガスオスネジ式ブッシングです。メス側が小さくなります。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RS PRO 8
仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/8 オスネジ接続 - ネジサイズ = 3.175mm材料 = ニトリルゴムネジ接続 - ネジ規格 = BSPP全体の長さ = 8.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/2 オスネジ接続 - ネジサイズ = 12.7mm材料 = ニトリルゴムネジ接続 - ネジ規格 = BSPP外径 = 25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質(本体)PVC バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RS PRO 8
仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 3/8 オスネジ接続 - ネジサイズ = 9.525mm材料 = ニトリルゴムネジ接続 - ネジ規格 = BSPP全体の長さ = 12.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタネジ接続 = G 1/4 オスネジ接続 - ネジサイズ = 6.35mm材料 = ニトリルゴムネジ接続 - ネジ規格 = BSPP全体の長さ = 11mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = ニップル材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,498 税込8,248
7日以内出荷

仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

プレーンプラグ
仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = プラグねじ規格 1 = BSPTねじサイズ 1 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オス材質 = 青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPTねじサイズ 2 = 1/8インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPTねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = ニップル材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = エルボー接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷