20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状エルボ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

KITZ(キッツ)エルボ ねじ込み式管継手
エコ商品
材質SCS14A 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 種類ねじ込み継手 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SCS13A 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状エルボ(90°) 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イノック90°エルボ
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SCS13A) 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状エルボ90° ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

丸ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状エルボ90° 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)1以下 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状90°エルボ(ロング) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

形状エルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)